PAD-11のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
84件の「PAD-11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密圧着ペンチ」、「圧着レンチ」、「3p-2p変換」などの商品も取り扱っております。
3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。
用途極小ピンの圧着作業に。 全長(mm) 205 付属品 六角レンチ対辺(2.5mm) 材質 (本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジニア交換用ダイス
90種以上の端子に対応! 高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。 PAD-11、12、13の本体に取付け可能。
材質 特殊合金鋼 質量(g) 23 ダイス幅(mm) 0.7/1/1.3/1.6/1.9/2.2 ダイス厚(mm) 1.0/1.5/2.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

プラグ形状 2P・L型プラグ 寸法(mm) W30×D29×H28 コンセント形状 3P抜け止め 定格容量 15A・125V(1500Wまで) コード長さ(cm) アースコード/約15
1個
749 税込824
当日出荷

1袋(100個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。 タッチパネルに対応しています。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。
対応機種 iPad Pro 2018年モデル 12.9インチ 適合サイズ 12.9インチ 特性 反射防止 材質 接着面:シリコン膜、外側:PET 質量(g) 20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 212×0.2×277.5 透過率(%) 93.6 表面硬度 2~3H 反射率(%) 1.36 アズワン品番 64-0907-06 紫外線カット 99.9%
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個
859 税込945
翌々日出荷

指紋防止加工がついているため、画面に付着した指紋跡も目立ちません。ブルーライトカットフィルムiPadPro11/Air109用糊無し吸着式。
対応機種 iPadPro11/Air109用 特性 ブルーライトカット
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

ブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。 目の水晶体で吸収されにくく、網膜をキズつける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。 ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しいです。 指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。 タッチパネルに対応しています。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。
対応機種 iPad Pro 2018年モデル 12.9インチ 適合サイズ 12.9インチ 特性 ブルーライトカット指紋防止光沢 材質 接着面:シリコン膜、外側:PET 質量(g) 20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 212×0.2×277.5 透過率(%) 79.3 表面硬度 2~3H 反射率(%) 4.37 アズワン品番 64-0907-07 紫外線カット 99.9%
1枚
2,698 税込2,968
4日以内出荷

サンワサプライ液晶保護光沢フィルム
SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フイルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は鏡面調で傷を防ぐハードコート層となっており、親水性のため汚れが目立ちにくいです。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
厚さ(mm) 約0.2 タイプ 抗菌・抗ウイルスコロナ、インフルエンザウイルス試験済み 対応 タッチパネル 透過率(%) 約90以上、ヘイズ5±2、グロス(60度)150±20 表面硬度 2H以上※JIS K5600 試験荷重750g 粘着力(N/25mm) 0.03※JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し) 鉛筆硬度 2H以上※JIS K5600 試験荷重750g 接触角(°) 67.5±7.5(精製水)、5.0±1.0(オレイン酸) 耐薬品性 (耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し 耐久性 (屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です※上記は測定値であり、保証値ではありません。 仕様 抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用、抗菌性能:抗菌活性値6.1※JIS Z2801 大腸菌/黄色ブドウ球菌、抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界)※ISO 21702準拠、抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界)※ISO 21702準拠、清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し
1枚
4,698 税込5,168
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個人情報や機密資料の漏洩防止として、画面上の視界制御機能(可視領域60°)で情報漏洩を防ぎます。
対応機種 iPadPro11/Air109用 特性 のぞき見防止
1個
6,098 税込6,708
9日以内出荷

SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フイルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
厚さ(mm) 約0.2 タイプ 抗菌・抗ウイルスコロナ、インフルエンザウイルス試験済み 対応 タッチパネル 透過率(%) 約87以上、ヘイズ25±5、グロス(60度)45±5 表面硬度 2H以上※JIS K5600 試験荷重750g 粘着力(N/25mm) 0.03※JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し) 鉛筆硬度 2H以上※JIS K5600 試験荷重750g 接触角(°) 105以上(精製水)、30以上(オレイン酸) 耐薬品性 (耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し 耐久性 (屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です※上記は測定値であり、保証値ではありません。 仕様 抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用、抗菌性能:抗菌活性値6.1※JIS Z2801 大腸菌/黄色ブドウ球菌、抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界)※ISO 21702準拠、抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界)※ISO 21702準拠、清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し
1枚
4,698 税込5,168
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




3種のダイス交換で300種以上の端子に対応します。高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。ワイヤーストリップと切断機能付きです。
用途接続端子(オープンバレル端子)の圧着に。 セット内容 本体×1、交換用ダイス(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)×各1、六角レンチ(対辺2.5mm)×1、パーツケース×6、専用ケース×1 材質 (本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS 本体寸法(mm) 205×55×18 本体質量(g) 244(PAD-11S装着時) ケース寸法(mm) 300×200×63 全質量(g) 910 ダイス幅(mm) (PAD-11S)0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2、(PAD-12S)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1、(PAD-13S)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7 ダイス厚(mm) (PAD-11S)1.0/1.5/2.0、(PAD-12S)1.5/2.0/2.5/3.0、(PAD-13S)2.5/3.0/3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%
付属品 クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種 Xiaomi Redmi Pad SE ( 11インチ ) 取付方式 シリコン吸着 特性 指紋防止/反射防止
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷