- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- PCひしゃくのおすすめ人気ランキング
PCひしゃくのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「PCひしゃく」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「しゃくし」、「ひしゃく」、「ひしゃく 長柄」などの商品も取り扱っております。
糊付機へ糊を注ぐ際にご使用ください。
全長(mm)
535
容量(L)
1.2
プラスチック製で耐久性に優れています。
容量(mL)
1000
材質
プラスチック
色
ライトブルー
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)
3.7
色
ブラック
材質
(体)ポリエチレン、(柄)ラワン
寸法(mm)
Φ210×140
質量(g)
634
柄長さ(mm)
1200
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
耐熱温度(℃)
-10~120
農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。
用途水やり、肥料まき用。
柄長さ(mm)
約1050
材質(柄部)
木
材質(ヘッド)
樹脂
使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
材質
ポリエチレン
使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
便利な柄付きセット品です。
材質
すくい部:ポリエチレン(PE)、柄:木製
色
ブラック
注ぐ時に、便利な口付きです。
用途原料の移動
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
直鎖型PE(ポリエチレン)
杓子専用の木柄です。SH-600シリーズのひしゃくに適合します。
用途原料の移動
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質
(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
用途原料の移動
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
穀物や液体を移したり、水やり等幅広い用途に使用可能です。腐食を防ぐアルマイト加工処理品。
用途噴霧作業補助用品
材質
アルミニウム
材質(柄部)
木
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.8[8]
最高使用温度(℃)
80
材質
アルマイト・木
幅広い用途に使える万能タイプ!。水まきにお庭のお手入れに家庭菜園に
付属品
木柄付
材質
プラスチック
材質
PE
材質(柄部)
PVC
柄長さ(mm)
270
仕様
柄部材質:PVC
丈夫なスチール製のひしゃくです。
材質
(すくい部)スチール、(柄)パイン材
トラスコ品番
789-8509
幅(mm)
135
色
シルバー
質量(g)
240
容量(L)
0.7
間口W×奥行D×高さH(mm)
135×480×60
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷