PC用イヤホンマイクのおすすめ人気ランキング

2025/12/02更新
111件の「PC用イヤホンマイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン用マイク付きイヤホン」、「PC マイク付きイヤホン」、「テレワーク用 イヤホン」などの商品も取り扱っております。
セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 ドライバーユニットの前後にダクトを設けたセミオープン構造で、こもりの無い自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感が無く、周囲の音も聞こえるので安心です。 耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。 コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 ※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は対応表でご確認ください。 ※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。
付属品 シリコンカバー(装着済) 取扱説明書 型式 セミオープン型、インナーイヤータイプ 質量(g) 約8(コード含まず) コード長さ(m) 1.2(Y型) 対応機種 Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください 保証期間 6カ月間 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 プラグ形状 Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 13.6(ダイナミック型) 最大入力(mW) 10 音圧感度(dB/mW) 97
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBタイプで、ヘッドホン端子付き。リアルタイムモニタ機能付き。
付属品 クリップ、マイクスポンジ、ポーチ、取扱説明書、保証書 形式 コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約2.0 コネクタ形状 USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 周波数特性 50Hz~18,000Hz 入力感度 -30±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz) 動作電圧 USB DC5V 指向性 無(全)指向性
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能 リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」 音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状 カナル型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット。
仕様 【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) 付属品 変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L) ブラック 質量(g) 12 ケーブル長(m) 1.2 対応機種 Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【ヘッドホン本体】14×21×19 マイクロホン エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニット 直径9mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 16 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 【マイク】-42±3dB インターフェース Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 保証期間 6カ月間 指向性 【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz) 【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000 装着方式 ステレオ耳栓タイプ 最大許容入力(mW) 【ヘッドフォン】8 マイクミュート 音量調節 【ヘッドフォン】有
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

髪型が崩れにくいネックバンドタイプです。 頭や耳への圧迫感が少なく、長時間でも快適に使用できます。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種 3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン ブラック 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8 対応OS 9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能 音量調整 周波数特性 ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hz インピーダンス ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ 入力感度 -48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0894-14 指向性 無(全)指向性 装着方式 両耳 最大許容入力(mW) 20 イヤホン形状 ネックバンド型 音量調節
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

オンライン会議やチャットに最適なマイク付きUSBイヤホン 密閉性が高く、長時間の使用にも最適なカナル式
付属品 イヤーピース(S / M / Lサイズ Mサイズ装着済)、ケーブルクリップ、取扱説明書兼保証書 ケーブル長(m) 約1.7m(リモコン-USBコネクタ間) 本体質量(g) 46 適合機器 Windows11 / 10、Mac OS 10.11以降(2022年1月現在) インターフェイス USB A インピーダンス(Ω) イヤホン部分:32(±15%)、マイク部:0.8Ω-1.7KΩ(±10%) 周波数帯域(Hz) イヤホン部分:20~22000、マイク部:100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 10 最大入力(mW) イヤホン部分:15 音圧感度(dB) マイク部:-42(±3dB) イヤホン形状 カナル型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付。テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動。疲れにくい小型・軽量。イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピース。クリアな音質。会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作。スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり。ビジネスシーンにマッチしやすいカラー
プラグ Φ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグ イヤホン形状 カナル型 ケーブル長(m) 1.0(Y型) 再生周波数帯域(Hz) 10~20000 ドライバーユニット(Φmm) 9 インピーダンス(Ω) 16 付属品 イヤーピース(S/M/L)各2個
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
イヤホン形状 カナル型 形式 ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ 周波数特性 20~20000Hz インピーダンス(Ω) ヘッドホン:16、マイクロホン:2.2K 音圧感度(dB) 89±3 最大許容入力(mW) 3 指向性 無(全)指向性 入力感度 ‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) プラグ形状 直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 付属品 イヤーピース(S/M/L)各1セット 対応機種 直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 操作方法 (手元スイッチボタン)。着信応答・通話終了:1回短押し。音楽再生・停止:1回短押し。曲送り:ボタンを2回連続短押し。曲戻し:ボタンを3回連続短押し
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオセミオープンタイプのヘッドセット。
仕様 【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) 付属品 変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2) ブラック 質量(g) 14 ケーブル長(m) 1.2 対応機種 Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【ヘッドホン本体】16×13×16 マイクロホン エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニット 直径14.8mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 【マイク】-42±3dB インターフェース Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 保証期間 6カ月間 指向性 【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz) 【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000 装着方式 ステレオセミオープンタイプ 最大許容入力(mW) 【ヘッドフォン】10 マイクミュート 音量調節 【ヘッドフォン】有
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。 電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。 ボリュームコントロール付きです。
イヤホン形状 カナル型 形式 ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ 周波数特性 20~20000Hz インピーダンス(Ω) ヘッドホン:21、マイクロホン:2.2K 音圧感度(dB) 101±3 最大許容入力(mW) 5 指向性 無(全)指向性 入力感度 ‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) プラグ形状 直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 付属品 イヤーピース(S/M/L)各1セット 対応機種 直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 操作方法 (手元スイッチボタン)。着信応答・通話終了:1回短押し。音楽再生・停止:1回短押し。曲送り:ボタンを2回連続短押し。曲戻し:ボタンを3回連続短押し
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷

パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様 ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ 材質 ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ 小型 直径(Φmm) 30(スピーカーユニット) 形式 ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m) 2.1±0.2 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 -45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 32±5 最大入力(mW) 40 イヤホン形状 オーバーヘッドタイプ マイクミュート ○(手元スイッチ) 音量調節 ○(手元スイッチ)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力端子 USBA(オス) 周波数特性 ヘッドフォン部:20~20000Hz マイクロフォン部 コンデンサータイプ 指向性 全(無)指向性 マイクミュート 音量調節
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC等にスマホやタブレット付属の4極端子(CTIA規格)接続イヤホンマイクを接続できるケーブルです。 3.5mm 4極ステレオ二系統混合ケーブルです。 ヘッドセットなどのマイク、音声に分かれた二股ケーブルを4極ステレオミニプラグにまとめるケーブルです。
端子形状 3.5mm4極ステレオミニプラグ(メス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(音声・オス)+3.5mm3極ステレオミニプラグ(マイク・オス) プラグ 金メッキプラグ ケーブル長(cm) 15
1個
439 税込483
当日出荷

コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど イヤホン形状 耳かけ型 仕様 左右両耳対応 トラスコ品番 300-0877 適合本体 IC-4110 質量(g) 58
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。 手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。 SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
プラグ形状 3.5mmステレオミニプラグ ※4極タイプには対応しません。 付属品 交換用イヤーパッド×2 適合機種 マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン シルバー 質量(g) 68(ケーブル含む) 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows 8.1・8・7・Vista・XP 機能 音量調整 入力感度 マイクロホン部/-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0888-80 指向性 マイクロホン部/無(全)指向性 インピーダンス(Ω) ヘッドホン部/32±15%、マイクロホン部/2.2K 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部/20~20000、マイクロホン部/100~10000 最大入力(mW) ヘッドホン部/30 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド 音量調節
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した片耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適なマイクアーム搭載の片耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)を搭載し、Φ3.5mm4極ミニジャック搭載のスマートフォンやタブレット、パソコンでもそのまま使用できます。 。Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減して通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品 変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック - Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン ブラック 質量(g) 5.3(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 1.8 対応機種 Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20×26.5×157(最外径)(ケーブル含まず) アーム長さ(mm) 【マイクアーム】125 ヘッドフォン部ドライバユニット Φ10mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 入力感度 【マイク】-38dB(±3dB) インターフェース Φ3.5mm4極ミニプラグ 保証期間 1年間 スピーカー 【ヘッドホン】ダイナミック型(モノラル) 指向性 【マイク】全指向性 周波数帯域(Hz) 【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000 装着方式 片耳カナル型イヤホンタイプ(左耳用) 内蔵マイク エレクトレットコンデンサー方式 マイクミュート あり 音量調節 【ヘッドホン】あり 入力インピーダンス(kΩ) 【マイク】2.2
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

防水IPX4準拠の防水スタミナイヤホン。ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな通話が可能
材質(本体) PC・ABS 質量(g) 11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 20×35×29 ケーブル長(cm) 75
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

USBポートに接続するだけの簡単接続です。 幅広く音を拾える無(全)指向性です。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状 USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g) 84 形式 ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8 機能 マイクミュート+ボリューム調節 インピーダンス 32Ω±15% 入力感度 -34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0905-10 指向性 無(全)指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000 最大入力(mW) 30 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのUSBヘッドセット。
仕様 【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) 付属品 イヤーキャップ(XS/S/M/L) ブラック 質量(g) 16 ケーブル長(m) 1.2 対応機種 USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【ヘッドホン本体】14×21×19 マイクロホン エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニット 直径9mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 16 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 【マイク】-42±3dB インターフェース USB-A 保証期間 6カ月間 指向性 【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz) 【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000 装着方式 ステレオ耳栓タイプ 最大許容入力(mW) 【ヘッドフォン】8 マイクミュート 音量調節 【ヘッドフォン】有
1個
3,498 税込3,848
当日出荷