PC710のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
40件の「PC710」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CD772」、「カットアウト」、「ガラス管ヒューズ 10A」などの商品も取り扱っております。
真の実効値測定可能(ACのみ) 表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能 液晶部はバックライト搭載 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他 コンダクタンス:99.99nS 付属品 テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 15Hz~50k ロジック周波数:5Hz~1M 温度(℃) -50~1000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 184×86×52 表示 数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント 周波数特性 V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz 電池寿命(時間) DCVにて連続約60(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 5(数値部)、60(バーグラフ部) 交流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/10 直流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/10 使用環境 5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト 開放電圧:3.5V未満 内蔵ヒューズ 新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38 mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ 6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ 6.3×32mm セラミック管 デューティー比 0~100% 許容差保証温湿度範囲 温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m 導通チェック 20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満 検電 約20V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 6000&9999カウント 真の実効値測定(AC)「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 MAX/MIN/AVGレコーディング機能オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms) オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) バックライト機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属 関連資料 単品カタログ(0.39MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPC-6
シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類 イソメックSPプーリー
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体) 黄銅+ニッケルメッキ
1個ほか
340 税込374
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体) 黄銅+ニッケルメッキ
1個ほか
340 税込374
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

4G通信で遠隔地に設置した映像を確認出来ます。 ハイビジョン撮影。 ソーラーパネル充電式のバッテリー搭載。※破損や錆は保証外です。ご注意下さい。 防塵/防水設計。IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水) センサーライト内蔵。 センサー反応時に一定時間撮影します。 設定は本機で使用できる汎用アプリ「UBox」で行います。 動作確認済みのSIMカードで4G通信。
セット内容 カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書 寸法(mm) 約290×200×170 質量(kg) (本体+ソーラーパネル)約2 消費電力(W) 動作中:4、待機中:0.003 レンズ f= 3.6mm、F=2.0mm 対応 【ナノSIM】AEON SIM(タイプ1ドコモ回線)/設定済み/メーカー提供SIM、AEON SIM(タイプ1 au回線)、AEON SIM(タイプ2ドコモ回線)、iijモバイル タイプI(法人向け)、IIJmio タイプD (個人向け) ※その他のSIMは認識しませんのでご注意下さい。プランはデータ通信で充分です。 解像度 FULL HD 1080P (固定) 防塵防水性能 IP65相当 ソーラーパネル出力 7W 動作温度(℃) -30~60 バッテリー容量(mAh) 15600 撮影モード 常時/赤外線検知 使用場所 屋外 メモリーカード micro SD 8GB~最大128GB 検出角度範囲(°) 95 フレームレート 15fps (固定) アプリケーション UBOX 音声 あり 画角 水平95度、 垂直46度、対角104度 内蔵マイク あり 画像圧縮方式 H.265 イメージセンサー 1/2.7inch GC2063 検出モード PIR+モーション検知 湿度(%) 0~90 検出範囲(m) 0~最大12
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体) 黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B) 【めねじ】G3/8 常用圧力(MPa) 0.98 呼び径(A) 【めねじ】10 材質(リング) 黄銅 適合銅管外径(mm) 6
1個
799 税込879
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体) 黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B) 【めねじ】Rc1/8 常用圧力(MPa) 0.98 呼び径(A) 【めねじ】6 材質(リング) 黄銅 適合銅管外径(mm) 6
1個
339 税込373
翌々日出荷

ソーラーパネルにより電源配線工事不要。モーション検知機能により対象物の動きを検知してリアルタイムでスマホへ通知。カメラ内のスピーカーを通して不審者にスマホから警告することも可能。防塵防水対策。録画された映像は本体のSDカードに記録され、スマホで遠隔から確認可能
1台
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体) 黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B) 【めねじ】G1/8 常用圧力(MPa) 0.98 呼び径(A) 【めねじ】6 材質(リング) 黄銅 適合銅管外径(mm) 6
1個
339 税込373
翌々日出荷


銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体) 黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B) 【めねじ】G1/4 常用圧力(MPa) 0.98 呼び径(A) 【めねじ】8 材質(リング) 黄銅 適合銅管外径(mm) 6
1個
449 税込494
翌々日出荷

エナジーサポートカットアウト
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用 付属品 ヒューズ筒付、M10ボルト取付 適合電線(mm2) Φ2.6~38 定格(A) 7.2kV/3.6kV-100
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷



銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体) 黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B) 【めねじ】Rc3/8 常用圧力(MPa) 0.98 呼び径(A) 【めねじ】10 材質(リング) 黄銅 適合銅管外径(mm) 6
1個
799 税込879
翌々日出荷


400mA/1000V Φ6.3×32mm セラミック管
仕様 0.4A/1000V 寸法(Φ×mm) 6.3×32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体) 黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B) 【めねじ】Rc1/2 常用圧力(MPa) 0.98 呼び径(A) 【めねじ】15 材質(リング) 黄銅 適合銅管外径(mm) 6
1個
979 税込1,077
翌々日出荷