PCRチューブ 0.2mlのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
351件の「PCRチューブ 0.2ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「8連チューブ」、「PCRチューブラック」、「サンプリングチューブ」などの商品も取り扱っております。
壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。オートクレーブ可能。
1箱(1000本)
7,198 税込7,918
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。 特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。 フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。
容量(mL) 0.2 仕様 DNase・RNaseフリー・DNAフリー 。オートクレーブ可 材質 PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃) -80~120
1箱(1000本)ほか
3,740 税込4,114
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。連結部をはさみなどで切断して使用することもできます。オートクレーブ可能。
1箱(120ストリップ)
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(125個)ほか
3,290 税込3,619
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワンPCRチューブ
オートクレーブ滅菌が可能です。 工夫されたキャップ形状により密閉性を高めています。
材質 PP(ポリプロピレン)
1袋(1000個)
5,247 税込5,772
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌が可能です。フタの形がドーム型です。
トラスコ品番 239-7954 材質 ポリプロピレン 全長(mm) 21 容量(mL) 0.2 外径(Φmm) 6.2 アズワン品番 65-2068-12
1袋(1000本)
3,898 税込4,288
当日出荷


1ケース(1000個×1パック)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キャップ部分に書き込み可能。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌
仕様 ●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番 65-3839-48
1個(1000本)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PCR8連チューブ0.2mL 本体
型式-7813-20。使いやすく、強力な密封性もあり、ドーム型キャップは100回の使用が可能です。・熱伝導にすぐれておりPCR中の汚染を防ぎます。 LR-Low Retention
容量(mL) 0.2 TGK品番 814-23-31-05 キャップタイプ なし
1ケース
19,980 税込21,978
3日以内出荷

0.2mL用の96穴PCRチューブ用ラックです。 8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 -90℃から121℃まで使用できますので、オートクレーブや凍結保存が可能です。 縦列に英字、横列に数字の刻印付で、試料管理が簡単です。
材質 PP 寸法(mm) 126×87×32 架数 0.2mL×96(8連×12、12連×4)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クォリティPCRチューブ
DNase/RNase/PyrogenフリーのPCRチューブです。 透明度が高く、中のサンプル確認が容易です。また側壁から底面まで薄く均質なPP製のため、すばやい温度変化にも対応できます。 8連チューブ用キャップは全てドームタイプです。
材質 PP
1箱(1000本)ほか
6,498 税込7,148
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質 PP(バージンポリプロピレン) 遠心強度 20000G 滅菌 未滅菌 胴径(Φmm) (最大)約10.8 仕様 書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)。DNase・RNaseフリー・DNAフリー。オートクレーブ可
1箱(1000個)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛 あり(目安) 材質 PP 全長(mm) 39.3 容量(mL) 1.5 高さ(mm) (キャップ部)約6 滅菌 滅菌済み 上部外径(Φmm) 約13 遠心強度 12000G 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)DNA LoBind チューブ
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング 様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)
用途DNAおよび RNAサンプルの調製または保管 法医学的分析 定量 qPCRにおける希釈系列の作成 次世代シークエンサーにおけるサンプル調製 ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
1箱(50本×5袋)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 オートクレーブや凍結保存が可能です。
材質 PP 架数 0.2mL×96本(8連×12、12連×8) 寸法(mm) 127×89×32 滅菌 オートクレーブ可能
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 半透明 材質 PP 規格 DNase/RNase/パイロジェンフリー 滅菌 オートクレーブ可 最大遠心力(G) 20000 脆化温度(℃) 0℃ 最高使用温度(℃) 135℃ 柔軟性 硬質
1箱(500本)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブ可(121℃)。 RNase、DNase、DNAフリー。 薄いが堅牢なチューブ肉厚は、熱伝導にすぐれています。 通常の熱循環装置に最適です。 密閉度の高いキャップによりサンプルの蒸発を防ぎます。
容量(mL) 0.2 キャップタイプ フラット サイズ(mm) 内径:5.3身高(蓋含まず):21 TGK品番 814-23-31-02
1袋
12,980 税込14,278
3日以内出荷

超薄型チューブ壁が均一で効率的な熱伝達を実現、簡単に開閉できるリッドで、蒸発によるサンプルの損失を防止、角度をつけて取り付けられるストリップキャップにより、複数のストリップを同時にラックに入れたときに、蓋とヒンジが互いに干渉するのを防ぎます。個々のチューブには、ラベリングが容易なつや消しのフラットキャップと、RT PCRアプリケーション用の光学的に透明なフラットキャップがあります。信頼性の高い実験結果を保証するため、RNase/DNase/DNAフリーおよび非パイロジェン性であることが証明されています。コンタミネーションのリスクを最小限に抑えるため、再密封可能な袋に入った便利なパッケージ
仕様 ●サイズ(D×W×H):8.00×8.00×23.00mm
1箱(1000個)
37,980 税込41,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可(121℃)。 RNase、DNase、DNAフリー。 薄いが堅牢なチューブ肉厚は、熱伝導にすぐれています。 通常の熱循環装置に最適です。 密閉度の高いキャップによりサンプルの蒸発を防ぎます。
容量(mL) 0.2 キャップタイプ ドーム TGK品番 814-23-31-01
1袋
14,980 税込16,478
3日以内出荷