- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- PE 広口瓶のおすすめ人気ランキング
PE 広口瓶のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新275件の「PE 広口瓶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「生分解プラスチック」、「次亜塩素酸水 容器」、「プラスチック 容器 2l」などの商品も取り扱っております。
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)
PE
色(本体)
白
色(フタ)
白
色(本体)
白
色
白
色(フタ)
白
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
色(本体)
白
耐熱温度(℃)
80
仕様
中栓付
目盛
なし
色(フタ)
白
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等
材質
容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体
ねじの呼び寸法
10A
目盛
なし
材質(コック)
黄銅
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
中栓
なし
パッキン
あり
容量(L)
20
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム
タイプ
活栓付
アズワン品番
5-033-02
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ175×254角×396
コック先端部寸法(Φmm)
内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
¥5,039
税込¥5,543
当日出荷
材質
本体・キャップ・中栓:PE
本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。中栓の取り外しがないので、作業効率が向上します。
材質
ポリエチレン(PE)
色
乳白色
内径(Φmm)
28.5
色(フタ)
乳白色
中栓
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)
白
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)
白
材質(フタ)
HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)
LDPE(低密度ポリエチレン)
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
用途液体の保存・保管等
仕様
中栓付、取手付
材質
本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)
目盛
なし
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
99
容量(L)
20
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム
タイプ
活栓なし
アズワン品番
5-033-01
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ175×254角×396
1個
¥3,722
税込¥4,094
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質
本体/HDPE、蓋/PP
耐熱温度(℃)
120
内容液の排出に便利なコック付です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)
HDPE
色(本体)
白
使用温度範囲(℃)
-40~80
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛
なし
色(フタ)
白
RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。取手付。
容量(L)
20
種別
広口瓶
材質
本体・キャップ:PE、取手:PP
全高(mm)
450
口内径(Φmm)
99
外径(mm)
305
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等
色(本体)
白
目盛
なし
色(フタ)
白
中栓
なし
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。
材質(本体)
ポリエチレン
色(本体)
ナチュラル
色
ナチュラル
目盛
あり
色(フタ)
ナチュラル
中栓
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。
材質
本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
色
ナチュラル
色(フタ)
ナチュラル
口径(mm)
31.2
中栓
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
なし
二酸化炭素排出を70%削減するサトウキビ由来のバイオマスプラスチックを通常ポリエチレンにブレンドしたボトルです。
本体のみならず、中栓、キャップにもブレンドしています。
従来の石油由来のポリエチレンとは性能は変わりません。
サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。
企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。
中栓付きです。
生分解性プラスチックとは異なり自然分解はしません。
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)
白
色(フタ)
白
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)
ポリエチレン
色(本体)
茶色
目盛
あり
色(フタ)
茶色
材質(フタ)
ポリエチレン
材質(中栓)
ポリエチレン
中栓
あり(白)