- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
- PFPのおすすめ人気ランキング
PFPのおすすめ人気ランキング
2026/04/07更新353件の「PFP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usbカメラ ライト付き」、「PFP-M」、「ライト付きカメラ」などの商品も取り扱っております。
用途PVR-70(スナップ・イン・バルブ)色ブラック
1個
¥299税込¥329
当日出荷
Canonメンテナンスカートリッジ
iPF650/655/670/670MFP/680/685、iPF750/755/760/765/770School/770MFP/780/785/830/840/850専用メンテナンスカートリッジ。ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収するための取り替え用カートリッジです。
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
材質PFA商品タイプ広口タイプ
用途TR-412(スナップ・イン・バルブ)色ブラック
1個
¥119税込¥131
当日出荷
IP68防水。水深5.5フィート/ 1.5メートルで1時間完全防水
耐衝撃性はMIL STD 810F-516に準拠した3.9 '/ 1.2メートルからの落下に耐えます。
完全なタッチスクリーン保護のための内蔵スクリーンカバー搭載
内蔵キックスタンドボタンとコントロールへの完全アクセス。
USBポートを介した充電と同期Touch ID / Face IDをサポート
Touch ID / Face IDをサポート
正確なシールドスロットカバーと触覚ボタンにより、安全なアクセスとフィードバックを確保
雪、氷、汚れ、ほこりの粒子など過酷な環境から完全に保護
精密なフォームファクターを備えた洗練されたデザインにより、デバイスの薄さを維持
アウトドアアドベンチャーやスポーツ用の幅広いマウントデザイン
完全なセキュリティと片手用のハンドストラップデザイン
対応機種iPad Pro 12.9" 第4世代特性防水・防塵、耐衝撃、スタンド機能タイプケース型色ブラック材質PC、TPU寸法(cm)29.6×23.1×2.2質量(g)345
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
ショーワショウブラインPFP
食品添加物として認可された原料を成分として構成されている安全性の高いブラインです。
用途主成分がプロピレングリコールであり、食品工場、冷凍倉庫、アイススケート場、化学工場などの冷却設備用不凍液に用いられます。
1缶(18kg)
¥12,980税込¥14,278
3日以内出荷
林電工被覆熱電対
-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
cottaペーパーフードパック PFP-1300
材質紙+内側PEラミネート加工寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)192×192×60
1枚(300枚)
¥19,980税込¥21,978
4日以内出荷
100nmサイズのパーティクルが数個/mLの清浄度です(クラス100以上のクリーンルーム下での開栓、濯ぎ後)。昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度のPFAボトルです。
材質PFA
仕様●同軸コネクタタイプ SMPコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 50Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 40GHz●表面処理:本体 金フラッシュ●コンタクト材質 真鍮●表面処理:コンタクト 金●接合型 スナップオン●Samtec 50 SMP基板実装プラグ. Samtec製の50 SMP基板実装プラグシリーズです。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのかん合カップリングを備えています。 フルディテントコネクタは、最大保持力を実現するポジティブロックを備えています。 限定ディテントコネクタは、中程度の保持力を実現するポジティブロックを備えています。 スムーズボアコネクタは、低保持力のポジティブロックを備えています。 この小型設計のSMP基板実装コネクタは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点:. 周波数範囲: DC 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. ブロードバンド アンテナ 計装 軍事RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598税込¥1,758
5日以内出荷
長期間優れた防食効果を発揮します。、任意な濃度で使用できます(32~80wt%)、優れた凍結防止効果があります。、仕様濃度範囲ではカビ発生の心配がありません。、ゴムや樹脂等に悪影響を与えません。、食品添加物公定書に記載された物質で構成されています。
cottaペーパーフードパック PFP-600
材質紙+内側PEラミネート加工寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)116×169×48
1枚(800枚)
¥21,980税込¥24,178
4日以内出荷
。光色と明るさを細かく調整できるライト。本体上部にあるタッチボタン1つで簡単に光色(3色)と明るさ(無段階)の調整が可能です。最大1080p・最大60fpsで滑らかな映像を実現。Skype、LINE、Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、Cisco Webexでの動作確認済み。オンラインセミナーやビデオ会議など、様々なシーンで活用できます。*各アプリケーションとの互換性を保証するものではありません。自動でピントを合わせるオートフォーカス。被写体の動きをしっかりと捉え、自動でピントを合わせるので、鮮明な表情をブレなく綺麗に映します。マグネット付きプライバシーカバー。Webカメラを使用していない時にプライバシーカバーをつけることで、万が一のハッキングによるのぞき見や消し忘れによる映像流出を防止します。設置も角度調節も簡単。上下左右に調節可能な構造で、好みに合わせてカメラの向きを調節できます。また、固定クリップはパソコン画面、三脚などに簡単にセットできます。
1台
¥6,998税込¥7,698
8日以内出荷
SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:SMP●コード番号:229-5189アズワン品番65-7568-09
1個
¥3,998税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●極性:ノーマル●シリーズ:SMP●コード番号:229-5188アズワン品番65-7573-07
1セット(200個)
¥659,800税込¥725,780
7日以内出荷








![ARMOR-X - IP68 Waterproof Protective Case with new Adaptor and Hand Strap for 12.9-inch iPad Pro ( 4th ) [ Black ] ARMOR-X](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono75355106-220121-02.jpg)