PH標準粉末のおすすめ人気ランキング

2025/11/01更新
78件の「PH標準粉末」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pH標準液」、「純水」、「ph電極」などの商品も取り扱っております。


1パック(10包)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 3.33N 塩化カリウム溶液 規格 pH測定用 PH 等級 pH電極用 PH 化学式 KCl 濃度(%) 21.7 化学組成 KCl アズワン品番 89-0062-55 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 7447-40-7
1本(500mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

セムコーポレーションpH標準液粉末
pH4.01、6.86、9.18標準液を簡単につくることができる袋入り粉末試薬です。 1袋分を500mlの純水に溶かすだけで、精度の高いpH標準液ができます。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 マグネシウム(粉末) 等級 一級 化学式 Mg 濃度(%) ≧98.0 化学組成 Mg アズワン品番 89-0065-15 危険物の類別 非危険物 特性 水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 24.305 CAS登録番号 7439-95-4 別称 マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
4,998 税込5,498
当日出荷

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度 ±0.025 使用推奨期限 (目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


名称 グルコン酸ナトリウム 等級 化学用 CP 化学式 HOCH2(CHOH)4COONa 濃度(%) ≧99 化学組成 HOCH2(CHOH)4COONa アズワン品番 89-0066-63 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 218.14 CAS登録番号 527-07-1 別称 グルコン酸ソーダ
1本(500g)
1,798 税込1,978
当日出荷

名称 フタル酸水素カリウム(測定用) 規格 pH測定用 PH 等級 pH標準液用 PH 化学式 877-24-7 濃度(%) 99.9-100.1 化学組成 877-24-7 アズワン品番 89-0065-88 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 204.22 CAS登録番号 877-24-7
1本(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

水素イオン(pH)濃度測定用
仕様 ●pH濃度:3.0~10.0 危険物の類別 非危険物
1本
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


正確に秤量された粉末です。pH値があらかじめセットされています(25℃時)。
危険物の類別 非危険物
1箱(5パック×50L)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



水素イオン(pH)濃度測定用
仕様 ●pH濃度:3.0~10.0 アズワン品番 65-3392-98 危険物の類別 非危険物
1本
6,798 税込7,478
6日以内出荷

1セット(20mL×10袋)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10袋)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水素イオン(pH)濃度測定用
仕様 pH濃度:3.0~10.0 危険物の類別 非危険物
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)