PH計 保存液のおすすめ人気ランキング

2025/11/29更新
150件の「PH計 保存液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電極保存液」、「pH計」、「PH電極保存液」などの商品も取り扱っております。
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極保存液
使用方法 pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(230mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など 測定範囲(pH) 0.00~14.00 付属品 取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm) Φ37.5×H170 質量(g) 約87(電池含む) 電源 CR2032リチウム電池×2個 サンプリング 3回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度 ±0.025 使用推奨期限 (目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極保存液
主にpH電極に使用する電極保存液です。 保管時に電極の乾燥を防ぐために使用します。容量は30mLです。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷


名称 3.3mol/L 塩化カリウム溶液 等級 pH電極用 PH 規格 規定液 VS 化学式 KCl 化学組成 KCl アズワン品番 89-0062-53 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 濃度(mol/L) 3.3 CAS登録番号 7447-40-7
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

先端が細く、テストチューブにも使用できます。
測定範囲 pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃ 分解能 pH/0.01、温度/0.1℃ 仕様 ペンタイプ 付属品 pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース 種別 本体 寸法(mm) 29×14×148 質量(g) 43 電源 CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定項目 pH・℃ 精度 pH/±0.01、温度/±1.0℃ 機能 オートパワーオフ(10分) 校正 3点(pH4.01・6.86・9.18) 防塵防水性能 IP57 アズワン品番 1-062-01
1個
12,400 税込13,640
翌々日出荷

水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。センサーが劣化してもセンサー交換が可能です。別売のORPセンサーに交換することで酸化還元電位の測定も可能です。
用途各水質検査など。 トラスコ品番 421-2941 セット内容 取扱説明書、PH標準液(B-4)(B-7)、保存液、PH測定用センサ(PH-6600S本体に接続済) 材質 ABS樹脂 幅(mm) 37.5 高さ(mm) 170 質量(g) 87 奥行(mm) 37.5 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売) 測定範囲(pH) 0~14 測定精度 ±0.1(PH)/±2%F.S/±0.5℃ 分解能 0.01PH/1mV/0.1℃ 温度測定範囲(℃) 0~+90 測定範囲 ORP -1,000~+1,000(mV) 防塵防水性能 IP57 検出単位 0.01PH/1mV/0.1℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)標準液セット
標準液セット(HI 761用)
保存方法 常温で RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,898 税込4,288
16日以内出荷


持ち運びに便利なポケットサイズです。
仕様 校正証明書付 付属品 校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm) Φ37.5×170 電源 CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定範囲(pH) 0.00~14.00 測定精度 ±0.1pH アズワン品番 2-1287-03-20 防水性 IP57準拠 分解能(pH) 0.01 校正証明書 一般校正
1台
33,980 税込37,378
9日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

画面にはpHと温度を同時に表示 日常防水型 pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可) 初回分の標準液と電極洗浄液が付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容 測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P) 質量(g) 65 電源 CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能) 測定範囲(℃) 0.0~50.0 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 160×40×17 測定範囲(pH) 0.00~14.00 精度(pH) ±0.10 精度(℃) ±0.5 電源自動OFF 未使用後8分後、60分後、OFFから選択 温度補償(℃) 自動(0~50) 校正 自動で3点校正まで(pH7.01、4.01、pH10.01にて) 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型 検出単位 0.01pH、0.1℃
1セット
26,980 税込29,678
7日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極洗浄液 (一般用)
pH電極やORP電極の洗浄に使用します。 特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。 電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
1本(230mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷