PHR-3のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
39件の「PHR-3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SPH-002T-P0.5S」、「phr-10」、「リチウム ポリマー 充電 器」などの商品も取り扱っております。
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様 RoHS対応品 適合 ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)。コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75087 定格電圧(V) 100 AC・DC 耐電圧 AC 800V・1分間 定格電流(A) 2 AC・DC。(AWG#24使用時) 電線抱合範囲AWG(#) 32~24 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 0.8~1.6
1パック(10個)ほか
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質 MCO材(コバルト高速度鋼) シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 スパイラル 略号 SPHR ねじれ角 左ネジレ8度 食付角(°) 1
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


MCO材を使用。鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に適したスパイラルハンドリーマ
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質 SKH51
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)


穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質 SKH51 表面処理 ノンコート
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm) 0.7
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質 SKH51 刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)





DATA POWER TECHNOLOGYLi-Po電池専用充電器
リチウムイオンポリマー電池の専用充電器
仕様 ●入力電圧:3.75~6V/2.5~10W●入力ポート:microUSB/U2 外部入力●出力電圧:3~4.2V(電池電圧)●出力電流:100mAh/470mAh(JP1をブリッジ時)●出力ポート:B2B-PH-K-S●PHR-2対応●【ご使用上の注意】●※充電時は逆接を絶対にしないでください。●※容量の違う電池を同時に充電しないでください。●※充電中はバッテリーから目を離さないでください。●※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。●※高温となる場所で充電しないでください。充電は風通しのよい日陰など涼しい場所で行ってください。●【充電中にリチウムポリマーが膨れ始めたら】●※充電器の設定ミスがあった場合やLi-Poバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。一旦膨らみ始めたバッテリーは充電を停止してもさらに膨らみ続ける場合がありますので、バッテリーを屋外の安全な場所に出して様子を見てください。●※膨らんだバッテリーは絶対に使用しないでください。●万が一発火した場合は、砂をかけて消火してください。絶対に水はかけないでください。破裂により飛散物が体に付着した場合は、乾いたタオルで拭き取った後、医師の診断を受けてください。 アズワン品番 67-0361-49
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
669 税込736
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
669 税込736
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠外幅(mm) 750 枠外高さ(mm) 2028 セット内容 ドア本体・レバーハンドル・枠セット
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)