PIAA デイライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
73件の「PIAA デイライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デイライト」、「ledデイライト」、「サッシュコート」などの商品も取り扱っております。
究極の薄型18mmデイタイムランニングランプ。スペースの狭い車両に収まりやすいスリムなデザイン。バンパーの曲線を活かすアシンメトリー(左右非対称)設計。
定格電圧(V) 12 仕様 車検対応 セット内容 ランプ2個、ハーネス 消費電力(W) 1.7 色温度(K) 6000
1パック(2個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

電源はヒューズ交換のみで簡単接続(3タイプヒューズ電源付)
用途高輝度LED使用で昼間でも視認性を良くするデイライト 適合 12V国産車専用 消費電流(A) 0.18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×41×15 ヒューズ 平潟・ミニ平潟・低背型 電源コード(cm) +295、-145 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 18(9×2)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デイライトにクールなアイスブルー登場!。さらにまばゆい閃光!。安全性向上に!。フロントフェイスのアクセントに!
付属品 ステー2個 材質 本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール 幅(mm) 181.7 アイスブルー 高さ(mm) 22.5 奥行(mm) 40 消費電力(W) (12V時)8.64、(24V時)10.8 定格電流(A) (12V時)0.72、(24V時)0.45 波長(nm) 485~490 色温度(K) アイスブルー LED色 アイスブルー 防塵防水性能 IP66 作動温度(℃) -10~+85 寸法(横×奥行×高さ)(mm) 181.7×40×22.5
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

デイライト点灯で他車・歩行者への被視認性を高め思わぬ事故を未然に防ぐ。バンパー等の車外へ取り付ける事を考慮して防水設計
寸法(mm) 150×30×48 電圧(V) DC24 消費電力(W) 7.6 電球の種類 LED
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢! 配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。
適合 12V専用 材質 (本体)アルミニウム、(ステー)スチール 寸法(mm) Φ40×30 消費電流(mA) 約240
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質 本体/アルミ、レンズ/プラスチック 寸法(mm) 105×8×6 電圧(V) DC12~DC36 長さ(cm) (配線)約80 防塵防水性能 IP67
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質 A6063-T5 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4100 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品 取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応) 消費電力(W) 8×2 対応 12V/24Vバッテリー対応 キット内容 フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2 サイズ(Φmm) 70
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
寸法(mm) 55×11.5×25 電球の種類 LED
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDフォグランプ付登場!。おしゃれなアクセントに!
付属品 ステー2個 材質 本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール 奥行(mm) 44.35 消費電力(W) (12V時)27、(24V時)28.8 寸法(Φmm) 95 定格電流(A) (12V時)2.25、(24V時)1.2 色温度(K) 6500 防塵防水性能 IP66 作動温度(℃) -10~+85
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様 DC12V車専用、防水 セット内容 防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚 寸法(Φmm) (LED)15 消費電流(mA) 20 コード 60cm×0.2sq相当 取付穴径(Φmm) (マウント)17 取付板厚(mm) MAX3 防水保護等級 IPX6相当
1セット
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V) 12 コード長さ(mm) 1000(0.2sq)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

電圧(V) 12 消費電力(W) 9.4 適合品番 MLR11、MLR9、MLR10 保護等級 (異物・水)IPX7クリア 準拠規格 SAE 色温度(K) Driving/6000 耐振性 10Gクリア
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm) 87×26×高さ17 ねじピッチ(mm) 80 ねじ寸法(mm) Φ4 定格電流(mA) 約120 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。 赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。 夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。 バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。 雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g) 約28(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 383×32×15(最大値) 光源 赤色LED1灯搭載 電池寿命(時間) 点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります 使用電池 コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属) ライト種類 LED 防水仕様 防雨(IP×3)
1個
798 税込878
当日出荷

まな板や魚の身、内臓にいるアニサキスを照らして見つけ出すハイパワーブラックライト。明るい部屋でもアニサキスをクリアに映し出す光の波長と高透過レンズを採用。完全防水(IPX7)。津本氏監修。
用途アニサキスライト、アニサキスチェッカー、紫外線ライト、UVライト。まな板、魚の身、内蔵、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類にいるアニサキスのチェック・アニサキスの発見に。食中毒予防。刺身。生食。チェッカー。ライト。飲食店、居酒屋、総菜コーナー、店舗、クッキングスタジオ、ハウススタジオ、youtube撮影、釣り、アウトドア、一般家庭、部屋、トイレ、パソコンやスマホの汚れを見つけ出しにも。 全長(mm) 160 ブラック 質量(g) 約135(電池含む) 寸法(cm) 約2.6×2.9×16 波長(nm) 365 電池 単三乾電池(2本) 防水性 IPX7 電球の種類 紫外線LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)