- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- PIRセンサーのおすすめ人気ランキング
PIRセンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新187件の「PIRセンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「感知センサー」、「プログラミングLED」、「モーションセンサー」などの商品も取り扱っております。
セキュリティシステムの増設用人感センサー
屋内監視用
電源
乾電池仕様(単4形)
使用距離範囲(m)
約100/見通し距離
使用環境
温度:0~40℃、湿度:20~80%
センサー探知範囲
約7、角度101°
無線通信方式
922Hz
変調方式
FSK
1個
¥4,749
税込¥5,224
翌々日出荷
人体に反応する赤外線センサーモジュール。感度も良く使いやすい赤外線センサーをモジュール化しました。リレー駆動回路などに容易に人体検出センサーを組み込むことができます。
種類
工作キット
センサー寸法(mm)
Φ13.5
感知距離(m)
3(環境により前後します)
出力電流
150μA(センサーに保護抵抗として20kΩが直列に入っています)
基板寸法(mm)
W10×D18(センサ・突起部含まず)
待機時間
スタート安定/約10秒(実測値による値で、保証値ではありません)
電源電圧(V)
3.5~ 12
動作電流(mA)
0.02(約20μA)(負荷電流を含まず)
タイマー時間
約4秒(固定)
出力形式
電圧出力 検知時3V、非検知時0V
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
人体が発する赤外線をキャッチすることで人の有無を判断するセンサー。センサーが反応すると、基板上のリレーがONとなり、外部に接続した電球などの電気機器をコントロールすることが可能。また、周囲の明るさを判断する光センサーを搭載しておりますので、「周囲の明るい昼間には接続した電灯を点けず、暗くなった夜だけ点灯させる」という使い方も可能。外部機器を動作させるリレーはタイマー動作になっており、ONした後に自動でOFF。このタイマーは更新型なので、リレーがOFFになる前にセンサーが反応するとタイマー時間が延長され、人がいる間はリレーをONにしておくことができます。
種類
工作キット
検出角度範囲(°)
上下左右±20(90%)
検出範囲
約1m~5m(可変)
仕様
周囲明るさ検出機能付き、オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き
寸法(mm)
75×80×36(完成時、突起部含む)
接点容量
リレー最大3Aー100V(AC) 3Aー28V(DC)
消費電流(mA)
待機時:約5 動作時:約40(最大)
電源電圧(V)
DC9~13(安定化不要)
タイマー時間
約1秒~35秒(可変:更新型)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
人間の動きを検出できる赤外線センサー。Groveコネクタに接続して使用するPIRセンサーです。PIR(Passive Infrared Ray)センサーは、物体が出す赤外線の変化を検知するセンサーで、人間や動物の動きを感知することができます。動きを検出すると、sig端子から"Hig
仕様
●電圧範囲:3V~5V●検出距離範囲:3.2m~12m●応答時間:< 1s●動作温度:-20~+85℃●インタフェース:Grove●寸法:20mm×20mm×11.5mm●重さ:3g●バッテリー:Exclude●セット内容●Grove-デジタルPIRモーションセンサー ×1●Grovekケーブル ×1●PIRモーションセンサシリーズには、以下の製品があります。●製品:測定範囲(理論値):商品特性●Grove-PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間調整可能●応答速度:0.3s - 25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間調整可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離調整可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry piと組み合わせたPIRセンサーの使い方は、こちらのブログを参照してください。センサー操作などは wikiページを参照してください。
アズワン品番
67-0394-51
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様
●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発●カテゴリ:センサー●機能:モーションセンサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発
アズワン品番
68-2095-35
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様
シリーズ = IML。レンズ形状 = 砲弾型。1レンズあたりのLED数 = 1。レンズ材料 = 高密度ポリエチレン(HDPE)。併用 = 焦電赤外線センサ。直径 = 10.2mm。高さ = 8.55mm。レンズ構造 = フレネル。。PIRセンサ用フレネルレンズ. 村田製作所のPIR検出器 / センサ用のフレネルレンズ製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
人体の発する赤外線を検知してリレーが動作します。検知タイマーはリレーをON し続けられるリトリガ方式を採用しています。
種類
工作キット
接点構成
1c接点
電源電圧(V)
DV6(DC4.5~6可)
タイマー時間
約1~11秒
動作モード
1種(タイマー)
定格負荷
AC120V 5A(誘導負荷)、AC120V 10A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
約90
待機電流
約1.3mA
感知距離(m)
約5
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
メイン/54×94×24、センサー/43×23×25
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
鳥や小動物の記録や観察に最適な水入れ付きのエサ台が付属している自動カメラです。
100°の大きな視野角とスローモーションがついたカメラ機能で、素早い動きの動物たちを捉えます。
夜間記録用のPIRセンサー搭載で夜間の撮影も可能です。
用途小鳥やリスやムササビなどの小動物の記録と観察に最適な自動カメラ
解像度
【ビデオ】1080p
視野角
100
電源
4×AA
動作時間
6ヶ月
使用環境温度(℃)
-10~50
質量(g)
138(カメラ)、470(エサ台)
寸法(cm)
7.9×3.8×9.9
フォーカス
レンズ:0.06~0.5m(固定)
関連資料
(0.28MB)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
ABUS モーション検出器には、PIR とマイクロ波センサが搭載されています。受動型赤外線( PIR )とマイクロ波( MW )の組み合わせにより、誤アラームに対する高いセキュリティを実現します。アラームがトリガーされるのは、検出方法が異なる両方のセンサーが動作を検出した場合だけです。PIR センサは熱の移動に反応し、マイクロ波センサが環境をアクティブに監視します(ドップラー効果)。24.15 GHz の MW 伝送周波数により、この検出器はすべての EU 諸国で使用できます。オプションで、1 種類のモニタリングだけをアクティブにできます。屋内用のマイクロ波素子( MW )を搭載した受動型赤外線モーション検出器( PIR )です デュアル検出器: PIR センサと MW センサを 1 つの検出器に統合しました ペット耐性オプション:約 15kg までの動物を無視します 部屋全体を監視(検出エリアは約 12 x 12 m ) 24 GHz 範囲のマイクロ波周波数( EU 各国の認定) クリープ防止機能によるブラインドスポットがありません AND 結合又は OR 結合の PIR 及びマイクロ波素子 検出器のアラーム及び改ざん監視用に構成済みの共通抵抗器の組み合わせにより設置時間を節約、ジャンパ(プラグインジャンパ)で簡単に調整可能
仕様
●検出タイプ:PIRモーション検知器●センサー半径:12m●奥行き(深さ):46 mm●コード番号:228-9496
アズワン品番
65-7932-30
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
色
ニューホワイト
タイプ
屋内壁付専用
適合プレート
WDG5111(WW)
寸法(mm)
11×20.2×22、センシング距離:12
高さ(mm)
20.2
シリーズ
EKMC
センサータイプ
PIRセンサ
ピン数(ピン)
3
スイッチング方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
Max100μA
実装タイプ
スルーホール
最大供給電流(μA)
170
出力タイプ
デジタル
最大出力電圧(V)
0.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
幅(mm)
11 (Base) , 9.5 (Top)
寸法(mm)
11×14.4×9.5、センシング距離:5
高さ(mm)
14.4
センサータイプ
PIRセンサ
ピン数(ピン)
3
スイッチング方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
Max100μA
実装タイプ
スルーホール
最大供給電流(μA)
170
出力タイプ
デジタル
最大出力電圧(V)
0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
幅(mm)
11 (Base) , 9.5 (Top)
寸法(mm)
11×14.4×9.5、センシング距離:5
高さ(mm)
14.4
センサータイプ
PIRセンサ
ピン数(ピン)
3
スイッチング方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
Max100μA
実装タイプ
スルーホール
最大供給電流(μA)
170
出力タイプ
デジタル
最大出力電圧(V)
0.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
幅(mm)
11 (Base) , 22 (Top)
寸法(mm)
11×20.2×22、センシング距離:12
高さ(mm)
20.2
センサータイプ
PIRセンサ
ピン数(ピン)
3
スイッチング方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
Max100μA
実装タイプ
スルーホール
最大供給電流(μA)
170
出力タイプ
デジタル
最大出力電圧(V)
0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様
シリーズ = IML。レンズ形状 = 砲弾型。1レンズあたりのLED数 = 1。レンズ材料 = 高密度ポリエチレン(HDPE)。併用 = 焦電赤外線センサ。直径 = 10.2mm。高さ = 8.55mm。レンズ構造 = フレネル。。PIRセンサ用フレネルレンズ. 村田製作所のPIR検出器 / センサ用のフレネルレンズ製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
Cdsを使用した光センサーキットです。設定した明るさを検知してリレーが動作します。モード切替スイッチで『明るくなった時にON』又は『暗くなった時にON』のどちらかを選択することができます。また、人や物がセンサーを遮っても短時間(1~5秒)であれば動作しない回路になっており、リレーのバタつきを防止します。
種類
工作キット
接点構成
1a接点
センサー
Cdsセル(Φ5)
電源電圧(V)
DC9(DC9~12可)
動作モード
2種(明るくなった時ON又は暗くなった時ON)
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
約18
待機電流
約2mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×59×18
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
結線方式
ねじなし端子式
Groveコネクタ接続で使用する小型のPIRモーションセンサー。赤外線を出す物体の動きを検出できる小型のPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。このセンサーのデータシートでの最大検出距離は3mから5mですが、推奨検出距離は2mで、最適動作温度は25℃です。ボードの背面に予約済みのピンがあり、スライド抵抗をはんだ付けして感度を調整することができます。感度が十分でない場合は、プラスチック製のキャップを少し上に引くと、感度が向上します。小型で低消費電力。感度の調整が可能。Groveインターフェースに対応。【用途】。モーションセンサー。モーション検知。セキュリティアラームシステム。人体検知システム。【注1】。Grove-ミニPIRモーションセンサーは Grove-PIRモーションセンサーと同じライブラリを使用します。 Grove-PIRモーションセンサーの wikiページを参照いただき、Grove-PIRモーションセンサーの ライブラリ をダウンロードしてください。
仕様
●寸法:20mm×20mm×12mm●バッテリー:なし●センサーチップ:S16-L221D●供給電圧:3.3V~5V●動作電流:12μA~20μA●感度:120μA~530μV●最大検出距離:2m(25℃)●PIRモーションセンサーシリーズには、以下の商品があります。●製品:測定範囲●(理論値):商品特性●Grove - PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間の調整が可能●応答速度:0.3s~25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間の調整が可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整が可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離の調整が可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry Piと組み合わせて使う場合は、このブログを参照してください。センサーの操作についてはwikiページを参照してください。●【注2】●向きによって感度に影響があります。より正確な検出のためには、以下のようにセンサーを配置してください。
アズワン品番
67-0394-50
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様
●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:モーションセンサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Qwiic●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番
68-2101-93
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷