- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- PISCO PGJ 10-8のおすすめ人気ランキング
PISCO PGJ 10-8のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新20件の「PISCO PGJ 10-8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーホース ジョイント 変換」、「コンプレッサー 継ぎ手」、「真空 ワンタッチ継ぎ手」などの商品も取り扱っております。
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続
形状
レデューサ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
包装形態
通常包装
使用真空圧力(kPa)
-100
用途チューブと継手の接続
最高使用圧力(MPa)
1
形状
レデューサー
使用温度範囲(℃)
0~60
使用真空圧力(kPa)
-99.9
形状
レジューサー
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフレタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
形状
レデューサ
使用流体
空気、水(条件有)
材質
金属部:黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング:ポリアセタール(POM)。ニップル:ナイロン11
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
色
開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック
包装形態
通常包装
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状
ストレート
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シリーズ
20シリーズ
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
形状
違径ユニオンストレート
使用流体
空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
エルボ
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)
-100
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
材質
SGP
形状
同心レジューサー
種類
溶接式管継手
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状
ストレート
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
タイプ
分離型タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
シリーズ
20シリーズ
使用真空圧力(kPa)
-100
外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
同心レジューサー
種類
溶接式管継手
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質
鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)
0.6
差込口
長さ60mm
ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
接続方式
ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状
レデューサ
材質(ねじ部)
PP(ポリプロピレン)
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シーロック、シールテープ無し
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体
エアー
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9