- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- PLヒンジのおすすめ人気ランキング
PLヒンジのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新123件の「PLヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチン扉金具」、「蝶番 270度」、「キャビネット蝶番」などの商品も取り扱っております。
キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付けるヒンジです。
適合扉厚(mm)
22
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
4以下
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
55
種類
ピボットヒンジ
本体長さ(mm)
23
羽根厚さ(mm)
3
適合扉
扉質量4kg以下。扉寸法W450×H700以下
材質/処理
ステンレス鋼(SUS430)/素地
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
材質
ステンレスSUS430
仕様
(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入
セット内容
左右1セット
幅(mm)
(扉)450以下
高さ(mm)
(扉)700以下
質量(1セット)(kg)
(扉)2.6以下
1セット
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
表面仕上げ
光沢バレル研磨
100°以上開かない仕様です。
質量(g)
55
最大扉高さ(mm)
750
最大扉幅(mm)
600
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
バレル研磨
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
材質
ステンレスSUS430
付属品
ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入
仕上
生地
1パック(2枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
面付けタイプ。キャビネットの木製扉に取り付け簡単。
用途蝶番
付属品
取付けビス付き
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など
材質
ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
種類
特殊形状
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
21
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
羽根厚さ(mm)
1.5
適合扉厚(mm)
18以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
300以下
適合扉質量(kg)
1.8以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
300
インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途インセット扉用
材質
ステンレス鋼(SUS430)
仕様
左(左下・右上用)
質量(g)
22
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
本体長さ(mm)
4.5
羽根厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
付属品
皿木ネジ(M2.5×16)×12本
材質
鉄
仕上
ユニクロームメッキ
1パック(2枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
23
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
本体長さ(mm)
18
羽根厚さ(mm)
1.5
適合扉厚(mm)
24以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
300以下
適合扉質量(kg)
1.8以下
最大扉厚(mm)
24
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
300
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
かぶせ扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫、金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等
材質/処理
ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
90以下
適合扉高さ(mm)
2100
仕様
スチールドア用(持出吊り一方開き)
材質
トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス
型式
(軸座)整枠取付型
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ルータービットによる加工に最適です。
用途インセット扉用
材質
黄銅
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。
推奨ねじ
+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13
対応召し合せ寸法
(幅)12mm以上。(長さ)天板から底板までの内寸法。(厚さ)7mm
EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様
アクチュエータタイプ = レベル。回路 = 双極。通常端子構成 = 2NC。IP保護等級 = IP67。材質 = ガラス繊維強化ナイロン。接続タイプ = M16。シリーズ = XCSPL。長さ = 30mm。深さ = 88mm。取付方向 = 水平Cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷