- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- PLC LANのおすすめ人気ランキング
PLC LANのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新376件の「PLC LAN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱電機 シーケンサ」、「PLC」、「無線プリントサーバー」などの商品も取り扱っております。
仕様
【最大ホップ数】10
質量(g)
約160
使用温度範囲(℃)
-20~+60
規格
【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)
2.3以下
電源
コンセントタイプ
定格電圧
AC100V
適合規格
【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)
定格周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×30×122(突起部を除く)
法規制
電波法・電気通信事業法
セキュリティ
AES 128 bit 暗号化
使用場所
屋内
通信速度
240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセス方式
【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD
変調方式
Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)
(本製品間)約200
使用周波数(MHz)
2~28
対応プロトコル
TCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)
30~85(結露なきこと)
ターミナル数
マスター1台あたり最大1024台
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
仕様
【PLCインターフェース】最大ホップ数:10
使用温度範囲(℃)
-20~+60
規格
【LANインターフェース】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)
2.3以下
適合規格
【PLCインターフェース】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTM方式(マルチホップ版)
定格周波数(Hz)
50/60
コード長さ(mm)
ACコード:約500
法規制
電波法・電気通信事業法
セキュリティ
【PLCインターフェース】AES 128 bit 暗号化
通信速度
【PLCインターフェース】240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.67MB)
アクセス方式
【PLCインターフェース】CSMA/CA、【LANインターフェース】CSMA/CD
変調方式
【PLCインターフェース】Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)
【PLCインターフェース】本製品間 約200
使用周波数(MHz)
【PLCインターフェース】2~28
対応プロトコル
【LANインターフェース】TCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)
30~85(結露なきこと)
ターミナル数
【PLCインターフェース】マスター1台あたり最大1024台
AV500 Nano Powerline Ethernet Adapter Starter Kit、Ultra Compact Size、500Mbps Powerline Data Rate、1 Fast Ethernet port、HomePlug AV、Green Powerline、Plug and Play、Twin Pack
電源
100~240VAC、50/60Hz
商品タイプ
PLCアダプタ
1箱(2個組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
長距離通信を実現する「HD-PLC」マルチポップ機能搭載
電力線を利用して、工場・ビルをはじめ通信線工事・無線工事が困難なシーンのネットワーク化を実現します。
電力線を利用してネットワークを構築
HD-PLC対応PLCアダプターは、電力を供給している既存の電力線を利用してデータ通信を行います。通信専用線の敷設や 無線通信が困難な場面でのネットワーク構築に活用できます。
通信可能なエリアが拡大
マルチホップ機能により、複数のターミナル(子器)を中継して通信ができるため、配線長が長い工場・ビルなどでもPLCネットワークの構築が可能です。
設定作業なしで通信が可能(自動ルーティング)
PLCアダプターの電源を入れる(マスター/ターミナル順序不同) だけで、自動的にマスター(親器)にターミナル(子器)が登録されるため、アダプター間で認証設定するなどの初期設定が必要ありません。
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~60
消費電力(W)
4以下
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約0.5
相対湿度(%RH)
30~85(結露なきこと)
第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様
FX3G CPU Base Units
取付方式
DINレール
シリーズ
FX3Gシリーズ
ユニット種別
基本ユニット
保存温度範囲(℃)
-25~75
入力仕様
DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA
動作温度(℃)
0~55
入力形式
DC24V シンク/ソース
プログラムメモリ容量
32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)
ターミナルタイプ
ネジ
相対湿度(%RH)
[動作時]5~95(結露しないこと)
IEEE 802.3af準拠のギガビット対応PoEスプリッタ。LANと電源を分離し非PoE機器に給電可能。
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
仕様
【最大ホップ数】10
質量(g)
約145
使用温度範囲(℃)
-20~+60
規格
【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)
2.3以下
電源
端子台取付タイプ
定格電圧
AC100V~242V
適合規格
【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)
コード長さ(m)
【AC】500
定格周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×30×122(突起部を除く)
法規制
電波法・電気通信事業法
セキュリティ
AES 128 bit 暗号化
使用場所
屋内
通信速度
240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセス方式
【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD
変調方式
Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)
(本製品間)約200
使用周波数(MHz)
2~28
対応プロトコル
TCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)
30~85(結露なきこと)
ターミナル数
マスター1台あたり最大1024台
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
業界最薄※で設置場所を選ばず、最適な設置場所をランプで知らせるUSB給電式の超薄型11ac(Wi-Fi5)対応2x2中継器です。※ 2018年11月時点 Wi-Fi Alliance加盟企業が販売する11ac対応中継器において。
無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大する「無線LAN中継器」です。
従来製品と比べて、製品体積を72%縮小しています。※WTC-1167HWHと比較した場合。
Wi-Fiルーター(親機)とは、親機と本製品のWPSボタンを押すだけで接続が可能です。
製品前面のLEDランプが、一番効率良く電波を中継できる設置場所を知らせます。USB電源アダプタに挿すだけで、ルーターと近過ぎる(電波が強すぎる)場合には赤、最適な場所では緑、遠すぎる場合には緑赤の点滅で知らせるため、アプリ不要の簡単設定です。
本製品を使用した検証では、実測値で3倍通信速度を改善することができています。※ 木造3階建家屋で1Fに11ac2x2のWi-Fiルーター、2Fに本製品を設置して、1Fから3Fへ通信した場合の5GHz通信速度
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値)
バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。
前後180度回転する可動式USBタイプで、電波干渉を受けにくい向きに調節することができます。※ USB電源アダプタは付属しておりません。家庭用コンセントへ本製品を接続する場合は5V1A以上出力のUSB電源アダプタが必要になります。
過剰な発熱を防ぐ安全機能も搭載しています。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone XSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
DXアンテナ監修で、ノイズに強く5GHz帯・2.4GHz帯で独立した超高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。
複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。
無線ルーターの電波を延長して利用範囲を拡大できます。
薄くてスリムなため設置場所にも困りません。
質量(g)
約40
設定方式
WPS対応
保証期間
1年間
設置形態
コンセント、タップ等(別途USB電源アダプタ必要)
アクセス方式
インフラストラクチャー
対応プロトコル
TCP/IP(IPv4)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
【最大ホップ数】10
質量(g)
約160
使用温度範囲(℃)
-20~+60
規格
【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)
2.3以下
電源
コンセントタイプ
定格電圧
AC100V
適合規格
【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)
コード長さ(m)
【AC】500
定格周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×30×122(突起部を除く)
法規制
電波法・電気通信事業法
セキュリティ
AES 128 bit 暗号化
使用場所
屋外(ボックス内)
通信速度
240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセス方式
【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD
変調方式
Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)
(本製品間)約200
使用周波数(MHz)
2~28
対応プロトコル
TCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)
30~85(結露なきこと)
ターミナル数
マスター1台あたり最大1024台
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
【PoEインジェクタ内蔵】同軸ケーブルでPoE(+)長距離延長。
MaxiiPower Vi2601は、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。
Vi2601を親機として、Vi2400A / Vi2401Aを子機として設置することにより、PoE(+)延長を実現します。
5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。
さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。
PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。
ポイント-マルチポイント接続に対応可能な8ポートタイプ・16ポートタイプもございます。
本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。
※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
種別
親機
ポート数
10/100BASE-T Ethernetポート×1、同軸ExtendedEthernetポート×1
電源
AC90~240V 50/60Hz
コネクタ形状
10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)
インターフェース
10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)
最大延長(m)
900
伝送速度(Mbps)
10/100
伝送方法
メーカー独自方式
1式
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
電線メーカー
沖電線
付属品
FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)
シリーズ
FX3U
ユニット種別
基本ユニット
入力方式
無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力
演算処理速度(μs/命令)
基本命令:0.065。応用命令:0.642~数100
命令
基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種
高速処理
入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能
補助リレー/タイマ
7680点/512点
カウンタ
一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点。高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)。※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz
データレジスタ
一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点
プログラムメモリ
64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
時計機能
リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃
入出力増設、特殊増設
FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可
最大入出力点数
384点
色(マンセル値)
0.08GY/7.64/0.81
極数
8極8心
規格
CAT6
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
ケーブル長(mm)
2000
コネクタB
無
電線メーカー
沖電線
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。
十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。
着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
芯数
8芯
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100
仕様
【最大ホップ数】10
質量(g)
約145
使用温度範囲(℃)
-20~+60
規格
【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション
消費電力(W)
2.3以下
電源
端子台取付タイプ
定格電圧
AC100V~242V
適合規格
【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)
コード長さ(m)
【AC】500
定格周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×30×122(突起部を除く)
法規制
電波法・電気通信事業法
セキュリティ
AES 128 bit 暗号化
使用場所
屋外(ボックス内)
通信速度
240Mbps(PHY)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセス方式
【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD
変調方式
Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)
通信距離(m)
(本製品間)約200
使用周波数(MHz)
2~28
対応プロトコル
TCP、UDP(IPv4/IPv6)
相対湿度(%RH)
30~85(結露なきこと)
ターミナル数
マスター1台あたり最大1024台
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷