PP 接着のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
1,047件の「PP 接着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック バンパー 補修」、「樹脂キット」、「pp 接着剤」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 使いやすいペンタイプのプライマーです。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(3g×3g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 速硬化性のため、白化現象が少ないです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。 トラスコ品番 374-8863 セット内容 接着剤 20g、プライマーPPX-3 40g 透明 質量(g) 300 主成分 接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン 標準使用量 瞬間接着剤:1滴で約6cm2 危険等級 Ⅱ/Ⅲ 危険物の類別 第四類/第四類 危険物の品名 第一石油類/第三石油類 危険物の数量 59mL/20mL 固着時間(秒) 5(20℃) 危険物の性状 非水溶性/非水溶性 被着材の素材 ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。 主なワーク パーツ
1セット(20g×40g)
1,998 税込2,198
当日出荷

EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途PE、PP等の接着や電子・電気部品の固定に 乳白色 エスコ品番 EA305MD-6 長さ(mm) 203 直径(Φmm) 15 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 PP・PE 主なワーク パーツ
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。各種プラスチック製品の接着・補修に。
用途ポリプロピレン樹脂。 ポリエチレンシート・ナイロンシート。 ABS樹脂。 FRP。 皮革・ゴム・布・木などの接着。 主な用途 プラスチック、皮、ゴム、布、木 成分 SBR系溶剤形 標準使用量 70~150g/m2(片面あたり) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 PP・PE 主なワーク 大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
218 税込240
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途多用途を超えた超多用途!従来の接着剤ではつきにくかった素材にも使用でき、趣味や手芸、日曜大工に幅広く使用できます。 成分 変成シリコーン樹脂系 粘度(Pa・s) 100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外
1本(10mL)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 JAIAF☆☆☆☆。 食品衛生法準拠。
用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着に 白色半透明 エスコ品番 EA305MD-1 長さ(mm) 203 直径(Φmm) 15 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 PP・PE 主なワーク パーツ
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質 EVA 透明 温度(℃) (融解接着)160~210 粘度 16500CPS 軟化点(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 主なワーク パーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)、POM(ポリアセタール)といった樹脂を瞬間接着剤で接着する際に使うプライマーです。 接着面に塗布するだけで瞬間接着剤の食いつきを高めます。キャップについたハケでそのまま塗布するだけの手軽さ。 速乾性なのですぐに接着が可能です。一般的なプラモデル用樹脂(PS、ABS)と、PP、PE、POMを接着する場合は、PPなどの側にだけ塗布して使います。
用途情景塗装用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.01L 危険物の性状 非水溶性
1本(10mL)
759 税込835
当日出荷

ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定 乳白色 主成分 ポリプロピレン 難燃性 UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa) 2.4 剥離接着強さ(kN/m) 7.8/180° 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 接着時間(秒) 45 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材 金属、PP・PE 主なワーク パーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
61,980 税込68,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すばやく接着します。
セット内容 約170本入 長さ(mm) 203 質量(kg) 5 径(Φmm) 15 危険物の類別 指定可燃物 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材 金属、PP・PE 主なワーク パーツ、3次元形状
1ケース
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性
1本(50mL)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に低温度で高い接着力、耐衝撃性があります。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリエチレン、ポリプロピレンの接着 乳白色 仕様 入れ目:5kg 質量(g/本) 30 適合スプレーガン 3M ホットメルトアプリケーターTCQ 寸法(Φmm×Lmm) 15×203 主成分 ポリプロピレン 難燃性 UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa) 0.8 剥離接着強さ(kN/m) 2.7/180° 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 5kg 接着時間(秒) 45 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材 金属、PP・PE 主なワーク パーツ、3次元形状
1箱(5kg)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

耐熱性、電気特性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着に最適 乳白色 仕様 入れ目:5kg 質量(g/本) 8.5 適合スプレーガン 3M ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm) 15×51 主成分 ポリプロピレン 難燃性 UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa) 2.5 剥離接着強さ(kN/m) 4.3/180° 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 5kg 接着時間(秒) 30 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材 金属、PP・PE 主なワーク パーツ、3次元形状
1箱(5kg)
59,980 税込65,978
85日以内出荷

プラスチックにはもちろん、他の素材にも強力接着
長さ(mm) 150 径(Φmm) 7 本体質量(g) 60 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1箱(10本)
999 税込1,099
当日出荷

ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定 黄白色 仕様 入れ目:5kg 質量(g/本) 30 適合スプレーガン 3M ホットメルトアプリケーターTCQ 寸法(Φmm×Lmm) 15×203 主成分 ポリプロピレン 難燃性 UL-94:V-0 引張せん断接着強さ(MPa) 1.5 剥離接着強さ(kN/m) 7.5/180° 危険等級 その他のもの アズワン品番 64-5137-69 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 5kg 接着時間(秒) 45 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材 金属、PP・PE 主なワーク パーツ、3次元形状
1箱(5kg)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途PP・PET・コート紙等の熱に弱い素材 高耐熱品番。 トラスコ品番 118-7522 適合機種 TS-350、TS-100 材質 ポリオレフィン系 長さ(mm) 200 白色半透明 径(Φmm) 11.6 ケース入数(本) 約570 使用温度(℃) 195~215 軟化点(℃) 152 危険物の類別 非危険物
1ケース
59,980 税込65,978
翌々日出荷

危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1缶(380mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1本(10mL)ほか
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接着困難だった素材にも強力接着。
用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。 質量(g) 110 粘着力(N/10mm) 8 粘着タイプ 超強力 被着材の素材 PP・PE 主なワーク パネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)