PP管理札のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
102件の「PP管理札」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「管理札」、「ビニール管理札」、「車検証入れ」などの商品も取り扱っております。
1セット(100枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレン製のタグに直接書き込むことができます。修理品、商品、お預かり品の仕分けに最適です。
用途荷物・商品の仕分け、表示ラベル、ネームプレート、色別管理、荷札 材質 ポリプロピレン
1パック(10本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍵や持ち物の名前表示に便利です。取り付け・取り外しに便利なG型リングのため、ツメを傷めないやさしいリングです。Gリングは錆びにくいステンレス製です。
黒・青・緑・赤・黄・白 タイプ ソフト 材質 本体:PVC、リング:ステンレス
1袋(6枚)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵や小物の取付に便利なホルダーです。 モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。 5色入りなので、仕訳に便利です。 両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
青・緑・紫・桃・橙 セット内容 青、緑、紫、桃、橙×各6個 材質 PP+スチール 寸法(幅W×高さH)(mm) 22×44(リングは除く) 表示サイズ(mm) 16×25 寸法(縦×横)(mm) 44×22 リング内径(Φmm) 約16.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
499 税込549
当日出荷

1セット(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。 使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質 PP
1ケース(30個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 軟質塩ビ 寸法(幅W×高さH)(mm) 本体:65×130(中紙名刺サイズ) 寸法(縦×横)(mm) 130×65
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85 規格 UL規格品(94V-2) 適合幅(mm) (ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。 ネーム紙の出し入れも容易です。 キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
材質 PE リング内径(Φmm) 17 カードサイズ(mm) 42 x 17 外寸法(mm) 60 x 21 寸法(縦×横)(mm) 60×21
1パック(50個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトタイプのネームホルダーです。 鍵などを色分けで管理できます。
用途キーホルダーとして タイプ ソフト・片面表示用 材質 PVC、紙、鉄(ニッケルメッキ) リング内径(Φmm) 13
1パック(12枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付、取り外しに便利なG型リング。ツメを傷めない優しいリングです。
材質 本体:PE、リング:ステンレス タイプ ハード 寸法(縦×横)(mm) 62×25 リング内径(Φmm) 16 外寸法(mm) 62×25×3 カードサイズ(mm) 45×16
1袋(6枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)書き込み用カラータグ
自社にあったタグアウトを手軽に作成できます。OSHA規格で定められている50ポンドの強度に適しています。
付属品 結束バンド×25本 縦(mm) 146 横(mm) 76.2
1セット(25枚)
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け方法 吊り下げ 材質 ステンレス 仕様 5mmΦ穴×1 寸法(mm) 50×80×0.8 質量(g) 200 日本緑十字社品番 306013
1組(10枚)
3,500 税込3,850
当日出荷

リングが見出しを隠さない設計を採用しています。 キーボックス、キーパネル、キーハンガーと組み合わせて使用することで、キーホルダーがしっかりとキープされ移動時の鍵の落下も抑えます。 全4色展開。
仕様 片面表示用 材質 本体:PP 寸法(縦×横)(mm) 63×25 リング内径(Φmm) 16 カードサイズ(mm) 45.5×18.5 外寸法・幅(mm) 25 外寸法・高さ(mm) 63 外寸法・奥行(mm) 9
1パック(4個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
ひも長(mm) 120 付属品 記入紙10枚
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


封印状態が分かる便利な綴じ具です。 封印物の大きさに合わせて、綴じ部の大きさを調整できます。 一度締めると切断しない限り、緩めること外すことができません。 本体には8桁下2桁00~99番までの連番数字が入っています。
用途消火器などの非常用機器に。 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) (ストラップ部)Φ2.8×210
1セット(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷

定番の針金付き荷札です。 無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途荷物の仕分けや表示ラベルとして 材質 上質紙、鉄 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1箱(1000枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)