- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- リーマ
- PR130のおすすめ人気ランキング
PR130のおすすめ人気ランキング
2026/02/10更新101件の「PR130」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はがせるテープ」、「一輪車 タイヤ チューブ」、「一輪車タイヤ シャフト」などの商品も取り扱っております。
特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ
材質
(タイヤ)ポリウレタン
車輪径(Φmm)
360
車輪幅(mm)
70
耐荷重(kg)
100
車軸径(mm)
15
材質(ホイール)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
JIS規格および同等品に適合。
適合
JISおよび同等品に適合。
ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がりです。
内外装、床塗装など幅広く使用できる万能タイプです。
毛丈(mm)
13
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル、アクリル、モデアクリル
芯径(mm)
38
ローラーサイズ(mm)
105
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途
万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)
4
芯材
PP
ローラー径(Φmm)
65
質量(kg)
2.5
車輪幅(mm)
76
外径(Φインチ)
13
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パスタや、うどん、そば等を茹でる際に。
用途スパゲティなど麺類をゆでる際に
仕様
エンド部:ひっかけ付
長さ(mm)
約370
網サイズ(mm)
直径135×高さ185
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
すくい易い形状のカス揚げです。
用途カス揚げ作業に
網目
細目(40メッシュ)
仕様
エンド部:ひっかけ付
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
材質
超々微粒子
刃数
2
表面処理
TiAlN+HHコート
ねじれ角
30゜
短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用超硬リーマとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工
材質
K10
刃形
1/50テーパー右刃ストレート
食付角(°)
45°
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用
表面処理
TiN
外径公差(mm)
+0.005/0
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用
材質
SKH51
表面処理
TiN
外径公差(mm)
+0.005/0
刃形
スパイラル
保護力、耐久性、伸縮性に優れたウェットスーツ生地のインナーケースです。
専用サイズでぴったりフィットします。
内部でファスナーとパソコンが接触するのを防ぐファスナーガード付きです。
スムーズで丈夫なYKK製のファスナーを使用しています。
色
ブラック
材質
合成ゴム、ポリエステル
ローアングルからハイアングルまで高均一性を実現
用途半導体・電子部品業界・・・チップ部品の汚れ・エッジ検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・天面・外周欠け検査、外観検査、印字検査、欠陥検査
外形寸法H(mm)
27.5
発光色
白
産業機械用フューエルエレメントです。
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。