PS-104のおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
58件の「PS-104」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力スイッチ PS シリーズ」、「圧力スイッチ」、「圧力スイッチ 水圧」などの商品も取り扱っております。

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商ランキング2位
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
1個
839税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

Across the top ワンタッチベルト プロスターランキング3位
縦方向に強い「GI織」を採用。強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚
寸法(mm)48ウエスト(cm)70~100ベルト幅(mm)48寸法(幅W×厚さ)(mm)約55×約15
1個
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ディスクロック PSMGランキング4位
盗難防止ディスクロック。マスターキー×2個付き。
適合範囲ディスク穴10mm以下、ディスクローター厚み9mm以下に適合。(ロック部分からの奥行きは48mm)
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷

芯出しバー(スチール) TPS-104 TRUSCOランキング5位
用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3133全長(mm)85材質/仕上合金鋼 (HRC57)質量(g)50先端径(mm)4測定子(mm)10×10・4×6アズワン品番64-8734-18シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)500~700
1個
7,998税込8,798
当日出荷

用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)露出形タイプ下部スペース(L340)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
1台
139,800税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ニューストロング販売ねじ穴付ストラップクランプ
後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途ワークの押さえ。
1個
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)露出形タイプ下部スペース(L240)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
1台
129,800税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上S45C/黒染熱処理焼入HRC35~47
1個
3,698税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1セット
11,980税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
789税込868
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Moxa CP-104ULスマート・ユニバーサルPCIマルチポート・シリアルボードは、POS、ATMアプリケーション更に工業用自動化システムメーカおよびシ ステムインテグレータ向けに開発された新製品です。 CP-104ULは、主要なOSにコンパチブルであり、RS-232Cの各4ポートは 921.6Kbpsをサポートすると共に、フルモデムサポートな、殆どの周辺装置に問題なく接続ができます。 更に、CP-104ULロープロファイル・ユニバーサルPCIボードは、3.3V および5Vのサーバースロットで動作するので、Moxaボードは、どのようなPCサーバでも使用することができます。
寸法(mm)64.4×120規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Bポート数4対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載消費電力(mA)120(5V)相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB44 メスRoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て再生紙使用マーク適合
1個
16,980税込18,678
63日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-10~15シリーズ
優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66) 。隣接取付に対応した異周波機種をご用意 。使用電圧:DC24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
取付非埋込みシリーズ10~15出力3線・NPN・NO検出方式誘導
1個
4,598税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ナカバヤシPSX用棚板
天板下のスペースに書類や周辺機器などを収納できます。 収納する物に合わせて、奥行きは290・400mmの2種類から選べます。高さは5段階に調節可能です。
グレー材質スチール メラミン焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1枚
3,298税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
849税込934
4日以内出荷

1個
2,198税込2,418
翌々日出荷

ホット&コールドに! 熱い飲み物、冷たい飲みもの兼用のペーパーカップ。満水容量約210mlの使いやすいサイズの7オンス。ジュース・コーヒーなどに最適な大きさ。用途を選ばないスタンダードな白無地タイプ。お花見に、ピクニックに、バーベキューに、行楽やアウトドアの必需品!。海水浴などレジャーにもぴったりな使い捨てカップ。お子様がいらっしゃる家庭では、運動会や体育祭、学園祭にも大活躍まちがいなし。スポーツクラブや部活動の試合の際にもおすすめ。業務用として、オフィスで、遊興施設で、各種イベントで、お祭りで、いろいろ使えて便利。100個入り×2パックセットで、超お買い得な紙コップ計200個
材質(本体)バージンパルプ、(内面)ポリエチレン加工ホワイト容量(mL)210入数(個)200本体寸法(cm)Φ7.3×8.3(1個あたり)
1枚(2パック×100個)
1,290税込1,419
9日以内出荷

1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

1本
209税込230
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)