- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ブレーキパッド・足回り部品
- PS-104のおすすめ人気ランキング
PS-104のおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新58件の「PS-104」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力スイッチ PS シリーズ」、「圧力スイッチ」、「圧力スイッチ 水圧」などの商品も取り扱っております。
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。
小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。
柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐水、耐寒性に優れています。
耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。
非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等
色
黒
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60 (水)0~40
寸法C(mm)
200
使用流体
圧縮空気、水
使用真空圧力(kPa)
-100
縦方向に強い「GI織」を採用。強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚
寸法(mm)
48
ウエスト(cm)
70~100
ベルト幅(mm)
48
寸法(幅W×厚さ)(mm)
約55×約15
盗難防止ディスクロック。マスターキー×2個付き。
適合範囲
ディスク穴10mm以下、ディスクローター厚み9mm以下に適合。(ロック部分からの奥行きは48mm)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。
トラスコ品番
208-3133
全長(mm)
85
材質/仕上
合金鋼 (HRC57)
質量(g)
50
先端径(mm)
4
測定子(mm)
10×10・4×6
アズワン品番
64-8734-18
シャンク径(mm)
10
適正回転数(min-1)
500~700
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途屋内用
種別
アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)
形
露出形
タイプ
下部スペース(L340)付
保護等級
IP2XD
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース
0
主幹
サーキットブレーカ(MCB 3P)
後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途ワークの押さえ。
用途屋内用
種別
アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)
形
露出形
タイプ
下部スペース(L240)付
保護等級
IP2XD
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
回路スペース
0
主幹
サーキットブレーカ(MCB 3P)
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上
S45C/黒染
熱処理
焼入HRC35~47
既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
Moxa CP-104ULスマート・ユニバーサルPCIマルチポート・シリアルボードは、POS、ATMアプリケーション更に工業用自動化システムメーカおよびシ ステムインテグレータ向けに開発された新製品です。
CP-104ULは、主要なOSにコンパチブルであり、RS-232Cの各4ポートは 921.6Kbpsをサポートすると共に、フルモデムサポートな、殆どの周辺装置に問題なく接続ができます。
更に、CP-104ULロープロファイル・ユニバーサルPCIボードは、3.3V および5Vのサーバースロットで動作するので、Moxaボードは、どのようなPCサーバでも使用することができます。
寸法(mm)
64.4×120
規格
EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B
ポート数
4
対応OS
Windows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x
信号形式
【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
インターフェース
(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載
消費電力(mA)
120(5V)
相対湿度
5~95%RH
動作/保管温度(℃)
0~55/-20~85
コネクタ
DB44 メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボーレート
50bps~921.6Kbps
コントローラー型式
MU860 (16C550Cコンパチブル)
パラメータ
(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て
再生紙使用マーク
適合
優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66) 。隣接取付に対応した異周波機種をご用意 。使用電圧:DC24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
取付
非埋込み
シリーズ
10~15
出力
3線・NPN・NO
検出方式
誘導
天板下のスペースに書類や周辺機器などを収納できます。
収納する物に合わせて、奥行きは290・400mmの2種類から選べます。高さは5段階に調節可能です。
色
グレー
材質
スチール メラミン焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
クリア
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
188×17
TKG品番
9-2353-0901
TKG品番(2017)
6-2137-0901
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
形状
楕円皿
食器の種類
洋食器
色
クリア
高さ(mm)
42
短辺(mm)
250
長辺(mm)
329
TKG品番
9-2353-1001
TKG品番(2017)
6-2137-1001
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ホット&コールドに! 熱い飲み物、冷たい飲みもの兼用のペーパーカップ。満水容量約210mlの使いやすいサイズの7オンス。ジュース・コーヒーなどに最適な大きさ。用途を選ばないスタンダードな白無地タイプ。お花見に、ピクニックに、バーベキューに、行楽やアウトドアの必需品!。海水浴などレジャーにもぴったりな使い捨てカップ。お子様がいらっしゃる家庭では、運動会や体育祭、学園祭にも大活躍まちがいなし。スポーツクラブや部活動の試合の際にもおすすめ。業務用として、オフィスで、遊興施設で、各種イベントで、お祭りで、いろいろ使えて便利。100個入り×2パックセットで、超お買い得な紙コップ計200個
材質
(本体)バージンパルプ、(内面)ポリエチレン加工
色
ホワイト
容量(mL)
210
入数(個)
200
本体寸法(cm)
Φ7.3×8.3(1個あたり)
1枚(2パック×100個)
¥1,290
税込¥1,419
9日以内出荷
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
クリア
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
268×15
TKG品番
9-2353-0701
TKG品番(2017)
6-2137-0701
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷