- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- PSEのおすすめ人気ランキング
PSEのおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新6,128件の「PSE」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2pnct 三ツ星」、「クロモリ鋼」、「圧力計 センサー」などの商品も取り扱っております。
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
m5
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け
長さ(m)
35
厚さ(mm)
0.045
色
クリア
引張強度(N/25mm)
62.5
粘着力(N/25mm)
5以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途プラモデル、エアメイク
ノズル口径(Φmm)
0.2
カップ容量(mL)
0.2
吹付パターン
丸吹き
取付ねじ
S1/8
フタ
あり(はめ込みタイプ)
操作方式
ダブルアクション
カップ形状
重力式、取り外し可能
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
MS340Bワイヤレスバーコードスキャナ用バッテリです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
6枚羽で大風量のポータブルミニファン。風量は5段階+1モードで切り替えが可能。『そよ風モード』でより自然な風に。最長約7.5時間のロング稼働。モバイルバッテリーとしても使える。スタンドとストラップが付属。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の6ヵ月保証
付属品
USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)
色
ライトグレー
質量(g)
(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344
備考
【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center。「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)。の再資源化に取り組む一般社団法人です。)
羽根枚数
6
定格出力
USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。
バッテリー
リチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh
充電時間
空の状態から満充電まで約3時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約104×38×233
保証期間
6ヵ月
保護機能
過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
風量調整
5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風
安全規格
PSE適合製品
動作温度(℃)
0~40
連続動作時間
約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。
定格入力
USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。
充放電回数(回)
約300※使用環境・使用条件により異なります。
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
USB Type-C(TM)コネクター搭載スマートフォンをすぐに充電できるUSB Type-C(TM) to USB-Aケーブル付きモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
その他
iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品
USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m)
対応機種
iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約70×16×143
バッテリー
充電式リチウムイオン電池
定格入力電流(A)
3
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約5
DC24V用スイッチング電源です。
DC24V用電源です。
入力電圧(V)
AC90~110
適合
DC24V用
使用場所
屋内
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
特性
目盛付き
商品タイプ
本体
CE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS。SITOP PSE200U選択性モジュール。SITOP PSE200U 選択性モジュールは、すべての 24 V 電源に追加するのに最適で、複数の分岐回路にわたる負荷電流を分配して監視します。1 つまたは複数のフィーダの過負荷および短絡が確実に検出されます。 この電子回路は、突入電流の発生などによる短時
仕様
●入力電圧:22 → 30V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●出力数:4●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:0℃
アズワン品番
65-7212-37
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。
定格電圧
1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V
適合規格
1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)
材質(シース)
耐熱・耐油性ビニルシース
材質(絶縁体)
耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯
シールド
無
シース色
黒
定格温度(℃)
1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.57MB)
材質
(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPV
ねじ規格
細目
関連資料
技術資料1(0.6MB)
センサレンジ
連成圧用(-100~100kPa)
6枚羽で大風量のポータブルミニファン。風量は5段階+1モードで切り替えが可能。『そよ風モード』でより自然な風に。最長約7.5時間のロング稼働。モバイルバッテリーとしても使える。スタンドとストラップが付属。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の6ヵ月保証
付属品
USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)
色
キナリ
質量(g)
(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344
備考
【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center。「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)。の再資源化に取り組む一般社団法人です。)
羽根枚数
6
定格出力
USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。
バッテリー
リチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh
充電時間
空の状態から満充電まで約3時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約104×38×233
保証期間
6ヵ月
保護機能
過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
風量調整
5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風
安全規格
PSE適合製品
動作温度(℃)
0~40
連続動作時間
約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。
定格入力
USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。
充放電回数(回)
約300※使用環境・使用条件により異なります。
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
被削材
PK
材種
4425
1箱(10個)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
仕様
●80PLUS:BRONZE●PFC回路:ActivePFC搭載
規格
ATX12V Ver2.4 及び EPS12V Ver2.92準拠
適合規格
RoHS:◯、PSE:対象外、電波法:対象外
入力
100V(90~132V)50/60Hz 10A
保護回路
過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、短絡保護(SCP)、過温度保護(OTP)、無負荷運転保護(NLO)
電源容量(W)
750
サイズ(mm)
150×140×86
ファン
12cm ファンコントロール機能搭載
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。本体底面に補強リングが付きました。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター・水平出し
付属品
ネジ変換アダプター付
材質
ポリアセタール樹脂(POM樹脂)
色
黒
高さ(mm)
27
ねじ寸法
6M
Red Lion EB-PSE は、産業用 PoE パワーインジェクタです。 48 V dc の電力を 1 又は 2 つのイーサネットポートに供給し、同じワイヤ経由でフィールドのイーサネットデバイスに電力とデータを転送できるようにします。24V-1 モデルは、24 V dc のステップアップで 1 つの PoE ポートを供給するため、個別の DC/DC コンバータは不要です。給電装置の動作 P
仕様
●入力電圧:24V dc●出力電圧:48V dc●出力ポート数:1●定格電力:15.4W●奥行き:82.95mm●最低温度:-40℃●最高温度:75℃●DC電力出力ポート数:1
アズワン品番
65-7223-67
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
1箱(10個)
¥19,422
税込¥21,364
4日以内出荷