- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- グリスニップル・オイル窓
- PT1/4 1/4のおすすめ人気ランキング
PT1/4 1/4のおすすめ人気ランキング
2026/08/10更新3,081件の「PT1/4 1/4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスニップル 1/4」、「PT ゲージ」、「PF 1/4」などの商品も取り扱っております。
- 質量(g)200全高(mm)90最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)面間寸法(mm)401個¥2,460税込¥2,706当日出荷
- パチンと留まる新機構の綴じ具を使用。 1~100枚までしっかりファイリング。 0.3mm厚透明P.P.表紙なので開けずに中の書類が確認できます。サイズA4タテ収納枚数100材質表紙・綴じ具/ポリプロピレン厚さ(mm)表紙生地/0.3タイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)6穴数2縦(mm)300横(mm)225グリーン購入法適合
- NBK(鍋屋バイテック会社)
オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ
本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。 - 1個¥2,198税込¥2,418当日出荷
- エスコ品番EA153AK-2質量(g)40取付ねじR(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”危険物の類別非危険物1個¥870税込¥957当日出荷
- 「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。用途DIY用、ホビー用ノズル口径(Φmm)0.4仕様ダブルアクション付属品5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー接続口径M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。1セット¥5,998税込¥6,598当日出荷
- エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個1個¥550税込¥605当日出荷
- KTC
エアグリースガン
エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)使用圧力(MPa)(推奨)0.62容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)動作方式エア駆動式吐出量212g/min(グリース温度25℃)ノズル長(mm)457最大使用圧力(MPa)0.83本体サイズ(mm)D250×H345使用環境温度(℃)-10~50推奨エアー圧(MPa)0.62入力空気圧(MPa)0.4~0.9適合グリースNLGI No0~2危険物の類別非危険物1個¥19,980税込¥21,978当日出荷 - グリス注入用ニップルです 角度:ストレート用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
- 従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。 書類を最大10cm幅(約1000枚)まで収容することができます。 書類に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。 表紙ととじ具の分別廃棄が可能です。 表紙・背表紙はPP製なので、丈夫で水分や汚れに強く、使用頻度の高い書類の保存に最適です。 透明表紙です。 背表紙(替背紙式)にタイトルが記入できます。 背紙はデザインタイプとノーマルタイプ2種類をご用意しています。サイズA4-S色青タイプタテ型穴数2とじ厚(mm)1~100穴間隔(mm)80外寸法(mm)301×223×15~115材質(表紙)R-PP収容数1000枚再生材使用率(%)表紙:R-PP50%1冊¥639税込¥703当日出荷
- 仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/4"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)801個¥6,410税込¥7,051翌日出荷
- 家原ライト工業
エアブリーザーBRA形
金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。材質真鍮、ニッケルメッキ厚さ(mm)32ねじ長さ(mm)12寸法A(mm)30外径(Φmm)30寸法D(mm)32寸法E(mm)7寸法B(mm)27寸法C(mm)12 - エーアイシーテック
ネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形
放熱構造により、FX2 形に対し、リプル電流約 10%向上しました。仕様【損失角の正接(tanδ)】標準品定格表の値以下(20℃、120Hz)、【高温負荷】[85℃にて5,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、 漏 れ 電 流:初期規格値以下、【高温無負荷】[85℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、 20℃にて電圧処理(JIS C 5101-4 4.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、漏 れ 電 流:初期規格値以下材質封口板:フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+85適合規格JⅠS C 5101-4ボルトねじ寸法六角:M5×10漏れ電流(mA)0.01CV(μA)または5のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20(20℃、 120Hz) - 材質真鍮ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/4”エスコ品番EA141AV-3531個¥180税込¥198当日出荷
- TRUSCO
ピンタイプ(グリスニップル)
ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-1C - 小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CB-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]1個¥255税込¥281翌々日出荷
- ◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。・KLM-I型はKLM-L型と同じ機能で、垂直に取り付けて使用するオイルゲージです。・KLM-L型に改良を加え、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのが KLM-I(タテ)型です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています形状I型







![高圧ソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono11115435-241224-02.jpg)













![PT1/4” [雄ネジ] プラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06152492-131010-02.jpg)

![I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07376805-241113-02.jpg)