- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- PF 1/4のおすすめ人気ランキング
PF 1/4のおすすめ人気ランキング
2026/11/14更新3,207件の「PF 1/4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pt 1/4」、「標準圧力計」、「フェライト 棒」などの商品も取り扱っております。
- エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気質量(g)約28ねじ径G1/4関連資料よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)1個¥149税込¥164当日出荷
- 異径アダプター等とビニル電線管等の接着に使用します。付属品ハケ付
- 第一計器
HNT汎用圧力計
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。測定範囲0~10MPa接続部のサイズG1/4B種類汎用圧力計適合流体気体または液体関連資料図面(0.07MB)メーカー商品コードHNT-221D-10MPA1個¥4,598税込¥5,058当日出荷 - 材質真鍮形状ニップル流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
- 右下精器製造
微圧計 A型 G1/4B 60Φ
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。用途主にガスや気体用。仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-H形状A型ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4B大きさ(Φ)60mm種類微圧計(一般用)寸法a(mm)9寸法D(Φmm)66接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)47機能過圧防止装置付、0点調整機能付大きさ60寸法h(mm)57測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)15周囲温度(℃)-5~40寸法dG1/4B - 島田電機
アダプター(耐圧防爆構造)
1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4 - エスコ品番EA729DV-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.0011個¥7,220税込¥7,942当日出荷
- イシハシ精工
管用アジャスタブル平行ダイス(PFねじ)
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。調整ねじ付きです。用途おねじ加工用。被削材:低炭素鋼。加工ねじ:管用PFねじ。雄ねじ加工用。被削材:低炭素鋼材質合金工具鋼(SKS2)厚さ(mm)16外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじ管用ねじPF - エア配管の接続に用途内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
- リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合検出方式リードスイッチ式使用電圧(V)最大AC100/DC100取扱液水(標準液体)最大開閉電流0.5A制御点数1使用電線UL1007 AWG24最大使用電圧(V)AC100/DC100
- ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。材質スチール適合アダプタ/110、145、190、130使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
- JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。仕様パイロットワイヤー入り
- SK11
回転プラグ PF1/4F
エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮適合流体空気接続ねじPF1/4めねじ最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)11個¥1,898税込¥2,088当日出荷 - 中部高圧ホース
1051キャップ(Gネジ)高圧ホース用
Gネジキャップ(オス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF) - 共立電子産業
AM用ポリバリコン 266pF 取付ネジ付
AM用単連ポリバリコン。最大容量:266pF。取付ネジが付属します。用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。付属品固定用ネジ(M2.6)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21×21×12.5関連資料データシート(0.32MB)容量(pF)(最小)5.5±1.5、(最大可変)2661個¥329税込¥3626日以内出荷