カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研削(グラインダー)(60)
- 研磨(空圧)(75)
- 締付・穴あけ(空圧工具)(98)
- はくり工具(24)
- 空圧工具(切断・曲げ)(8)
- エアーリベッター(4)
- 空圧工具アクセサリー(25)
- 空圧工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(57)
- U-TOOLS (埼玉精機)(57)
- 東空販売(41)
- 不二空機(19)
- ウシオ(UHT)(17)
- 瓜生製作(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- エスコ(12)
- KTC(7)
- 3M(6)
- 日東工器(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- KOVAX(コバックス)(4)
- WIZ'A(4)
- コンパクトツール(3)
- 高速電機(富士製砥)(3)
- SK11(3)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- ベッセル(2)
- アイ・ティ・アイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
空圧工具 :「PT1/4 1/4」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。

ホースジョイント金属製(PT1/4)
ウシオ(UHT)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷金属製のため、クイックジョイントよりも高圧に対応します。 UHTハンドツール標準添付のクイックジョイント以外の継手を使用したい時に使用します、1/4オネジの継手をUHTグラインダーに使用します。仕様1/4メネジ・フィルター付・0.8MPaまで対応トラスコ品番380-8246質量(g)23
エアーベルトサンダー
(68件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4販売区分業務用
エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式
(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。用途研磨作業に付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9タイプ非吸塵式、マジック式回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)125販売区分業務用
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ
(192件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)全長(mm)159質量(kg)1.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)745無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)130(4.6cfm)使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4実用トルク範囲(N・m)68~610販売区分業務用
ミニラチェット
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量で狭い所でも容易に作業できます。ボディ、引き金は金属製で丈夫で長寿命です。RC1/4(PT1/4メス)もしくは付属のカプラ(オス)によりカプラ接続もできます。正転、逆転はツマミを回すだけで簡単に行えます。用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。付属品カプラ(オス)質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])250空気消費量(L/min)100寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)171×44×44ソケット差込角(mm)9.5トルク(N・m)20コンプレッサー1馬力以上を推奨能力ボルトM6
エアーリベッター
(17件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷最大リベット径Φ6.4mmに対応した、ハイパワータイプのリベッターです。 エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリングストローク(mm)14高さ(mm)300対応材質鉄・アルミ・ステンレス用使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4販売区分業務用
エアーラチェットミニ
(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)176質量(g)550差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)54無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)85使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気販売区分業務用
エアーグラインダー 重研削用
(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。全長(mm)173質量(kg)0.62回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(L/min)108使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
エアーハンマーキット
SK11(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6打撃数(min-1[回/分])4500本体質量(g)1100空気消費量(L/min)114空気取入口PT1/4配管用メネジ
エアーグラインダー 軸付砥石用
(21件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。用途小型部品の仕上げ研削など。全長(mm)190質量(kg)0.68タイプ非吸塵型回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式
(9件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。用途研磨作業に付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9タイプ吸塵式、マジック式回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)123販売区分業務用
ニードルスケーラー エアー式
(22件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC全長(mm)317質量(kg)1.98空気使用量(L/min)99使用空気圧力(MPa)0.62無負荷打撃数(min-1)4500ピストン径(Φmm)19ニードル数19ニードル長さ(mm)3Φ×180販売区分業務用
エアーオービタルサンダー
(9件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に付属品エアーカプラー20PM仕様マジックパッド非吸塵式質量(kg)0.85無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)73×98空気消費量(m3/min)0.26エアー接続口PT1/4メネジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88オービットダイヤ(mm)3販売区分業務用
エアーベルトサンダー 20×520用
(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。用途バリ取り・錆取り・研磨など付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ全長(mm)355質量(kg)1.26無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)660使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
エアードリル
(19件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。用途穴あけ作業付属品1/4カプラー質量(kg)1.1タイプ正逆回転無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4チャック径(Φmm)10販売区分業務用
エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用
(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷一般的な50mm砥石が使用できます。用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ全長(mm)125質量(kg)0.34無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(L/min)260使用空気圧力(MPa)0.55空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)使用エアーホース内径(Φmm)5販売区分業務用
エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ寸法(mm)101×124質量(kg)0.74タイプ非吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式パッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷トラスコ品番835-8627寸法(mm)184×108×63質量(kg)1.0差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M20
エアーグラインダー セット 軸付砥石用
(5件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。用途小型部品の仕上げ研削など。セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5全長(mm)190回転数(min-1[r.p.m])22000本体質量(kg)0.68空気消費量(L/min)84使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
アングルポリッシャー ミニミニ
(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。用途小さな部品塗装の磨き作業に付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ仕様シングルアクション、(エアー排気)リア全長(mm)135質量(g)580無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500使用空気圧力(MPa)0.55取付ねじM6空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)5パッドサイズ(Φmm)50販売区分業務用
エアーソー 切断能力4mm
(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mmストローク(mm)10全長(mm)本体:147/本体+ガード含む:189質量(kg)0.4空気使用量(L/min)165切断能力(mm)4使用空気圧力(MPa)0.62ストローク数(min-1[回/分])12000空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー
(27件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1))全長(mm)193質量(kg)2.1タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)1111/15秒無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)132使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)162~881使用エアーホース内径(Φmm)9.5適応ボルトサイズM19販売区分業務用
エアーインパクトレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業にトラスコ品番390-4288質量(kg)1.2最大トルク(N・m)470無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く)角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付)空気消費量(L/min)127.5(最大)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170エア取入口PT1/4適応ボルトサイズM16
エアーハンマーセット 六角軸
(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。用途ハツリ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し全長(mm)172質量(kg)1.45タイプ六角軸空気使用量(L/min)98使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)3000使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
9.5sq.ミニ型ミニラチェ
KTC(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。トラスコ品番773-6975セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル全長(mm)172質量(g)540種類ラチェットドライバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])220材質(グリップ)アルミ使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.09最大締付トルク(N・m)40商品構成単品ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上排気方向後方刃先マグネットなし
エアーリベッター セット
(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷リベット本体に加えて、持ち運びや保管に便利なケースや、 すぐに利用できるリベットが付属したお得なセット品です。 エアー式ですので多くのリベットを簡単にかしめることができます。用途※用途以外の使用は避けてください。付属品1/4カプラー×1、エアーホースジョイント(1/4 5/16各1)、オイラー×1、リベット(3/16 5/32 1/8 3/32各1)、ノーズピース頭径(2.4×1 3.2×2 4.0×2 4.8×1)、ジョーケース×1、ジョーケースジョイント×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1、フレームOリング×2、フレームバックアップOリング×1、オイルポジションOリング×1、オイルバックアップOリング×1、リターンスプリング×2、安全キャップ×1、フレームキャップナット×1、フレームジョイントバックアップリング×1、フレームジョイントOリング×2、バルブプッシャOリング×1、バルブプッシャスプリング×2、バルブ×1、バルブキャップOリング×1、エアーピストンリング×1、エアーシリンダーOリング×1、スパナ×1、スパナゲージ×1、ブローケース×1、ジョイントナット×1対応材質鉄・アルミ・ステンレス用本体質量(kg)1.46使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8空気接続口PT1/4空気消費量(L/本)1.1販売区分業務用
エアーアングルグラインダー 軸付砥石用
(4件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。用途小型部品の仕上げ研削など。全長(mm)175質量(kg)0.54回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)85使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
エアーソー 切断能力3mm
(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷自動車整備、鈑金のなどの切断作業に使用できる切断能力が3mmのエアーソーです。用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に付属品PT1/4カプラー、3mm六角棒レンチ×1、4mm六角棒レンチ×1、ソー(24T、32T)×1ストローク(mm)10全長(mm)279(ソー含み)質量(kg)0.8空気使用量(L/min)114切断能力(mm)3使用空気圧力(MPa)0.62ストローク数(min-1[回/分])9000空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーラチェット 差込角9.5mmタイプ 高トルク
(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)254質量(kg)1.2タイプ前方排気差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)122無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)105使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーラチェットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷トラスコ品番402-2777質量(kg)0.6差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])220本体質量(kg)0.62空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上空気取入口Rc1/4(PT1/4)適応ボルトサイズM10(参考)
エアーソー
(15件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚)ストローク(mm)10全長(mm)280質量(g)600切断能力(mm)1.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.023ストローク数(min-1[回/分])9000~10000空気接続口PT1/4販売区分業務用