- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- PVCシートのおすすめ人気ランキング
PVCシートのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新1,524件の「PVCシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pvcシート 白」、「pvcシート 黒」、「ジャバラ シャッター」などの商品も取り扱っております。
孫悟空ドレン塩ビ 脱気筒
キャップ保持に硬質塩ビ製ホルダーを採用した、差し込み式脱気筒。
台風クラスの風、地震の振動や建物の撓みなどの要因があっても高く、安定したキャップの保持力を実現しています。
台座にPVCですので、塩ビシート工法での脱気に最適です。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。
塩ビシート現場での脱気装置。材質SUS304(キャップ)+硬質PVC(台座、キャップ保持)直径(Φmm)底板:186寸法(直径Φ×高さH)(mm)キャップ:67×140全高(mm)170外径(Φmm)中筒:42呼称塩ビ脱気筒
1個
¥4,898税込¥5,388
4日以内出荷
デンカエレクトロンホックボタンチューブ 両面灰色タイプ【HB-G】25m HBシリーズ
ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブです。、合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。、ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
アイリスオーヤマカラーメタルラック レンジ台
家電や小物などをまとめて収納でき、インテリアにも馴染むカラー メタルラック(R) レンジ台です。1段目はハーフ棚板です。小物を置くのに便利です。2段目はメラミン棚板のため、耐熱・耐水性に優れ、キズが付きにくくなっています。3段目はスライド棚板になっており、簡単に取り出せます。スライド幅は約18cmです。クリアシート付きで、汚れもさっと拭き取れます。4段目は背の高いボトルや収納ボックスなどを置くのに便利です。お好みの位置に棚板を調整可能です。お部屋の雰囲気に合わせて選べる3色展開です。移動に便利なキャスター付きです。
幅(mm)550材質メラミン棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(粉体塗装)、スライド棚板・ハーフ棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板:スチール(粉体塗装)、クリアシート(PVC)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:スチール、ナイロン樹脂質量(g)10600耐荷重(kg)全体50、ハーフ棚板10、メラミン棚板50、スライド棚板5、棚板50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×1390ポール径(Φmm)19関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
すべらない塗料専用パターンシート
主成分塩化ビニルシートサイズ(mm)95×95危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
CONDOR(山崎産業)プロテック ペタサイン (4ヶ国語) Y-P(小)
清掃中パネルや、ついたて君無地パネルに貼れる表示シート。
材質シール:PET・PVC・スチレン系エラストマー、保管用シート:PVC質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×320
アイリスオーヤマインテリアウッディサークル
木製の屋根と背面板を付け、ワンちゃんがリラックスできるサークルです。屋根・背面板はPVC(塩化ビニル)シートを使用しているので、ふき取りなどのお手入れが簡単です。屋根の上にはお手入れ品やおやつなどを置いたり、ワンちゃんのお世話ができます。背面板があることで、壁の汚れを防ぎます。ワンタッチピンを差し込むだけで工具不要で簡単に組み立てができます。スムーズに開閉できる、らくらくスライド扉です。
適合超小型犬、小型犬材質【パネル】フレーム:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、ABS樹脂、線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、扉ロック:ABS樹脂【背面パネル】合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、ABS樹脂【屋根(天板)】合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)【固定ピン】ポリアセタール【トレー】塩化ビニル樹脂色ホワイト質量(g)19200耐荷重(kg)天板5以下内寸(mm)855×545×615寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975×665×635入口寸法(mm)355×500
1台
¥21,980税込¥24,178
翌々日出荷
材質(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング。(支持板)PVC樹脂色(支持板)黒厚さ(mm)(支持板)1
サンワダイレクト収納ボックス 引き出し&移動キャスター付き
プレステ5(PS5)やSwitchなどのゲーム機やソフト、コントローラーなどの周辺機器をすっきりまとめて収納できる収納BOXです。ヘッドホンやケーブル収納に便利なフックが2個付いています。小さい棚板は高さを変えられるので、置くものに合わせて調整できます。背面はオープンで壁との隙間ができる構造になっており熱がこもりにくい仕様となっています。背面は脱落防止&ケーブル遠し構造なので、電源コード、充電ケーブル、HDMIケーブルが配線しやすくなっています。キャスター付きなので掃除などの際に移動させるのも簡単です。本体サイズ(約) : W460×D350×H900mm。重量:18.3Kg 。梱包:160サイズ(1025×430×115mm)1570。材質:本体(パーティクルボード)天板・側板・底板・引き出し(MDF+PVCシート)
材質木製(パーチクルボード、MDF)+PVC、スチール(粉体塗装)使用工具プラスドライバー,手袋色(天板)ブラック組立時間50分総耐荷重(kg)12組立人数1
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
タカミヤエコーバリア
吸音性:最高級の吸音材で、最大96%騒音吸音、最大40dB騒音低減。
可搬性:1枚約6.1kgと軽量でロール状にしての落ち運びができ、1人でも組み立てが可能。
防水性が高いため、雨でもほぼ100%の性能を保持。
耐候性を持ち、寒冷地や熱帯地域などの過酷な作業環境にも対応可能。
市街地や自然の中でも、美観・景観をその家内優れたデザイン。
用途新しい騒音対策!遮音を超えた「吸音」シート。音のエネルギーを減衰させ優れた騒音低減効果を発揮します。特性吸音・防水・耐候材質シート素材:PVC、吸音材:フォーム材形状折りたたみタイプ質量(kg)6.1寸法(幅W×高さH)(mm)1335×2050直径×幅W(mm)(巻いた状態)400×1335RoHS指令(10物質対応)対応安全機能夜間反射縞、ハザードアイコン吸音性能最大騒音低減(ラボテスト値):40.1dB、最大騒音吸収(ラボテスト値):96%
1枚
¥64,980税込¥71,478
10日以内出荷
アズワン非帯電PVCシート
厚さ(mm)0.3表面抵抗値(Ω)4.9×1010(プリント面/6.2×106)材質PVC(塩化ビニル樹脂)
プロスター電工袋2段
剛性のDNA、超堅牢素材、1680デニール採用。発泡ポリエチレンシートと裏面にはPVC特殊シートを使用し、撥水、防水性に優れた収納ケースです。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×195×100仕様使用時にダメージを受けやすいポケットの取り出し部分をPPテープで補強しました。ポケットのヨレ防止にも効果を発揮。セーフティーコードが装着可能なので工具の落下防止に最適。アイデア次第で多目的に使える機能です。形状2段適合ベルト幅(mm)60まで可能適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
玄関収納からリビング収納まで、幅広い範囲で活躍できるマルチラック!
棚は全て可動板なので、レイアウトは自由自在です。汚れても水拭きできるPVCシートを使用。
鮮やかな木目とマットなアイアンで異素材MIXの組み合わせがおしゃれな商品です。
用途ワイヤーラックとしておしゃれな収納としても、入り口に置いてシューズラックとしてもお使いいただけます。材質MDF、PVC、スチール質量(kg)15.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.5×31.5×90
材質ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)。支持板:PVC樹脂厚さ(mm)(支持板)1使用温度範囲(℃)-30~60
剛性のDNA、超堅牢素材、1680デニール採用。発泡ポリエチレンシートと裏面にはPVC特殊シートを使用し、撥水、防水性に優れた収納ケースです。
セーフティーコードが装着可能なので工具の落下防止に最適。アイデア次第で多目的に使える機能です
適合ベルト幅(mm)60まで可能適合カラビナサイズ(mm)Φ8まで可能仕様セーフティーコードが装着可能なので工具の落下防止に最適。アイデア次第で多目的に使える機能です。