- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- PVCフレキカップリングのおすすめ人気ランキング
PVCフレキカップリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「PVCフレキカップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムジョイント」、「PVCフレキカップリング 塩ビ管用」、「フレキカップリング」などの商品も取り扱っております。
塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
材質
PVC
形状
カップリング
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状
ストレート
材質(本体)
ソフト塩ビ
耐圧(MPa)
(使用)0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
ステンレス
1組(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状
エルボ
材質(本体)
ソフト塩ビ
耐圧(MPa)
(使用)0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
ステンレス
10Aペアホース用部品セット
材質
黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼
規格
10×G1/2
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状
キャップ
材質(本体)
ソフト塩ビ
耐圧(MPa)
(使用)0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
ステンレス
樹脂製フレキニップル
用途フレキ配管等で使用
仕様
樹脂継手
材質
PPS
形状
ニップル
接続ねじ種類
G×R
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)
68
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
寸法L(mm)
250、(カット)120
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
130
寸法L3(mm)
40
寸法L4(mm)
40
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質
PVC
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手
材質
SUS
使用流体
上水
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手
使用流体
上水、水、冷水、温水、海水
汎用的にご使用可能なラジエターホースです
バス用接続管と風呂釜を接続するものです。
材質
EPDM
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手
使用流体
上水
一般用として最適な防振継手
用途ポンプなどの配管接手
材質
内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当
使用流体
水、冷水、温水、海水
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手
材質
内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当
使用流体
上水