- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- PVU-のおすすめ人気ランキング
PVU-のおすすめ人気ランキング
2026/10/01更新45件の「PVU-」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 ジョイント ボックス」、「未来工業 ボックス 黒」、「エアー ブザー」などの商品も取り扱っております。
- エイテック(ATEC)
プレインベア PVU シリーズ スチール製 (プレス成型品 ユニット)
ゴミ排出穴付のプレス成型品プレインベア「PV50UH」をユニット化した商品です。自由な組み合わせにより重量物の搬送、収納の省力化に役立ちます。RoHS指令(10物質対応)対応 - 1個3役!便利な兼用ノック付適合規格(PS)E
- ノックアウト側面:Φ27mm・22(25)×4。底面:Φ27mm・22(25)×1
- 種類ノック無
- 種類ノック無寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×49×48
- 1個¥2,698税込¥2,9688日以内出荷
- 1個¥5,998税込¥6,5988日以内出荷
- 一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)形状トリポッドユニオン使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
- 未来工業
ユニバーサルボックス
ミラレックス・ミラレックスFを配管する際のコーナー、分岐箇所、あるいは管のこう長が30mを超えるような場合の中継ボックスとして使用します。 - 付属品オネジキャップ付適合コネクタ14・16・22(呼び22用(G3/4))
- ParkerTAIYO
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ - PISCO(ピスコ)
耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットユニオン
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応 - 塩ビ製ソケット式ボールバルブ(禁油品)材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
- 塩ビ製ねじ込み式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続ねじ込み材質(Oリング)FKM
- 1級遮光付きのシンプルなドレープカーテンとレースカーテンがセットされています。日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。UVカット70%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断・断熱効果率20%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断・保温効果率20%以上。アジャスターフック(ドレープBフック・レースAフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。幅100cmのサイズは厚地2枚+薄地2枚、幅150cm・幅200cmのサイズは厚地1枚+薄地1枚が入っています。用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
- INAX(LIXIL)
小便器用壁フランジ(VU40用)
仕様VU40用適合U-401R・U-431R・U-441R・U-15・U-106・U-114用1個¥1,998税込¥2,1983日以内出荷 - エイテック(ATEC)
プレインベアユニット ゴミ排出穴付 スチール製
ゴミ排出穴付プレインベア(負荷能力(kN)ボール1個:0.49)を搭載したユニットです。2018年トラスコ掲載ページ8 1314材質メインボール:スチール、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール