- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 軍手
- Qちゃんのおすすめ人気ランキング
Qちゃんのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新35件の「Qちゃん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル吸着マット」、「滑り止め手袋」、「コンテナ台車」などの商品も取り扱っております。
薄くて、丈夫な15ゲージのウーリーナイロン手袋です。
すべり止めに網目の形状が入り、グリップ力が向上しています。
糸本数(本)
2
素材
ナイロン100%
通気性・フィット感に優れています。滑りにくいブロック状のすべり止め付きです。樹脂コートで指先を強化しています。超薄手タイプです。
厚さ(mm)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
コーティング
指先樹脂コート
素材
手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
15ゲージの超薄手タイプ。指先補強で破れにくい。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
指先から手の平まで全面強化。指先樹脂コートで強化。
従来のバージョンアップ吸ちゃんより長期間の使用に耐えられるようになり、しかもフィット感は変わりません。
編み目が小さく、ゴミが入りにくい。小指の付け根が下がっている、3本胴編みだから手の形にジャストフィット!
厚さ(mm)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
コーティング
全面強化指先樹脂コート
素材
ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質
本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)
110
奥行(mm)
140
規格
JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体
油類のみ
適合
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
用途運搬作業など作業全般
材質(すべり止め)
ポリ塩化ビニール
素材
ポリエステル、綿、その他
やわらかな使用感。天然ゴムだから強力なすべり止め。
機能
伸縮素材、天然ゴム滑り止め
厚さ(mm)
1
材質(すべり止め)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能
通気性
厚さ(mm)
1.7
素材
手袋:ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニール(可塑剤)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スムーズな着用感です。
用途梱包、組立、仕分けなどの軽作業全般。
機能
伸縮性
厚さ(mm)
2
糸本数(本)
2
水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。
撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収
吸油量(L/枚)
1.1
種別
オイル専用
寸法(mm)
500×500×4
10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
厚さ
通常
糸本数(本)
2
素材
ポリエステル、綿、その他
15Gの吸ちゃんタイプの5本指切り。
厚さ(mm)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別
オイル専用
材質
ポリプロピレン不織布
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。パッキンをフッ素ゴムに変え溶剤への対応が可能になりました(シンナーは使用不可)。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油
材質
本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:FKM
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
10 0905
手にフィットする伸び縮みする繊維を使用、カラフルな色合いと花柄のすべり止め。
小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
厚さ(mm)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。
油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
繰返し使用でき、経済的です。
適合
一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類。洗剤、クリーナー、食油、水など
材質
PP
質量(g)
約86
タイプ
加工油・潤滑液専用
寸法(高さH×幅W)(mm)
113×110
危険物の類別
非危険物
耐切創用厚手軍手。塩化ビニールのすべり止め付き。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
厚さ(mm)
2
材質(すべり止め)
塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
業務用のオイル吸着シートです。油をよく吸収します。
水と油が混ざっていたら、油のみを吸収します。
中央には切り取り線があり、半分のサイズでも使用できます。
オイル漏れ防止用、整備工場などの足拭き、床の吸い取り用として。
用途オイル漏れ防止用、整備工場などの足拭き用、床の吸い取り用など
対応
油
寸法(mm)
400×500
入数
100枚
材質
ポリプロピレン
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質
バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合
ペール缶、一斗缶
寸法(mm)
70×55×150
接続口径
JISB型口金Φ40
質量(g)
290
バルブ形式
ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)
40専用
バルブ径(Φmm)
15 (1/2)
接続口径(Φmm)
JIS型口金40
危険物の類別
非危険物