- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- R1/4 ニップルのおすすめ人気ランキング
R1/4 ニップルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新574件の「R1/4 ニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア用ニップル」、「1/2 1/4 異径」、「M12ニップル」などの商品も取り扱っております。
形状
ニップル
エスコ品番
EA469AH-2A
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
エア配管の接続に
用途エアダスター専用ネジと管用ネジを接続
材質
鉄
流体
空気
ねじ径
G1/4・M12×P1.0
最高使用圧力(MPa)
1
材質(Oリング)
NBR
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。
材質
PA6(GF30%)
入数(個)
1
仕様
片テーパーニップルソケット
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
六角(mm)
17
形状
異径ニップル
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
RXR
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
R(PT)1/4”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CD-102
全長(mm)
27
質量(g)
約16
六角対辺(mm)
14
ねじ有効長(mm)
11
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。
用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
用途内ねじと外ねじを接続
形状
中間ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
黄銅(真鍮)
ねじの種類
Rc(PT)、R(PT)
仕上
メッキ
形状
ニップル
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
黄銅
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
シール
ねじシール付
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用流体
圧縮空気
ねじサイズ
1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
トラスコ品番
808-2926
形状
ニップル
質量(g)
22.1
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法L(mm)
37
寸法A(mm)
43
二面幅H(mm)
14
接続ねじ種類
R
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
用途継手と継手の接続(同径)
形状
ニップル
使用流体
空気、水(条件有)
材質
開放リング/POM、樹脂本体/PBT
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
形状
特殊ニップル
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1.4
ねじ規格
インチサイズ
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
材質
鉄
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
3.5
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧
形状
ニップル
使用流体
空気、水(油)
最高使用圧力
チューブ最高使用圧力に準拠
接続ねじ種類
R
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
空気/-20~+60。水(油)/0(-20)~+60
使用真空圧力(kPa)
0.014
エスコ品番
EA469DS-2
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
形状
90°ニップル
エスコ品番
EA425GC-2
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷