- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- R12のおすすめ人気ランキング
R12のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新26,898件の「R12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップ シュリンク」、「R12 チャージホース」、「R12 変換」などの商品も取り扱っております。
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
仕様
アクセサリタイプ = MR12。併用可能製品 = FLIR 装置
適合機種
MR176、MR160、MR60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
R410Aは空調機や中温度域に使用される冷蔵機器に使用されるR22の代替冷媒として開発されたR32とR125の2成分からなる疑似共沸混合冷媒です。
用途空調機、チラーなどの冷媒
容器
NRC(再充填禁止容器)
冷媒の種類
R410A
形態
混合形態:疑似共沸
沸点(℃)
-51.4
組成
R32(約50%)+R125(約50%)
入数(本)
1(10kg)
1本(10kg×1本)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
用途標準ストレートチップ
外径(Φmm)
12
テーパー
1/10
1個
¥2,398
税込¥2,638
31日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
36日以内出荷
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に
食い込み、振動によるゆるみを防止します。
接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め
種類
リブドロックワッシャ
硬度
425-495HV
最高使用圧力(MPa)
21
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
体に合わないシートベルトは危険です。衝突の際、顔に打撲や傷を負うことがあります。取り付けカンタンな「シートベルトヘルパー」で安全・快適なドライブをおすすめします。お子さまの体形にぴったりフィット!。取り付けも早くてカンタン!。ジュニアシートにも対応!(背もたれのないタイプ)。抗菌プラスチック使用!
用途1.まずベルトストッパー部を取り外します(パッケージ図1)。2.シートベルトの腹部に当たる部分の裏側へ本体を表にして差し込み(パッケージ図2)、ベルトストッパーでシートベルトと本品を重ね合わせるように固定します(パッケージ図3)。※この際、きちんと固定されているか確認してください。3.お子さまの顔や首にかからないように、フック部分でシートベルト上部を引っ掛けて取り付けます。4.ベルト本体の長さ調節はスライドフックを一度引き下げ、面ファスナーで行います。この際、必ず面ファスナーの凹凸を確実に貼り合わせ、スライドフックを引き上げて固定してください(パッケージ図4)。
色
グレー
寸法(cm)
(約)幅6.5×長さ29.5~35
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様
コロ付
材質
超硬
電源OFF時は出力の状態を保持します。ジャンパーピン2(JP2)の切り替えにより、動作モードの切り替えが可能です。【トグルモード】(JP2:ON時):IN端子の入力ごとに出力のON/OFFが切り替わります。(RES端子入力は無効になります)。【ラッチモード】(JP2:OFF時):IN端子の入力により出力がOFFからONへ切り替わり、RES端子の入力により出力がONからOFFに切り替わります。(出力ON状態でIN端子に入力があっても出力は切り替わりません)
材質
樹脂
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
-10~50
電圧(V)
DC10.8~26.4
出力
無電圧リレー出力
消費電流(mA)
30以下
設置場所
屋内
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ハードケースを固定するためのスチール製サイドキャリア。
QUICK-LOCK機構をもち、使用しない時はクイックリリースファスナーを4分の1回転させるだけでキャリアを完全に取り外すことができます。
(車体にはほとんど目立たないアタッチメントだけが残ります)。
定期的な着脱をしない場合には、オプションのスクリューキットで恒久的にネジ止めすることができます。
SW-MOTECHのハードケースだけでなく、Givi / Kappa、Hepco&Becker、Krauser、Shadのケースを接続するアダプターキット(別売)も用意。
また、RotopaXシステムとも互換性のある多数の機能的な穴を設けています。
車種によってEVOキャリア、またはより耐久性の高い新設計のPROサイドキャリアのどちらかが設定されています。
低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。
耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。
POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます
対応冷媒種別
R12・R134
危険物の類別
非危険物
1本(200mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質
ハイス鋼(HSS)
軸径(Φmm)
6.35
先端角(°)
118
表面処理
TiNコーティング
ドリルのシンニング形状
X形シンニング(Φ3mm以上)
ねじれ角(°)
標準
用途標準ストレートチップ
外径(Φmm)
12
テーパー
1/10
メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ2R0012。販売備考:Mad Jumper2用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※帽体をまたいでの使用はできませんのでご注意ください ※1型には使用できませんのでご注意ください。厚み:10。タイプ:センターパッド。色[カラー]:グレー。サイズ:スモール帽体用サイズ:L(10mm)
厚さ(mm)
10
色
グレー
サイズ
Lサイズ用
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
40602 リークシールオイル20mL、40603 R1234yf用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ止めキットで、ガス漏れ修理やその予防を行えるシール剤です。ガス漏れ予防としてもおすすめです。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。軽自動車から1BOXまで1本。1台使い切りです。ガスやオイルの過充填の心配ありません。微小なガス漏れに抜群の効果があります。ノーポリマー・油溶性処方により漏れ止め剤が固まる、詰まるなどの配管トラブルありません。注入後30-40分で効果が出ます。単品供給ございます。
セット内容
40602 リークシールオイル20ml、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル
質量(g)
100
サイズ(mm)
W215×D130×H50
危険物の類別
非危険物
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
冷媒
R12、R22、R407等用
適合サイズ
UNF7/16-20(1/4)
1パック(6個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。
風防付きです。