- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- R250のおすすめ人気ランキング
R250のおすすめ人気ランキング
2026/02/13更新7,847件の「R250」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「r250 ツールケース」、「R250 サドルバッグ」、「R2」などの商品も取り扱っております。
水本機械製作所ステンレス 丸リンク 線径2mm内径50mm
サイズが豊富です。
溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2290材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)3.9種類リンク寸法L(mm)50寸法D(mm)2表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥199税込¥219
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250
線径13~の大径の丸リンクです。
種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
なんにでも合う、定番カーボン柄にブラックファスナーモデルのツールケース
シートチューブに取り付けたボトルケージに入れたとき脚が当たりにくいように、上端を少しだけスリムにデザイン。
下側はしっかりとボトルケージに収まるように、寸胴型です。
ジッパーホルダーを装備しているので、走行中に取っ手部分がバタバタ暴れて、小さなイライラが蓄積されることはありません。
外寸225mmのロングサイズ。長さ215mmまでの携帯ポンプが収納可能。
予備チューブ・携帯工具・炭酸ボンベ・携帯ポンプ・ワイヤー錠等をごちゃごちゃにならずに収納できる、メッシュポケットとジッパー付きメッシュカバー付き。
スポーツサイクル用ボトルケージ(直径74mm用)に装着して持ち運ぶことが出来ます。
ツールカンの様に取り出したい工具等が奥にあっても、全ての物を取りだして出す必要が無く必要な物だけをサッと取り出せます。
サングラス、補給食などの小物の収納にも便利です。
防水ではありませんが、短時間の弱い雨程度でしたら大丈夫。雨天走行後は中身を出して本体を乾燥させてください。
色カーボン柄/ブラックファスナー質量(g)90
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくらく使用できます。
引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。
着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
縦型輪行袋の必需品。輪行中のリアディレイラーを守ります。
・縦型輪行袋を使う場合は必ず必要です。コレを取り付けないと、輪行のときにリアディレイラーとリアディレイラーのワイヤーが直接地面に接触することになり、ほぼ確実にダメージを受けてしまいます。従来品は、130mmエンド用と135mmエンド用、フロント(100mm)用と別れておりましたが、これ1個ですべてに対応します。
色ゴールド高さ(mm)最大90適合サイズ前用100mmエンド幅用、後用130mmエンド幅用、後用135mmエンド幅用
1個
¥879税込¥967
当日出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250
輪行袋とオーストリッチ12mmスルーアクスル用エンド金具、ダミーローターのセット
用途ディスクロード輪行のマストアイテムの黒猫ダミーローターと12mmスルーアクスル用エンド金具・フレームカバー・スプロケットカバー。このセットで必要最低限のすべてが揃います。バラで揃えるよりお得なセットです。輪行袋の超スタンダード、縦型タイプは最もコンパクトに輪行できます。自転車にも、他の乗客にも最も配慮した輪行袋といえば、この縦型タイプ。電車の中で最もコンパクトになります。「作業が簡単」というだけなら横型輪行袋のほうですが、車内のことを考えると、やっぱりこの縦型タイプ。内側には、サドル位置とエンド位置の場所を示すイラストがあり、収納方法も明確です。ワンタッチバックルによって、簡単に固定できます。ベルトのように通して固定するタイプのストラップと比べて、断然簡単。フレームに傷をつけないために必ず必要となるスプロケットカバー、フレームカバーが付属します。ほかのブランドでは別売りになっていることがほとんどなので、使う方のことを考えた仕様です。もっこりレーパンのままや、汗をかいたままのサイクルジャージで輪行するのはエチケット違反(特に夏)。輪行するならレーパンの上からはけるショートパンツ、着替えてのTシャツ、タオルは必須です。 。わかりやすいイラストのマニュアルが付属。輪行の歴史とマナーについても解説しております。本体収納袋の巾着紐は、車内で手すりに固定するのに役立ちます。固定しないと振動で倒れてしまいますから。スプロケットカバーとフレームカバーは黒色です。エンド金具が付属します。
1セット
¥6,998税込¥7,698
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
人気のカーボン柄に、ファスナーの片方がブルーのモデル。
シートチューブに取り付けたボトルケージに入れたとき脚が当たりにくいように、上端を少しだけスリムにデザイン。
下側はしっかりとボトルケージに収まるように、寸胴型です。
ジッパーホルダーを装備しているので、走行中に取っ手部分がバタバタ暴れて、小さなイライラが蓄積されることはありません。
外寸225mmのロングサイズ。長さ215mmまでの携帯ポンプが収納可能。
予備チューブ・携帯工具・炭酸ボンベ・携帯ポンプ・ワイヤー錠等をごちゃごちゃにならずに収納できる、メッシュポケットとジッパー付きメッシュカバー付き。
スポーツサイクル用ボトルケージ(直径74mm用)に装着して持ち運ぶことが出来ます。
ツールカンの様に取り出したい工具等が奥にあっても、全ての物を取りだして出す必要が無く必要な物だけをサッと取り出せます。
サングラス、補給食などの小物の収納にも便利です。
防水ではありませんが、短時間の弱い雨程度でしたら大丈夫。雨天走行後は中身を出して本体を乾燥させてください。
超薄素材を使用した、縦型輪行袋。セットで313gは業界最軽量級。スルーアクスルディスク用エンド金具が付属
用途より薄くて軽い素材にアップグレード。重量わずか173gと、もうボトルケージには小さくて入りません。ジャージのバックポケットにも収まるサイズです。自転車にも、他の乗客にも最も配慮した輪行袋といえば、この縦型タイプ。電車の中で最もコンパクトになります。「作業が簡単」というだけなら横型輪行袋のほうですが、車内のことを考えると、やっぱりこの縦型タイプ。内側の底の補強布には、サドル位置とエンド位置の場所を示すイラストがあり、収納方法も明確です。ワンタッチバックルによって、簡単に固定できます。ベルトのように通して固定するタイプのストラップと比べて、断然簡単。スルーアクスルディスク用エンド金具と、ダミーローターが付属します。スプロケットカバー、フレームカバー、チェーンフック、ハンドルロックは付属しません。わかりやすいイラストのマニュアルが付属。輪行の歴史とルール・マナーについても解説しております。本体収納袋の巾着紐は、車内で手すりに固定するのに役立ちます。固定しないと振動で倒れてしまいます。
1セット
¥7,498税込¥8,248
4日以内出荷
アトムズアトムズカップリング ERタイプ
面間が短く、溶接エルボなどの溶接個所の補修に最適なクランプです。締付ボルトが両サイドにあり、二つ割りで使用できます。
用途溶接エルボなどの溶接個所の補修用材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング












![マニホールド(ブランチ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87160482-140123-02.jpg)