- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- RAYBRIG T10のおすすめ人気ランキング
RAYBRIG T10のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新23件の「RAYBRIG T10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RAYBRIG」、「RAYBRIG H7」、「自動車 スモールランプ」などの商品も取り扱っております。
RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
タイプ
T10
定格電圧(V)
12
口金
その他
適合車
12V車
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ
タイプ
T10
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
0.5
口金
その他
高色温度ハロゲンクラスの輝き!スタイリッシュな純白光!!。ルームランプやポジションランプをスタイリッシュな純白光に変える高色温度ハイパーバルブ。
色
プラチナホワイト
定格電圧(V)
12
明るいカラーバルブで光をコーディネート!!。ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
ハロゲンクラスの明るさ!。通常の白熱電球と比較して2倍の明るさ感を実現。
色
クリア
定格電圧(V)
12
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55(明るさ135/125クラス)
光源
RR79
OEM製品メーカーのスタンレー電気だから、安心の高品質。
定格
85V/35W(12V車・24V車対応)
口金
その他
用途ハイパーバルブクリア(二輪車用)
ガラス球形式
T19L
定格電圧(V)
12
色
クリア
タイプ
ヘッド球
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに
定格電圧(V)
12
タイプ
T10
口金
その他
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
タイプ
H7
定格電圧(V)
12
適合
ヘッドランプ・フォグランプ
色
クリア
定格電力(W)
55
口金
PX26d
ガラス球形式
T10
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ10×23
タイプ
T10
定格電力(W)
1.5
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
120
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
光色
ホワイト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
最新の配光設計技術を採用した2輪車用マルチリフレクターヘッドランプ。車検対応
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55(明るさ100/90クラス)
付属品
H4U(14-0260U)
色
クリア
タイプ
H4
種類
ハロゲン
定格電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
明るさ(W)
135/120
口金
P43t-38
対応
車検
ガラス球形式
T14.2
電球形状
ホH4
色温度(K)
3200
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
色
ホワイト
タイプ
H4
種類
ハロゲン
消費電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
明るさ(W)
135/120クラス
口金
P43t-38
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
4400
1セット(2個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として
タイプ
H7
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
55
口金
Px26d
ガラス球形式
T10
色温度(K)
3100~3400
明るさ(Lm)
1500±10%
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプ
H7
定格電圧(V)
12
仕様
車検対応
消費電力(W)
55
明るさ(W)
85相当
口金
その他
色温度(K)
3200
使用箇所
ハイビーム、ロービーム、フォグライト
1個(2個)
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。発光部の小型化により取付適合拡大。ハイブリッド車対応
用途ルーム、マップ
タイプ
T10×31、T8×29
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
0.5
口金
その他
待望のヘッドランプ用LEDバルブ登場!。OEMランプメーカー「スタンレー」から新発売!。後方スペースはハロゲンとほぼ変わらないため「スーパーカブ」等後方スペースが狭い車種にも幅広く対応!。安心の3年保証!。LEDに交換した場合、球切れ交換の手間&費用が激減。LEDへの交換費用が約2年で回収!※1日当り3h×30日/月使用した場合
電圧(V)
12-24V
色温度(K)
6000