RB120FVのおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
26件の「RB120FV」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビーバー 刃」、「rb120fv 替刃」、「RB18」などの商品も取り扱っております。

新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な15山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 適合機種 RB120CV、RB120FV、RB10 寸法(mm) (t×W×L)0.65×13×1260 部品名称 ソーブレードSBBM-14 呼称 SBBM-14 1インチ当たり山数 14 形状図番 81
1箱(5本)
22,980 税込25,278
当日出荷

1台
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断 幅(mm) 13
1箱(5本)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
1箱(5本)
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
付属品 ソーブレード(NF14P)×1枚、本体のみ 適合 ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24 質量(kg) 本体乾燥:19 モーター 方式:DCブラシレスモータ 切断能力(mm)パイプ 90度:120、45度:40 切断能力(mm)パイプ角 【短形】90度:120×70角/45度:100×115角、【角】90度:105角/45度:35角 ノコ刃周速(m/min) (低速/中速/高速)40/60/80 ノコ刃長さ(mm) 1260 適合バッテリー LBP-50-250、LBP-50-150 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 本体:615×268×340
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
適合 SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 615×268×340 モーター DCブラシレスモータ 切断能力(mm)パイプ 90度:Φ120、45度:Φ40 切断能力(mm)パイプ角 90度:105角、45度:35角 最大切断能力(mm) [短形]90度:120×70角、45度:100×115角 ノコ刃周速(m/min) 40/60/80(低速/中速/高速) ノコ刃長さ(mm) 1260 適合バッテリー LBP-50-250、LBP-50-250G、LBP-50-150、LBP-50-150G
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃
大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断 刃幅(mm) 13
1箱(2本)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

信頼の、メーカー純正品です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 厚さ(mm) 0.65 全長(mm) 1260 幅(mm) 13 適合機種 RB120CV RB120FV 材質 ハイス 質量(g) 71
1箱(5個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
1箱(5本)
15,980 税込17,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

信頼の、メーカー純正品です。
用途鋼材・非鉄材 厚さ(mm) 0.65 全長(mm) 1260 幅(mm) 13 適合機種 RB120CV RB120FV 材質 合金 質量(g) 71
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済性に優れ、切れ味も良好です。 あらゆるバンドソー機械メーカーに対応可能です。
用途一般鋼材、アルミ等切断。 樹脂パイプ等切断。 幅(mm) 13 厚さ(mm) 0.6 材質 高炭素工具鋼
1箱(10本)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(5本)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
1ケース(5本)
14,980 税込16,478
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1箱(5本)
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
幅(mm) 13 関連資料 適合機種及び鋸刃サイズ表 再生紙使用マーク 適合
1箱(5本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

世界最高水準のコバルトハイスを採用・切削抜群の耐久性・ステンレス等の難削材に威力を発揮。
用途パイプ、一般鋼材の切断に使用するバンドソー用の鋸刃です。 幅(mm) 13 材質 (適応)鉄、ステンレス
1箱(5本)
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

テーブルに材料を乗せたままスライドさせて切断できます。直角切り、45°角度切りが能率良く行えます。付属の固定金具を使えば固定式コンターテーブルに早変わり!
適合機種 RB120CV、RB120FV
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷