- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- RCAピンプラグのおすすめ人気ランキング
RCAピンプラグのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新167件の「RCAピンプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RCAピン」、「MDプレーヤ」、「rca プラグ」などの商品も取り扱っております。
映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ・圧着
形状
ストレート
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
適合工具
LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
耐電圧(V/min)
AC500
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
ケーブル径(Φmm)
2.9×5.9
種類
コネクタ
コネクタタイプ
RCA
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)圧着、(外部)圧着
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
3C-2V、EM-3C-2E
圧着工具
TA-34、TA-35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥399
税込¥439
12日以内出荷
音声信号を電波信号に変換。電波信号直入力で外来電波ノイズをシャッドアウト!FMステレオモジュレーター FSM432は、iPod/iPhone、ポータブルCD/MDプレーヤーなどの音声信号を電波信号に変換し、カーステレオのFMラジオで聴くことができるようになる製品です。FMトランスミッターのように電波を空中に放射することなく直接有線でFMラジオに入力することにより、外来電波ノイズをシャットアウト。車内で様々なポータブル機器の音声を、ノイズのないクリアな高音質で安定して聴くことができます。
付属品
FSM430本体、コントロールスイッチ、電源ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mmミニプラグ⇔RCAピンプラグ)、JASOプラグケーブル、JASOジャックケーブル、オスメス変換アダプター(赤1,白1)、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)※オーディオケーブルは1本標準で同梱しています。入力2を使用する場合は、同形状(Φ3.5ミニプラグ⇔ RCAピンプラグ)のケーブルを別途ご用意ください。
定格電圧 DC V
12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【本体】72×23.5×64(突起部除く)、【コントロールスイッチ】20.5×42×13
消費電流(mA)
約60
入力インピーダンス(Ω)
75
周波数(MHz)
(伝送)87.7/88.1/88.7/89.1
動作温度(℃)
-10~60(結露なきこと)
アンテナ
JASO端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.37MB)
1箱
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
RCAプラグ×2-RCAプラグ×2
ケーブル
OFC採用
コネクタ
24金メッキ
ケーブル径(Φmm)
4.0×8.1
種類
丸型
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC/DC34
定格電流(A)
2
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
30以下
挿入力
3kg以下
抜去力
0.1kg~3kg
耐電圧(V/min)
AC250
種類
丸型
コンタクト形状
オス
材質
【インシュレター】PA樹脂
形状
ストレート
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
1
材質(キャップ)
ABS樹脂
材質(フレーム)
鉄
絶縁抵抗(MΩ)
50以下
挿入力
30N以下
材質(ピン)
黄銅
抜去力
3~30N
耐電圧(V/min)
AC250
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
2本のRCAピンプラグをΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。
コネクタ形状
RCAピンジャックX2-Φ3.5ステレオミニプラグ※金メッキ仕様ではありません。
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
コンタクト形状
オス
RCAピンプラグ付ケーブル同士を中継
金メッキ処理プラグ採用
種類
丸型
コンタクト形状
メス
材質
本体:ABS樹脂、コンタクト:黄銅、キャップ:ABS樹脂、ケース:鉄、絶縁ワッシャー:ABS樹脂
形状
ストレート
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)
50以下
挿入力
30N以下
抜去力
3~30N
耐電圧(V/min)
AC250
RCAピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブル。
仕様
AV種別:オーディオ, ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用(映像ケーブルのみ)、AV(信号別):コンポジット
色
ブラック
種類
AV
コネクタ形状
RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3
対応機種
RCA端子(コンポジットビデオ信号用)とRCA端子(音声用)を持つ機器
プラグ
24金メッキ
コネクタ
RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3
ケーブル外径(Φmm)
約4/2.9×10
UL規格
NON UL
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステレオデッキ音声等の2本のRCAピンプラグをヘッドホンステレオ等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様
仕様
金メッキ仕様
コネクタ形状
RCAピンジャックx2-Φ3.5ステレオミニプラグ
1個
¥839
税込¥923
3日以内出荷
種類
丸型
区分
電圧/4
定格電圧(V)
DC13.5
定格電流(A)
2
プラグ(mm)
Φ5.5×3.3
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。
音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。
3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
コネクタ形状
3.5Φステレオプラグ-音声RCAピンプラグ×2
対応機種
3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等
色
ブラック
同軸ケーブルを、ピンプラグ(RCA)に変換します。
仕様
siyou:規 格。片側:ピン(RCA)プラグ(オス)×1。片側:F型同軸ジャック(メス)×1。75Ω対応。個数:1個
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ピンプラグ(RCA)を6.3mmモノラル標準プラグに変換します。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
種類
丸型
区分
電圧/2
定格電圧(V)
DC6.3
定格電流(A)
2
プラグ(mm)
Φ4.0×1.7
RCAピンプラグを3.5Φミニプラグに変換
金メッキ処理プラグ採用
1個
¥1,328
税込¥1,461
当日出荷