- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- RCA分配器のおすすめ人気ランキング
RCA分配器のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新98件の「RCA分配器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「画面 分割器」、「スピーカー切り替え器」、「イヤホンジャックスピーカー」などの商品も取り扱っております。
DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからAV信号を4分配します。
分配数
4
仕様
RCAピンジャックはすべて24金メッキ
質量(g)
1200
電源(V)
AC100
消費電力(W)
5
入力/出力
【映像】入力1系統、出力4系統、RCAピンジャック、75Ω(1Vp-p)。【音声】入力1系統(20kΩ)、出力4系統(1kΩ)、RCAピンジャック(2.2Vp-p)ステレオ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
47×170×190
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
入力した映像を最大7分配して出力。アンプ内蔵により、入力した映像をほとんどレベルダウンさせることなく出力させることが可能です。また、映像入力端子・映像出力端子ともにRCAピン端子を採用することにより、ほとんどの再生機器・モニターをピン端子ケーブルを使用してダイレクトに接続することが可能です。映像出力端子それぞれ1系統に対して1つの映像レベル調整ボリュームを装備していますので、接続するモニターの個々にあわせた最適な映像レベルの調整が可能です。
セット内容
本体×1台、マイナスドライバー、エレクトロタップ、両面テープ、ネジ
寸法(mm)
150×80×20
定格電圧(V)
DC12
入力
(映像)NTSC
出力レベル
(映像)50%~150%
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ピンジャクを2分配します。
仕様
音声用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
RCA信号を2系統に分岐します。
用途電装パーツ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ビデオやテレビゲーム機など4台の機器の入力切換が可能
全ての入出力にS映像端子を搭載
イヤホンやスピーカーの接続に便利な音声出力端子付
ビデオカメラ等の接続に便利な前面入力端子
質量(g)
約249
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
43.5×186×115(最大値)
入力端子
4系統(映像・音声L/R)
出力端子
1系統(映像・音声L/R)
1個
¥2,373
税込¥2,610
当日出荷
音楽や動画の音声を、最大5人まで同時に共有できる
複数の音源を組み合わせたり、一つの音源を分配したりできる、5分配式のコンパクトなステレオミニプラグです。仲間との音楽の共有や、イヤホンとスピーカーへの同時出力など最大5人まで同時に音楽をの共有が可能です。スマホのスピーカーが使いづらい状況や、周囲が騒がしい場合などに仲間と音楽をシェアできるので大変便利です。
イヤホンとスピーカーへの同時出力も可能
イヤホンやヘッドホン以外にも、3.5mmステレオミニプラグ搭載機器へ出力が可能。スピーカーとイヤホンの両方に出力するなんてこともできます。イヤホンジャックは入力にも対応しているので、お互いが持ち寄った音源を同時に再生し、ミックスして聞くことができます。
※スピーカーなどへ接続する場合は、別途ケーブルをご用意して頂く必要があります。
Skypeなどのボイスチャットを楽しみながらのゲームプレイも可能
入力と出力を組み合わせることもできるため、ゲームをしながら別の音楽を聞いたり、Skypeやチャットの音声のみを楽しむ使い方もできます。
※本製品に接続時、マイク付きイヤホンのマイク機能はご利用頂けません。
※USBマイクなどを別途ご用意いただく必要があります。
入力/出力両対応のジャックを5口搭載
本体から伸びるプラグは入力専用ですが、その他の5つのジャックは入力/出力に対応。最大、5つの音源をミックスして1つのスピーカーから出力したり、逆に1つの音源を5つのスピーカーに出力して楽しむことも可能です。
組み合わせて、様々な使い方が可能
色
ブラック
質量(g)
約15
寸法(Φ×高さH)(mm)
約50×12
入力
専用:1個
プラグ
Φ3.5mmステレオミニジャックプラグ
入力/出力
両対応:5個
ケーブル長(mm)
約150
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
RS-AV2HD1は、コンポジット(AV)出力機能のみの映像機器を、最新のテレビやプロジェクターなどのHDMI入力のみ搭載された機器へ接続することのできる映像信号コンバーターです。
本製品を中継することで、愛用の古いゲーム機やビデオデッキなどのアナログの映像信号をHDMI信号へ変換することが可能です。
コンポジット入力が無い最新のテレビやプロジェクターなどにも、映像を映し出すことができます。
適合機種
コンポジット出力端子を搭載した家庭用ゲーム機、映像機器
本体質量(g)
約42
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約60×55×20(突起部含まず)
インターフェース
[入力(RCA)]コンポジットx1、アナログステレオ(L,R)x1、[出力(HDMI)]HDMIタイプA ×1
ディスプレイ
HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
解像度
【入力】480i、【出力】1080p / 720p(本体スイッチにて切替)
アズワン品番
64-4374-64
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。
個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。
付属品
ACアダプター電源、リモコン(電池付)
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
動作温度(℃)
-10~50
RCAピンプラグから2分配するためのアダプタ。
色
ブラック
タイプ
RCAピンジャック→RCAピンジャック×2(赤/白)
変換タイプ
メス-メス
コネクタ1
RCA
コネクタ2
RCA
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
1系統のデジタルハイビジョンビデオ信号を2台のディスプレイに分配出力できるDisplayPort 2分配器(4K@60Hz対応)です。
DisplayPortのオーディオ/ビデオ信号を分配するだけでなく、2台のDisplayPort対応モニターへの拡張表示も可能。
DisplayPort対応モニターを使用するホームシアターや企業、文教、商業等での用途に最適な製品と言えます。
用途映像の分配に
接続台数
ダイレクト:2
付属品
電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
(DC5V)1.185
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×80×25
最大解像度
4K(60Hz)
周囲環境
動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
コネクタ
DisplayPort メス×3
アズワン品番
64-8301-44
入出力
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)
対応
準拠
DisplayPort 1.2a、HDCP 1.3
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
コンポジットビデオ用1入力4分配器コンポジットビデオ及びアナログ音声(不平衡2CH)を4分配する分配器。
ビデオ信号の補償回路搭載。
分配数
4
1台
特価
¥31,380
税込¥34,518
当日出荷
4K8K対応(3.2GH対応)です。
付属品
取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本)
材質
ダイカスト
タイプ
全端子通電型
出力インピーダンス(Ω)
75
入力インピーダンス(Ω)
75
周波数帯域(MHz)
10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~1770、1770~2150、2150~2681、2681~3224
電圧定在波比
(10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.6、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~1770MHz)2.0、(1770~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通電容量
0.5A(DC15V以下)