RD端子のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
127件の「RD端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子 150sq」、「高電圧端子」、「250sq 端子」などの商品も取り扱っております。
銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフランキング1位
1個ほか
359税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

二つ穴端子(RD形) JAPPYランキング2位
1個
179税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

二ツ穴端子(RD形) JST(日本圧着端子製造)ランキング3位
JST(日本圧着端子製造)二ツ穴端子(RD形)
寸法d2(Φmm)14寸法A(mm)40種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
299税込329
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

裸圧着端子(Y形) DST(大同端子製造)ランキング4位
DST(大同端子製造)裸圧着端子(Y形)
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
1箱(100個)
629税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

裸圧着端子 ニチフランキング5位
TC形。棒形。絶縁キャップ付。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5電線抱合範囲AWG(#)14-12寸法L(mm)25材質絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル UL94V-0種類裸圧着端子定格電圧(V)600(絶縁キャップの使用温度範囲)端子形状フェルール・棒形寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法E(mm)6寸法l(mm)16寸法d(Φmm)3寸法F(Φmm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
359税込395
当日出荷

1袋(1個)ほか
2,898税込3,188
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

1パック(30個)ほか
11,980税込13,178
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DST(大同端子製造)裸圧着端子(丸形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
629税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

RD形。丸形。
用途銅線用。電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3~117.2電線抱合範囲AWG(#)4/0寸法d2(Φmm)14寸法B(mm)28.5寸法L(mm)95種類裸圧着端子端子形状二つ穴(RD形)寸法A(mm)40寸法F(mm)21.75寸法D(Φmm)22.5寸法E(mm)19寸法d(Φmm)16.4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689税込758
3日以内出荷

1箱(4個)ほか
6,298税込6,928
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線電線の接続に電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52全長(mm)23.5材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ形状丸形質量(g)350タイプ丸形種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)内形寸法(mm)4.5外寸(mm)12電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65取付穴(mm)Φ8スタッド径(Φmm)8.4
1箱(50個×2セット)ほか
2,790税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
1箱(100個)ほか
7,998税込8,798
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形関連資料(4.75MB)
1箱(1000個)ほか
4,698税込5,168
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

3M(スリーエム)水密型銅管圧着端子
電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。 適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。
用途電線の接続に種類裸圧着端子端子形状角形形状円形(圧縮)より線種別銅導体適合規格JCAA準拠
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1パック(10個)ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

端子形状二つ穴端子電線抱合範囲(撚線)(mm2)242.27~325種類裸圧着端子適応ねじ径M12幅(mm)50全長(mm)124材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(MCM)500~600
1袋(5個)
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)