- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- RF220のおすすめ人気ランキング
RF220のおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新66件の「RF220」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「rf220v450wh」、「反射ミラー」、「ルーバーフィルター」などの商品も取り扱っております。
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類
白熱電球
種類
レフ電球
定格寿命(時間)
2000
設置場所
屋外
ミラー反射型専用の反射ミラーです。
オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。
材質
ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)
450
全光束(Lm)
5120
種別
500W散光形
全長(mm)
238
定格電圧(V)
220
口金
E39
ビームの開き(°)
45
定格寿命(時間)
2000
ビーム光束(Lm)
2080
ガラス球形式
R160
軸光度(cd)
5280
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
口金
E26
定格消費電力(W)
135
定格ランプ電力(W)
135
定格電圧(V)
220
全長(mm)
157
タイプ
散光形
種類
150W形
全光束(Lm)
1160
ビームの開き(°)
45
定格寿命(時間)
2000
ビーム光束(Lm)
450
ガラス球形式
R120
軸光度(cd)
960
適合器具
【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。
定格寿命(時間)
1000
電球の種類
レフランプ
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類
レフ電球
ビームの開き(°)
45
定格寿命(時間)
2000
貫通穴の抜けバリ防止。斜面部・球面部の加工に最適。ザグリ加工はもちろん、抜けバリ防止、斜面部・球面部の加工に最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
RF
吊り角度の微調整に!
耐荷重(kg)
2000
質量(kg)
5.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
550×220
チェーン長(mm)
815×2本
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。
材質
S45C
2018年トラスコ掲載ページ
2 0120
材質
ポリアセタール樹脂
外寸(mm)
29×85
適合バンド幅(mm)
20
フック内径(Φmm)
21
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリング
仕様
●接続サイズ:M22x1.5 メス●内径:22mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:7.5kN●全体長さ:111mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0136
アズワン品番
65-7969-98
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
仕様
チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 210 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V。シリーズ = HEXFET。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。チャンネルモード = エンハンスメント型。トランジスタ素材 = シリコン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RF-220用の反射ミラー取付金具です。
付属品
M3(長さ8mm)セムスビス2本
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
。プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
仕様
●接続サイズ:M22x1.5 メス●内径:22mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:7.5kN●全体長さ:111mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0135
アズワン品番
65-7911-81
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
仕様
●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W
アズワン品番
65-7070-85
1セット(10000個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷