- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- LAN製品
- RJ45 CAT6のおすすめ人気ランキング
RJ45 CAT6のおすすめ人気ランキング
2025/12/27更新1,148件の「RJ45 CAT6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jjコネクタ」、「LAN JJ」、「RJ45」などの商品も取り扱っております。
シールドモジュラープラグ(RJ-45)付LANケーブルの延長、ジョイント用のアダプタです。
10GBASE-T、1000BASE-TX/T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応しています。
シールドのないケーブルにご使用いただくことも可能です。
仕様
シリコンカバー付
POE録画装置XZシリーズ専用カメラ
POE給電対応
仕様
ノイズ低減:2D/3D DNR、OSD:対応(カメラ名/日時)、雷サージ保護:IEC61000-4-5準拠
付属品
設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット
色
ホワイト
切替方式
昼夜切替自動
消費電力(W)
6~6.5
電源
POE給電またはDC12V
動作温湿度範囲
-10~65℃・90%RH以下(結露なきこと)
防塵防水性能
IP66
スピーカー
非搭載
画質
(最大対応)メインストリーム:5MP(2880×1616@20fps)/1080P(1920×1080@25fps)、サブストリーム:D1(704×576@20fps)
画素数
500万画素
使用場所
屋内外
警報機能
人、動体、音声検知/マニュアル/スケジュール
映像圧縮方式
H.264、H.265、H265+/H265AI
照射距離(m)
最大20
画角
水平79°、垂直43°、対角95°
内蔵マイク
対応
ダイナミックレンジ
DWDR
対応プロトコル
RTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF
有線LAN
RJ45×1・10Mbps/100Mbps、LANケーブル:UTP CAT5e/6/6A(30m以上の場合、CAT6以上を推奨)
無線LAN
非対応
LANケーブル作成部材 CAT6対応 RJ45プラグ 約50個入
端子
カテゴリー6対応RJ45プラグ
1袋(50個)
¥899
税込¥989
当日出荷
CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。
仕様
単線ヨリ線共用、【アーチバー】×
規格
Cat6/Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)
AWG
24
インターフェース
RJ-45
適合ケーブル
LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH300RS、LD-GPAL/WH100RS
適合ケーブル(Φmm)
6.2
パッケージ
PP袋+ステッカー
絶縁体外径(Φmm)
0.95~1.05
単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。
ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。
部品数が少なく、良好な施工が可能です。
用途LANケーブルのプラグ加工に。
Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
規格
カテゴリ6
質量(g)
9
LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。
カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)
約5
規格
CAT6A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約14.6×16.1×29.5
コネクタ
RJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP
総延長距離
2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
種類
カテゴリー6
質量(g)
9
現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。
用途Cat5E~Cat6Aの現場成端に。
仕様
LSZH、AXテクノロジー採用
適合
Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応
色
白
使用温度範囲(℃)
-10~75
推奨適合工具
EGPT
RoHS指令(10物質対応)
対応
必要な長さに合わせてカテゴリ6ケーブルを終端処理
カテゴリ6対応LANケーブル各種に適合する設計
1セット(50個)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
用途LANケーブルの延長。
質量(g)
9
1式
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。
アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
用途ケーブルと機器の接続に。
高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。
トラスコ品番
252-8456
質量(g)
214
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
Cat 6
適合ケーブル外径(Φmm)
5.72~6.35
材質(ハウジング)
ポリカーボネート
適合ケーブル
23~24AWG
適合工具
MPT5-8AS、MTP5E
材質(コンタクト)
金メッキリン青銅
使用場所
屋内
絶縁体外径(mm)
0.91~1.07
プラグタイプ
RJ45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(100個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
シールド付きCAT6対応 RJ45モジュラプラグ SPS688
仕様
シールド付きカテゴリ6 モジュラープラグ。適用導線径 AWG24~26の単線および撚り線。適用ケーブル外径Φ5.72mmからΦ6.35mm
1袋(10個)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。
10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。
UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
仕様
●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
アズワン品番
65-2206-19
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。
LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。
仕様
単線ヨリ線共用、【アーチバー】×
その他
ツメ折れ防止タイプ
規格
Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)
インターフェース
RJ-45
入数(個)
10
パッケージ
PP袋+ステッカー
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
インターフェース
RJ-45コネクター
シールド
無し(UTP仕様)
伝送速度(Gbps)
1
ケーブル太さ(mm)
約5.5
パッケージ
ポリ袋(環境配慮タイプ)
コネクタの有無
両端コネクター付
PoE対応
×
Cat6のLANケーブルを延長する、RJ45中継コネクターです。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で使用可能。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。
用途Cat6のLANケーブルを延長するRJ45中継コネクターです。 。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※Cat6 LANケーブルの延長に使用できますが、Cat6の規格上ケーブルの延長は認められていません。 。狭いスペースにも設置しやすいコンパクトサイズです。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)
約5
外形寸法(mm)
幅約14.6×奥行約30.6×高さ約16.2
規格
環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
インターフェース
RJ45コネクター
シールド
×(UTP仕様)
結線方式
ストレート結線
伝送速度(Gbps)
最大1
伝送帯域(MHz)
250
PoE対応
○
スリムCat6ケーブル:密集した環境での配線を簡素化するスリムタイプの有線LANケーブル。標準的なCat6ケーブルに比べ直径が36%細く、優れた柔軟性を実現。最大100WまでのPoE++(Power over Ethernet)に対応。低近端クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)を実現。高品質構造:引っかかりを防ぐスナッグレス仕様の50ミクロン金めっき端子が精密にフィットし、信号損失を最小限に抑えるスリムタイプのCat6イーサネットケーブル。28AWGの純銅線により、安定した電力供給と通信性能を実現。低煙ゼロハロゲン(LSZH)ジャケットを採用し、狭いスペースでの配線にも柔軟に対応。安全性と信頼性:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、Cat6性能を提供するスリムタイプのCat6 UTPケーブル。密閉空間や換気の悪い場所でも安全なLSZH被覆を採用し、燃焼時の有毒ガス発生を低減。PoE++規格はIEEE 802.3bt Type 4に準拠
用途高密度ネットワーククローゼットやケーブル管理パネルに適したカテゴリ6ネットワークケーブル。スリムタイプのCat6ケーブルがトラブルシューティング時のアクセス性を向上させ、デバイス間のエアフローも改善。IPカメラや会議室用カメラなど、PoE対応デバイスへ安定した接続を提供
ケーブル外径(Φmm)
3.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体数
4ペアUTP
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つイエローのPVC被覆材
長めの接続に適した5mケーブル長
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
コネクタ形状
RJ45
シールド
UTPケーブル
コネクタA
RJ-45
コネクタB
RJ-45
伝送帯域(MHz)
650
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷