- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- RJ45用ダストカバーのおすすめ人気ランキング
RJ45用ダストカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新103件の「RJ45用ダストカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RJ45 保護キャップ」、「LANケーブル 保護キャップ」、「lan ポート ロック」などの商品も取り扱っております。
ジャックへの引抜が簡単なスイングタブ付き
空のポートをふさぐ、簡易セキュリティとしても利用できます。
材質
エラストマー
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
1セット(10個)
¥799
税込¥879
当日出荷
特性
防塵
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネットワーク配線部材 SureLink RJ45ダストカバー ダストカバー・スイングタブ
適合
(ジャック)RJ45モジュラージャック
材質
エラストマー
色
紺
使用温度範囲(℃)
-10~+60
1パック(100個)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。
未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用
種類
RJ-45 LANコネクタ用
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13.8×23.5×11.2
質量(g)
1個:1.45
仕様
ツマミ有
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。
用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準RJ45/LANポート用コネクタキャップ。使用していないポートを埃や汚れから保護します。サーバールームやネットワーククローゼットの保守用ストックを十分に確保できる100個入りパックです。
<ネットワーク装置の保護>
このポートキャップは、スイッチ、ルーター、サーバー、メディアコンバータなどの空いているRJ-45ポートに装着し、装置内部への埃の侵入を防ぎます。
空きポートに入り込む不純物が原因で発生するネットワークエラーやダウンタイムを回避します。
<簡単装着>
つまみやすい突起がついたダストカバーは、近接するポートやケーブルの邪魔にならず着脱が簡単にできます。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
仕様
エンクロージャタイプ:PVC
長さ(mm)
14
色
ブラック
高さ(mm)
20
本体質量(g)
1.6
パッケージサイズ(mm)
185×150×35
梱包質量(g)
184
梱包内容
100-RJ45コネクタキャップ
製品幅(mm)
11
動作温度(℃)
0~65
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用
材質
ABS樹脂
仕様
ツマミ無し
質量(g)
1個:0.8
種類
RJ-45 LANコネクタ用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W13.8×D10.8×H11.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
LANの空きポートにホコリが入るのを防ぐ
ハブやパソコンの空きポートにホコリが入らない
ホコリの侵入による導通不良を防ぐ
ゴミや酸化からAV機器のコネクタを守ります。
未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。
RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。
専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
用途ネットワーク機器への不正アクセス防止
材質
ポリカーボネート、合成樹脂、ナイロン
セット内容
専用工具5個
寸法(縦×横×高さ)(mm)
11.63×13.01×10.12
使用温度範囲
-10~60℃
使用場所
屋内
LANケーブル用オリジナルブーツです。スマートなシェイプでポート間隔の狭いHUBでも隣のポートと全くぶつかりません。プラグのツメ折れ防止フラップはソフトな押し心地です。
仕様
コネクタタイプ = RJ45。ジェンダー = オス。IP保護等級 = IP67。色 = 黒。コードが含まれています = あり。シリーズ = GTC Sealed。ソケットタイプ = Square Flange。。RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(RJ45コネクタ用). 頑丈な金属パネル取り付けRJ45コネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、パネル取り付けRJ45コネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このIP67ダストキャップは、指で締め付け可能なローレットねじキャップと、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の64 mmゴム製チェーンを備えています。代表的なコネクタについては、品番 ; 111-6739 111-6739 及び ; 111-6745 111-6745 を参照してください。 ;. 特長と利点. IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製キャップとゴム製チェーン ゴム製密閉パッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥940
税込¥1,034
翌々日出荷
仕様
アクセサリタイプ:Protective Cover●オス・メス:オス●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:RJ45 Industrial Connector●Harting IP 67保護カバー、プッシュプルパネルフィードスルーRJ45コネクタ用. Harting社のプッシュプル(Variant 4)パネルフィードスルーRJ45コネクタで使用する保護カバー / ダストキャップ製品です。 このダストカバーはIP 67等級の侵入保護機能を備えており、デバイス側の保護やコネクタ保護に使用します。 デバイス側保護カバー : 品番 ; 666-3862 666-3862 はナイロン固定コードとM3圧着タング付き 品番 ; 765-9022 765-9022 はパッシブロック、固定コード、M3ねじ穴を備えた簡易ダストキャップ 品番 ; 741-8203 741-8203 は固定コードなしのパッシブロックを備えた簡易ダストキャップ コネクタ保護カバー : 品番 ; 741-8212 741-8212 は固定コードを備えた光ファイバプラグ用簡易ダストキャップ. アクティブ又はパッシブロック付き 保護等級IP 67
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
LANハブのRJ-45ポートに差し込んで、ネットワークへの不正アクセスや誤使用を防ぎます。
自作用のLANケーブルに取り付けて、ケーブルの抜けを防ぐセキュリティロック機能もあります。
取り外しは、専用解除ロックキーで行えます。LANハブなどの空きポートへのホコリの侵入を防ぎます。
セット内容
プラグロック×10個、ダミープラグ×10個、ロックキー×1個
材質
プラグロック:ナイロン、ダミープラグ:PC(ポリカーボネート)、ロックキー:PVC+メタル
適合ケーブル
KB-T5Tシリーズ、KB-T5Yシリーズ
アズワン品番
64-0903-16
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコン
チューブ長さ(m)
排水:3
使わないUSBコネクタを埃から守ります。
つまみやすい、つめ付きタイプです。
材質
ABS樹脂
仕様
USB Aコネクタ用(ツメ付きタイプ)
質量(g)
約0.5
サイズ(mm)
W13.1×D16.4×H7
LAN用モジュラージャック専用の保護用防塵キャップです。埃の多い環境下に放置されているHUB、ローゼット等のジャックのブランク部にはめ込んで埃の堆積を防ぎ、通信不良を未然に防止するためのキャップです。燃焼時に有毒な塩素ガスが発生しないエコ材料を使用しています。
ハブやルーターの空きポートをガード!空いているLANポートをふさいで無断使用や誤使用を防ぐ”LANポートガード”。
用途ネットワークポートの無断使用を防止
トラスコ品番
539-3078
セット内容
ロック本体×3、鍵×1
色
ホワイト
質量(g)
4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12×35×14
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷