RM12BPE-4PHのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
「RM12BPE-4PH」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「試験用プラグ」、「コネクタ (ヒロセ電機 [HIROSE])」、「ヒロセ コネクタ」などの商品も取り扱っております。
HIROSE(ヒロセ電機)RM12形コネクタ プラグ
極数 2 使用温度範囲(℃) Min:-25 定格電圧(V) AC 600.0、DC 840.0 定格電流(A) 5 コネクタ形状 プラグ 材料 外装:金属 シールド シールド機能なし シェルサイズ 12mm コンタクト形状 オス メッキ 接点部:銀 キー RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 奥行:41 耐電圧(V) 1800 Max. 結線方法 半田付け 挿抜回数 2000
1個
999 税込1,099
4日以内出荷