RS100シリーズのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
468件の「RS100シリーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RS-100」、「チェーンテンショナー」、「アイドラースプロケット」などの商品も取り扱っております。
材質 (スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ 寸法H(mm) 20 寸法h1(mm) 12 寸法d1(Φmm) 42 寸法d2(Φmm) 38 寸法h(mm) 4 材質(ベアリング) ベアリング鋼・6004ZZ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様 標準 軸穴種別 下穴タイプ チェーンピッチ(mm) 31.75 歯幅(mm) 18 種類 スプロケット 列数 1 ローラ径(Φmm) 19.05 チェーンNo. RS100 スプロケット形状 B形
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質 機械構造用炭素鋼 表面処理 黒染(四三酸化鉄皮膜) 歯部処理 歯先高周波焼入
1個
特価
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 歯先高周波焼入 タイプ TS 種類 アイドラー 列数 1 表面処理 黒染 スプロケット形状 C形
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

連結しスノコ面積を拡大可能。 滑り止め付きで便利。 使用場面に応じて色違い商品を!
用途汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。 材質 天板:再生PP、滑り止めゴム(エラストマー) 寸法(mm) 613×413 高さ(mm) 25 持ち手穴(mm) 97.5×32.5 質量(kg) 約1.5
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 18 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. RS100 形状 1B チェーンピッチ(mm) 31.75 ローラ径(Φmm) 19.05
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) スチール タイプ ユニット単位 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

シビアな調整ができるチェーンの緊張装置です。 チェーンの伝導効率の上昇とチェーンの寿命を保ちます。
用途チェーンの伸びの調整に。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。 種類 アイドラー スプロケット形状 C形 列数 1 材質 [スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 18 軸穴種別 下穴タイプ 列数 1 チェーンNo. RS100 形状 1B チェーンピッチ(mm) 31.75 ローラ径(Φmm) 19.05
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,212 税込3,533
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 ローラーチェーン 列数 1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
1個
11,587 税込12,746
翌日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。全負荷バーンインテスト 100%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護。電源オンのLEDインジケータ。
質量(g) 600 温度(℃) -25~+70 長さ(mm) 159 奥行(mm) 38 パッケージ カバー付 出力数 1 形状 カバー付 入力電圧(V) 125~373dc、88~264ac 実装タイプ シャーシマウント 幅(mm) 97 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 低騒音を重視したアイドラースプロケットです。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ボス径BD(mm) 42 ボス長BL(mm) 17 適合軸 IDP6202
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。取付けは、センターボルト1本のみで行えます。アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。基本形SEモデルとプーリーアイドラーをあらかじめセットしたRSEモデルです。
1個
13,127 税込14,440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。
用途テンショナー 仕様 ベアリング2個使用 材質 機械構造用炭素鋼
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)