RS232C アダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
947件の「RS232C アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「rs232c コネクタ」、「9ピンD-SUBコネクタ 変換」、「d sub 変換 コネクタ」などの商品も取り扱っております。
RS-232CポートでD-sub25pinメスをD-sub9pinオスに(又は、D-sub9pinメスをD-sub25pinオスに)変える変換アダプタです。 交換用ミリネジ2本が付属しています。(AD09-9F25MK、AD09-9M25MK共通)
対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種) アズワン品番 64-0908-13 オス形状 D-sub9ピン/D-sub25ピン 変換タイプ オス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

D-Sub9pinオスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
オス形状 - メス形状 D-sub9ピン コネクタ形状 D-sub9ピンメス - D-sub9ピンメス 対応機種 D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル 変換タイプ メス - メス
1個
989 税込1,088
当日出荷

D-Sub9pinメスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
オス形状 D-sub9ピン メス形状 - 対応機種 D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル 変換タイプ オス - オス
1個
989 税込1,088
当日出荷

サンワサプライRS-232C変換アダプタ
機器側のD-sub25pinオスをD-sub9pinメスに(又は、D-sub9pinオスをD-sub25pinメスに)変える変換アダプタです。 RS-232Cストレートケーブル(D-sub25pinオス・オス)をD-sub9pinコネクタに変換して、モデムなどとの通信用のRS232Cケーブルとして使用することができます。 このアダプタを使用することにより、東芝PWS5452Aに準拠したケーブルになります。
コネクタ形状 D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種) アズワン品番 64-0908-10 メス形状 D-sub9ピン/D-sub25ピン 変換タイプ メス - メス コネクタ1 D-sub9ピン コネクタ2 D-sub25ピン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サンワサプライRS-232C変換アダプタ
RS-232CポートでD-sub25pinメスをD-sub9pinメスに(又は、D-sub9pinオスをD-sub25pinオスに)変える変換アダプタです。 交換用ミリネジ2本が付属しています。(AD09-9F25MK、AD09-9M25MK共通)
コネクタ形状 D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) インチネジ(4-40) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種) アズワン品番 64-0908-11 オス形状 D-sub25ピン メス形状 D-sub9ピン 変換タイプ メス - オス コネクタ1 D-sub9ピン コネクタ2 D-sub25ピン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サンワサプライRS-232C変換アダプタ
D-sub25pinオスをD-sub9pinオスに(又は、D-sub9pinメスをD-sub25pinメスに)変える変換アダプタです。 D-sub9pinオス・25pinメス。RS-232C端子(9pinメス)を標準タイプのDOS/VパソコンのRS-232C端子(25pin)に変換するためのアダプタです。
コネクタ形状 D-sub9ピンオス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種) アズワン品番 64-0908-12 オス形状 D-sub9ピン メス形状 D-sub25ピン 変換タイプ オス - メス コネクタ1 D-sub9ピン コネクタ2 D-sub25ピン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


DOS/Vパソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)等の周辺機器(DCE)、または切替器(SW-CP21SP等)を接続するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
規格 PC99 コネクタ形状 D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) 対応機種 各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 6 シールド 2重シールド 結線方式 ストレート結線 変換タイプ メス - メス コネクタ1 D-sub9ピン コネクタ2 D-sub9ピン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン 材質 筐体:ABS樹脂 質量(g) 約55 電源電圧 DC+5V(USB バスパワーから取得) 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応 対応機種 USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約28×85×11 ケーブル長(cm) 85 インターフェイス [USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 1 消費電流 平均14mA(5V)、最大22mA(5V) インジケータ LED:POWER、TXD、RXD コネクタタイプ 接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス) 対応ソフトウェア DL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用) 通信速度(kbps) 【RS-232C】DTE速度:最大230
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

DOS/Vパソコン本体とモデム等の周辺機器(DCE)を接続する際、またターミナルアダプタ(TA)を接続するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 オムロン、アイワなどのモデムに対応しています。(東芝純正PWS5452に準拠しています) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状 D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) 対応機種 オムロン/アイワなどのモデム対応(東芝純正PWS5452準拠)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS232C)ボートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。 ケーブル外径(Φmm) 5.5 シールド 2重シールド 結線方式 モデム-TA用結線 変換タイプ メス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D-Sub9ピンオスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状 - メス形状 D-Sub9pin コネクタ形状 D-Sub9pinメス - D-Sub9pinメス 対応機種 D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル 変換タイプ メス - メス
1個
449 税込494
当日出荷

優れたポータビリティ:USBポートをRS232C DB9シリアルポートに変換し、シリアル機器への接続、監視、制御を可能にするUSB シリアルRS232Cアダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。優れた携帯性:キャリーケースにすっきり収まる軽量設計で、外出が多いプロフェッショナルにとって理想的なUSB - RS232Cシリアル変換アダプタケーブル。USBバスパワー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーター。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御。シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム 長さ(mm) 430 ブラック 高さ(mm) 20 質量(g) 40 対応OS Windows Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 9.x/8.x/10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 0~65 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃) -20~80 製品幅(mm) 35 動作温度(℃) 0~60 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB DB9(D-Sub)[9ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ オス - オス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

AX-BCR-RS232C用ACアダプタ
仕様 ●サイズ:38mm×74mm×48mm アズワン品番 65-3866-98
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

RS-232CをBluetoothに変換!Windows PCからCOMポートデバイスとして制御
用途RS-232C機器とパソコンをBluetooth通信で接続 Bluetooth Version 4.2 BR/EDR準拠、Class2対応 シリアル通信パラメーターのデータビット8bit/7bit対応 視認性のよいアクセス・ステータスLED 1台のホストに複数台の同時接続が可能 シリアル通信速度は230400bpsまでサポート、9600bps固定も可能 CTS/RTSを使用したハードウェアフロー制御をサポート 駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能 WindowsではCOMポートデバイスとして認識 Windows用ユーティリティとサンプルプログラムを提供 Android用ユーティリティとサンプルプログラムを提供 WindowsPCとの電波強度を測定するツールを提供 仕様 【RS-232Cトランシーバー】MaxLinear SP3232ECY(または同等品)【COM ポート版サンプルプログラム(VC++2008)】仮想COM ポートを使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。【WinSock版サンプルプログラム(VC++2008)】WindowsSocketAPI を使用したサンプルプログラムで、通信パラメーター/PINコード/デバイス名の設定、データの送受信をおこなう。 セット内容 製品本体、電源アダプター、保証書 材質 (筐体)ABS樹脂 ブラック 質量(g) 約33 対応OS Windows 11/10 ※64bit両対応 、Android OS、RaspberryPi OS 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約35×74×16 電源電圧(V) DC+5 消費電流(mA) 206(送受信時:外部電源供給分を含まない) 通信方式 【RS-232C】非同期通信 [データビット]7/8bit [パリティビット]None/Even/Odd [ストップビット]1/2 [フロー制御]CTS/RTS 動作環境 温度:0~55℃ 湿度:20~80%(ただし結露しないこと) コネクタ 【RS-232C】(接続)D-Sub9Pin(オス) ×1 入出力 【RS-232C】[ドライバー]ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)[レシーバー]入力電圧範囲:-15V(min.)~+15V(max.) 送信周波数(MHz) Bluetooth:2402-2480 FHSS/GFSK 79チャンネル-1間隔 インターフェイス [RS-232C]EIA/TIA-232-F Standards準拠 [Bluetooth]Bluetooth version 4.2 BR/EDR 通信速度 【RS-232C】1200/2400/4800/9600/19200/28800/38400/57600/115200/230400 bps Bluetooth (プロファイル)SPP 伝送距離 Bluetooth:Class2(10m程度) コネクタ1 RS232C (D-Sub9ピン)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。DTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 90 ポート数 1 ケーブル長(m) 1.8 対応OS Windows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH) 5~95 コネクタ形状 DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃) -20~85 製品幅(mm) 30 動作温度(℃) 0~55 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン] メス形状 DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

9ピンシリアルポート(メス)を25ピンポート(オス)に変換する費用対効果の高い方法
用途9ピンシリアルポートを25ピンに変換 仕様 ●コネクタA:DB9 (メス、D-Sub 9ピン)●コネクタB:DB25 (オス、D-Sub 25ピン)●製品長さ:60mm●製品高さ:16mm●製品幅:57mm●製品質量:41g●色:ベージュ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
689 税込758
4日以内出荷

D-Sub9pinのコネクタをもつケーブルを延長できます。
オス形状 D-sub9ピン メス形状 D-sub9ピン コネクタ形状 D-sub9ピンメス - D-sub9ピンオス 対応機種 D-Sub9ピンのコネクタを持つケーブル 変換タイプ メス - オス
1個
989 税込1,088
当日出荷

1x DB9 メスコネクタ 1x RJ45 メスコネクタ
用途RS232C、RS422、RS485とモジュラーとの接続に使用 長さ(mm) 85 ブラック 高さ(mm) 16 質量(g) 18 コネクタ形状 DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45メス 製品幅(mm) 33.5 コネクタA DB9(D-Sub)[9ピン] コネクタB RJ-45 メス形状 DB9(D-Sub)[9ピン]、 RJ-45 変換タイプ メス - メス
1個
539 税込593
当日出荷

D-sub9pinストレートケーブルをリバースにするためのアダプタです。
オス形状 D-sub9ピン メス形状 D-sub9ピン 対応機種 D-Sub9ピンストレートケーブル、PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC PC98-NXシリーズ 変換タイプ メス - オス
1個
989 税込1,088
当日出荷

多様な用途:POS端末、PLC、工場オートメーション・制御装置、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどのシリアル機器をデスクトップPC/サーバーで使用。標準・ロープロファイル対応。標準プロファイルとロープロファイルブラケット:本製品には、工場出荷時にロープロファイルブラケットが装着されており、付属品に標準プロファイルブラケットを同梱。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途家庭やオフィスの作業環境で使用。店舗のPOSシステム。自動セルフサービス端末やATMに接続。カードリーダー、プリンターなどのRS232シリアル機器と通信
1個
9,798 税込10,778
当日出荷