- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- RS232C USBのおすすめ人気ランキング
RS232C USBのおすすめ人気ランキング
2026/03/24更新1,136件の「RS232C USB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「rs232c usb 変換ケーブル」、「シリアル通信ケーブル」、「rc232cケーブル」などの商品も取り扱っております。
データメモリ(2000件)
安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値)
電極状態表示
PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C)
温度補償設定(自動/手動)
セキュリティ機能(パスワード)
バックライト付き
測定項目
pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度
データメモリ
2000件
機能
【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値
表示
【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり
オートパワーオフ
OFF、1分~ 30分
プリンタ出力
あり(GLP、GMP 対応)
コネクタ
【メーター出力】フォノジャック(RS232C)
画面サイズ
バックライト付き カスタム5インチ
電源(V)
ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)
使用温湿度範囲
0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)
セット内容
本体単体のみ
寸法(mm)
150×160×67
質量(g)
約770
仕様
【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)
1個
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
校正用分銅内蔵。計量センサーシステムSHS(Super Hybrid Sensor)搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備。防塵・防水IP65。使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
ベーシック分析天びん。高速応答約2秒(FAST設定時):C-SHS搭載により、高速応答・高速安定。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。取り外し可能な大型風防(帯電防止加工済み)
用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適
質量(kg)
約3.5
電源
ACアダプタ(標準付属)
付属品
取扱説明書、ACアダプター、本体カバー
計量皿寸法W(mm)
Φ90
外形寸法D(mm)
294
外形寸法W(mm)
198
外形寸法H(mm)
315
動作温湿度範囲
5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)
安定時間(秒)
約2(FAST設定時の代表値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。
USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。
D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。
コネクタ形状
USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス
仕様
認識形態:COMポートとして認識
対応OS
Windows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
対応機種
Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ
データ転送速度
データの転送速度はパソコンや機器に依存します
専用ソフト
ドライバーソフトダウンロードこちらから
データメモリ(2000件)
安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値)
電極状態表示
PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C)
温度補償設定(自動/手動)
セキュリティ機能(パスワード)
バックライト付き
測定項目
pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度
データメモリ
2000件
機能
【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値
表示
【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり
オートパワーオフ
OFF、1分~ 30分
プリンタ出力
あり(GLP、GMP 対応)
コネクタ
【メーター出力】フォノジャック(RS232C)
画面サイズ
バックライト付き カスタム5インチ
電源(V)
ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)
使用温湿度範囲
0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)
セット内容
pH・DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+9521-10D+pH標準液セット101-S+DO校正キットDO-CAL-LAB)
寸法(mm)
150×160×67
質量(g)
約770
測定範囲
0.000~14.000
分解能
0.01/0.001
PC接続
あり(USB 通信ケーブル必要)
1セット
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
THINK ECOLOGYマーク
付属品
ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)
適合機種
USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)
色
グラファイト
規格
USB Specification1.1準拠
ケーブル長(m)
約0.5※コネクター含む
対応OS
Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ
消費電流(mA)
最大100以下
保証期間
1年間
シールド
3重シールド
電源供給方式
バスパワー方式
ケーブル太さ(mm)
約4.5
オス形状
USB Type-A
パッケージ
紙箱
コネクタ2
RS-232C(D-sub9pin)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
1台
¥239,800
税込¥263,780
37日以内出荷
。「RSA-PCI4」シリーズは、PCIバスに対応したRS-232C拡張インターフェイスボードです。RS-232Cポートを標準で搭載していないパソコンや、RS-232C機器を複数接続して利用する際に、本商品を接続することでRS-232Cポートを増設することができます。標準でRS-232Cポートを搭載していないパソコンでも、PCIバスがあればRS-232Cポートを増設することができます。2ポートモデルの「RSA-PCI4P2」なら最大3枚・計6ポート、4ポートモデルの「RSA-PCI4P4」なら最大2枚・計8ポートの同時使用が可能です。RS-232C機器を複数接続する際に最適です。「信頼」と「高品質」そして「使いやすさ」をお客様にお届けするために、開発から製造まで一貫した国内生産を行なっております。
分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。
材質
大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304
電源
ACアダプター(付属)
表示モード
g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)
RoHS指令(10物質対応)
対応
安定所要時間
(FAST設定、良好環境)約2秒
取扱説明書
(7.9MB)
通信プロトコル
用途USB⇔RS-232C
長さ(m)
3
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状
USB A-Type⇔D-SUB9P レセプタクル
適合機器
三菱製UPS FREQUPS
通信方法
USBシリアルコンバータドライバ
通信速度
~115.2kbp
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
マウス、キーボード不要でカンタン操作
直接指先で画面に触れるだけでマウスカーソルの移動やクリック操作が行える、タッチ機能に対応。
オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。手袋をしていても、タッチ操作が可能。
異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。
また、タッチの通信方式がUSB 2.0/RS-232Cに対応。接続機器の幅が広がりました。
仕様
(パワーマネージメント)VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、(盗難防止用ホール/ケンジントンスロット)あり
付属品
アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、オーディオケーブル、電源コード、USBケーブル、RS-232Cケーブル(ストレート)、取扱説明書(保証書含む)、CD-ROM(タッチパネルドライバ)
使用温度範囲(℃)
0~40、(収納時)-20~+60
規格
SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)
(最大時)18、(通常使用時/オンモード)14.1、(待機時)0.7
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)
(アナログRGB・DVI-D・オーディオ・USB)1.5
角度(°)
(チルト上/下)88/-5
対応OS
Windows 10(32・64ビット)/Windows 8.1(32・64ビット)/Windows 8(32・64ビット)/Windows 7(32・64ビット)
表面処理
非光沢
接続方式
アナログRGB DVI-D(HDCP対応)
対応機種
Windowsマシン
入力方式
抵抗膜方式
電源コード(m)
1.8
透過率(%)
78(Typ)
通信方式
USB 2.0(FullSpeed)/RS-232C(D-sub 9pin オス) ※同時には使用できません。
インターフェース
(VESAマウント)あり/100mmピッチ
使用湿度範囲
20~80%(結露なきこと)
コントラスト比
1000:1
スタンド
取り外し可能
解像度
1280×1024
走査周波数(水平)
24.8~80.0kHz
走査周波数(垂直)
56.3~75.0Hz
応答速度
5ms
入力端子
アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)、ステレオミニジャックΦ3.5
視野角(左右:上下)
170°/160°
スピーカー
1W+1W(ステレオ)
取得規格
(各種/法規制)VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13 ★★☆)
色(本体)
ブラック
耐久性
(タッチ)1000万回
アズワン品番
64-3789-92
バックライト
LED
調整機能
映像設定:ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、メニュー設定:表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)、その他:スムージング、自動電源オフ、(切、手動復帰、自動復帰)、リセット、手動調節:サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、ダイレクト設定:ボリューム、輝度/ECOステップ、OSDロック、入力切替
音声入力
ステレオミニジャック Φ3.5
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.264×0.264
アスペクト比
5:4
モニターサイズ
17型
パネル駆動方式
TN
VESA対応
対応
輝度(cd/m2)
195(タッチパネル装着時)
角度調節
可
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌日出荷
データメモリ(2000件)
安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値)
電極状態表示
PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C)
温度補償設定(自動/手動)
セキュリティ機能(パスワード)
バックライト付き
測定項目
溶存酸素/温度
データメモリ
2000件
機能
【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値
表示
【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり
オートパワーオフ
OFF、1分~ 30分
プリンタ出力
あり(GLP、GMP 対応)
コネクタ
【メーター出力】フォノジャック(RS232C)
画面サイズ
バックライト付き カスタム5インチ
電源(V)
ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)
使用温湿度範囲
0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)
セット内容
本体単体のみ
寸法(mm)
150×160×67
質量(g)
約770
仕様
【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
通信プロトコル
用途USB⇔RS-232C
長さ(m)
2
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状
USB A-Type⇔D-SUB9P プラグ
適合機器
パソコン側 RS-232C対応D-SUB9Pに接続可能なダイヤトレンド製インタフェースケーブル
通信方法
USBシリアルコンバータドライバ
通信速度
~115.2kbp
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥9,180
税込¥10,098
翌々日出荷
RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
インターフェース
USB仕様Ver.1.1準拠
コネクタ形状
USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)
電源
バスパワー(最大100mA)
動作環境
動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
セット内容
本体、取扱説明書
データ転送速度
最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
D-sub 9pinオス(インチナット)
USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン
材質
筐体:ABS樹脂
質量(g)
約55
電源電圧
DC+5V(USB バスパワーから取得)
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応
対応機種
USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約28×85×11
ケーブル長(cm)
85
インターフェイス
[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
1
消費電流
平均14mA(5V)、最大22mA(5V)
インジケータ
LED:POWER、TXD、RXD
コネクタタイプ
接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)
対応ソフトウェア
DL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)
通信速度(kbps)
【RS-232C】DTE速度:最大230
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
一秒以内の高速安定。超頑丈設計。充電式内蔵バッテリー標準装備で、持ち運びに便利です。内蔵ビープ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載し、チェック計量に適しています。床下計量、動物計量にも対応
種類
電子天秤
計量皿寸法(mm)
300×225
表示形式
デジタル
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
校正証明書
一般校正(英語)
データメモリ(2000件)
安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値)
電極状態表示
PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C)
温度補償設定(自動/手動)
セキュリティ機能(パスワード)
バックライト付き
測定項目
溶存酸素/温度
データメモリ
2000件
機能
【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値
表示
【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり
オートパワーオフ
OFF、1分~ 30分
プリンタ出力
あり(GLP、GMP 対応)
コネクタ
【メーター出力】フォノジャック(RS232C)
画面サイズ
バックライト付き カスタム5インチ
電源(V)
ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)
使用温湿度範囲
0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)
セット内容
DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9521-10D+DO校正キットDO-CAL-LAB)
寸法(mm)
150×160×67
質量(g)
約770
仕様
【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)
1セット
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷