RT.ワークスのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
28件の「RT.ワークス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピックアップ歩行器」、「移乗用ターンテーブル」、「介護 ロボット」などの商品も取り扱っております。
電動アシストで坂道でも安心・快適な歩行 上り坂ではパワーアシスト 下り坂では自動ブレーキ 片流れ防止制御 最大64通りの設定で使用者に合わせて調整可能 声でもアシストおしゃべり機能付き
材質 アルミニウム 質量(kg) 9 寸法(cm) 折りたたみ時:26 座幅×座奥×座高(mm) 前:410、後320×210×520
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途疲れた時は座って休憩。ワンタッチ折りたたみ機能。かるがる持ち運び 重さ10kg。ハンドル高さ調節 7段。コンパクトバッテリー。買い物した荷物もたっぷり収納 性能 縦断勾配 12%(傾斜 7度) / 横断勾配 5%(傾斜 3度) 質量(kg) 10 積載荷重(kg) 最大5 電源 リチウムイオンバッテリー(専用充電器付属) 連続使用時間(時間) 4(※上り / 平坦 / 下りの標準歩行パターンにて歩行時) コード 【TAIS】01560-000005 充電時間(時間) 3 高さ調節 74.5 / 77.8 / 81 / 84.3 / 87.5 / 90.8 / 94(cm) 防水性 防雨型(IPX3規格準拠) 使用者体重(kg) 最大100
1台
139,900 税込153,890
6日以内出荷

電動パワーアシストで重い荷物もラクラク!さらに、坂道では傾斜に応じてさらに強力アシスト 使用している状況に合わせて、自動的にアシストが切り換わります。(最大10kg) 電源ボタンを押すだけの簡単操作 コンパクトに折畳み可能 手のひらサイズのコンパクトなバッテリー 荷物無しの時には荷台はイスとして利用可能(体重:約100kgまで)
用途お買い物に、荷物運びに、レジャーに 付属品 バッテリーパック、専用充電器、ACアダプタ、取扱説明書、荷物用バンド(試供品) 性能 実用登降坂性能:縦断勾配12%(傾斜7度)、横断勾配5%(傾斜3度) 最大積載量(kg) 10(カゴ内5) 機能 アシスト機能(荷物の重さに応じて3段階で切換可能) バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) 14.4 使用環境温度(℃) 0~40 充電器電圧(V) AC100(50/60Hz) 充電時間(時間) 約3 連続動作時間 4時間(標準歩行パターン) 最高速度(km/h) 約6
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。 全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。 またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。 軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。 フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適! タイヤサイズ 14型 付属品 高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠 ブレーキ 前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備 種類 背もたれ付幅広サドル フレーム アルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付 車輪 前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様) 全長×全幅W×全高(mm) 1370×600×950~~1070 駆動方式 後2輪駆動・ディファレンシャルギア付 適応身長(cm) 135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります) 走行速度(km/h) 標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む) 総質量(kg) 約25
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 スチール 仕様 専用ガードル棒セット 質量(kg) 1 アズワン品番 8-4608-02
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷

フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池 単4乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×155×150
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。 仕様 前輪20、後輪16 トラスコ品番 596-8817 材質 ハイテンスチール(リム:アルミ合金) サイズ(mm) 1570×540×1060
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種 PCX(EBJ-JF28)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

すぐれた走行安定性と車体の軽量化を同時に実現。 防水加工生地を使用。背面に小物入れネット付。
耐荷重(kg) 100 容量(L) (フロントバッグ)4、(小物ポケット)1 ブレーキ ハンドブレーキ、駐車用ブレーキ 質量(kg) 3.7 ハンドル高さ(mm) 800・850・900・950・1000(5段階調節) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42.6×55.7×80~100 主材質 (フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン タイヤ外径(mm) 138 バッグ寸法(mm) 【フロントバッグ】150×120×280、【小物ポケット】230×40×200 折りたたみ寸法(cm) 42.6×31×73.7~93.7 座面幅(cm) 22.8 座面奥行(cm) 20.7 座面高(cm) 44
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルコー歩行補助器
在宅でも使いやすいコンパクトサイズです。上部マット部を安定感のある幅広にしました。 ワンタッチで折りたためるコンパクトサイズです。 品番:1S-T型 抵抗器付 、1G-T型 抵抗器付 は車輪に負荷をかけることができる抵抗器付きです。
材質(本体) スチール、マット部/合皮レザー巻 種別 歩行器 キャスター径(Φmm) 100(四輪自在)
1台
非課税商品
59,980 税込59,980
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着る、筋肉 マッスルスーツEvery。 誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。 マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。 マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。 パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト 省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし 軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg) 簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現 防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途重いものの持ち運び・雪かき・農場での収穫作業 仕様 【補助力(kgf[Nm])】25.5[100] タイプ ソフトフィット アクチュエータの種類 McKibben型人工筋肉 供給方式 手動式空気入れ 本体質量(kg) 3.8(カバー含まず) 保護等級 IP56 保証期間 6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長) 使用環境温度(℃) -30~50 駆動源 圧縮空気
1台
136,000 税込149,600
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PuduRoboticsBellaBot
BellaBotは、Pudu社が考案した世界各国で活躍中の最新配送ロボットです。 前世代の卓越した特性を継承しているだけでなく、人とロボット間の優れたインタラクション機能も備えています。BellaBotは、キュートな外観、バイオニックデザインによる革新的な伝達言語、AI音声機能、マルチモーダルインタラクションといった多数の機能でサービス業務の品質向上を実現します。 40kgの積載量、4段の大きなトレー(41×50cm)、一度に複数のトレイを利用可能なため、ピーク時の人手不足問題を解消し、サービスを安定的に提供できます。 スタッフが1日に200~300皿の料理を運ぶのに対し、Bellaは約400皿の料理を運ぶことができ、飲食店での高い回転率につながります。 BellaBotは、20台同時に作業ができますので、100平米以下の小さな店舗から1万平米以上の会場まで、様々なシーンで活用されています。 最先端のSLAM技術を搭載し、屋内だけでなく屋外でも自律的に安全かつ効率的な走行が可能です。また、搭載された3Dカメラや赤外線センサーによって位置補正を行いながら人や障害物を回避しますので、急に人が現れても危険を避け、料理などを安定的にお客様のお席に運べます。 猫をモチーフにしたかわいいキャラクターによる表情と会話のコミュニケーション、AI音声機能、見て、聞いて、触れてコミュニケーションできるBellaちゃんは、これまでにない配送ロボットとしての快適性を提供します。お子供から大人まで、お客様の注目を集めます! テーブルの配膳や下げ膳をBellaBotに担当させ、スタッフは接客の時間にあてることで、より細かいサービスが可能になります。今まで導入された店舗の約95%の来店客がサービスに 「満足」と答えました。
用途飲食店の配膳時、下げ膳時に活躍。そのほかにも席などへの案内も可能。 本体寸法(mm) 565×537×1290 質量(kg) ロボット:55 材質(本体) ABS/アルミニウム合金 充電時間(時間) 4.5 バッテリー稼動時間 12-24時間(交換式バッテリー) 安全性 速度:0.5-1.2m/秒(調整可能)/登板角度:≦5° 最大積載量(kg) 40、トレー:10 位置決め方法 レーザーだけの高精度な位置決めが可能
1台
3,398,000 税込3,737,800
7日以内出荷

【施設・病院の現場で大活躍!】 ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。 ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。 高さ調整機能があり、より幅広い体格の方に対応しています。 第9回ロボット大賞2021 厚生労働大臣賞受賞!
用途事業所向け 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 850×880~1350×620 バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー電圧(V) DC24 動作温湿度範囲 0~40℃/20~90%RH 充電時間(時間) 8 使用可能回数 100回(バッテリー) 最大使用者体重(kg) 100 総質量(kg) 35
1台
非課税商品
980,000 税込980,000
15日以内出荷

着る、筋肉 マッスルスーツEvery。 誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。 マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。 マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。 パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト 省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし 軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg) 簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現 防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途介護での排泄介助や移乗介助・ベッドのシーツ交換・仕分け・単純繰り返し作業・つらい中腰姿勢を維持するとき・重いものの上げ下げ 仕様 【補助力(kgf[Nm])】25.5[100] タイプ タイトフィット アクチュエータの種類 McKibben型人工筋肉 供給方式 手動式空気入れ 本体質量(kg) 3.8(カバー含まず) 保護等級 IP56 保証期間 6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長) 使用環境温度(℃) -30~50 駆動源 圧縮空気
1台
136,000 税込149,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【一般在宅向けとして大活躍!】 ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。 ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。 コンパクトで狭い場所でも使いやすいモデルです。
用途一般家庭向け 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 880×850~1200×550 バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー電圧(V) DC24 動作温湿度範囲 0~40℃/20~90%RH 充電時間(時間) 8 使用可能回数 100回(バッテリー) 最大使用者体重(kg) 100 総質量(kg) 30
1台
非課税商品
880,000 税込880,000
15日以内出荷

基本装備を備えたリーズナブルな価格
仕様 前輪:8インチ、後輪:22インチ 材質 フレーム ( アルミ )、キャスター (PU)、シート ( ポリエステル ) 質量(kg) 29 オレンジ 種類 自走式 耐荷重(kg) 100 機能 背折れ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 63×104×91 高さ(cm) アームサポート:22 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×1040×765 装備 コントローラー(左右設定有)(左右切替不可)、充電差し込み口・USBポート搭載、電動/手動切り替えクラッチ、転倒防止バー 前座高(cm) 48 後座高(cm) 46 座面幅(cm) 43 座面奥行(cm) 44 走行タイプ 自走
1台
非課税商品
249,800 税込249,800
翌々日出荷

アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器。 本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのみ便利な折りたたみ式です。
主材質 (本体)アルミ、(グリップ)PVC、(先ゴム)合成ゴム、(その他樹脂部)PE 質量(kg) 2.5 タイプ 交互型・ミニタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 47×43.5×65~75 ゴム足 Φ22mm 高さ調節 5段階(2.5cm間隔) 折りたたみ寸法(cm) 47×12×67
1台
非課税商品
11,980 税込11,980
翌々日出荷

車輪 (前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 47×56×80.5~89.5 高さ調節 4段階 主材質 (シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA バッグ寸法(mm) 250×200×360 折りたたみ寸法(cm) 47×31×88 座面幅(cm) 29 座面奥行(cm) 24 座面高(cm) 42.5
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)