Rapidのおすすめ人気ランキング

2026/11/12更新
623件の「Rapid」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁打ちホッチキス」、「M12 RJ45」、「木材 ホッチキス」などの商品も取り扱っております。
  • ケーブルトレイ & バスケット 1袋 2個入 Cablofil Internationalランキング1位
    Cablofils FCFA54 シリーズスチール製ワイヤケーブルトレイは、壁、天井、床面取り付けの支持に広く使用されています。迅速に固定できるブラケットと固定キットが付属しているので、設置時間を短縮できます。さまざまな設置要件に従って、さまざまな仕上げの製品が用意されています。Cablofil の「スロット & タブ」のボルトレスシステムで、ナットやボルトの必要性を解消します Rapid Connection 用のカプラが取り付けられているストレート長が利用可能 自然換気により、ケーブル効率が向上します
    仕様●トレイ / バスケットタイプ:ワイヤトレイ●長さ:3m●幅:300 mm●深さ:54mm●材質:スチール●コード番号:194-7665アズワン品番65-7462-61
    1袋(2個)
    ¥36,980税込¥40,678
    7日以内出荷

  • RS PRO 結束バンド, 150mm x 3.6mm, 赤, ナイロン 66 RS PROランキング2位
    RS Pro ケーブルタイ RS Pro のケーブルタイ製品をご紹介します。屋外や極端な温度変動がある環境で電気ケーブルやワイヤを固定する場合に最適です。リリース不可のロック機構により、アイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また、耐久性に優れた自消性ナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションを実現しています。この他に、ケーブルタイ面のギザ加工は、高張力で Strong Holdこの RS Pro 結束バンドは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他さまざまな用途に適しており、工具箱に欠かせないアイテムとなっています。 特長と利点: RS Pro 結束バンドは、使いやすくリリース不可の結束バンドです。手でもすばやく取り付けて非常に確実に固定できます ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン 66 は、食品や製薬の加工、装置、製造用途にも優れた耐薬品性を発揮します 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています さまざまなパックサイズで販売され、さまざまな長さと幅の製品が用意されています 用途: ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用性の高いヘビーデューティ汎用アイテムとして分類されます。 自動車 / 輸送産業 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 、園芸、メンテナンス全般 これらの結束バンドは再利用できますか. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 規格および認定: UL94V-2 CE認定 低煙性及びハロゲンフリー RoHS対応
    仕様長さ = 150mm。幅 = 3.6mm。色 = 赤。材質 = ナイロン 66。タイプ = リリース不可。入数 = 100。紫外線抵抗力 = なし。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。耐火性 = 難燃性。引張強度 = 18kg。最大バンドル直径 = 36mmRoHS指令(10物質対応)対応
    1袋(100個)
    ¥1,998税込¥2,198
    3日以内出荷

  • ガンタッカー モノタロウランキング3位
    用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
    1個
    ¥1,998税込¥2,198
    当日出荷

  • スウェーデンタッカー用Pステープル Rapid(ラピッド)ランキング4位
    亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
    ステープル幅(mm)10表面処理亜鉛メッキ
    1箱(5000本)
    ¥899~税込¥989~
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

  • RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PROランキング5位
    RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
    仕様長さ250mm、幅4.8mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度215.8N、シリーズCV、最大バンドル直径68mmRoHS指令(10物質対応)対応
    1袋(100個)
    ¥999税込¥1,099
    3日以内出荷

  • 亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
    幅(mm)10
    1ケース(25000本)ほか
    ¥2,188~税込¥2,407~
    当日出荷から3日以内出荷
    バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

  • 高性能:PCIe x1 スロット1基に2口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1061コントローラ:シングルチップ設計により、2口のSATA 6Gbpsポートを単一のx1 PCI Expressスロットに追加、合計で4Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.6.8以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
    用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ストレージソフトウエア管理システムでドライブを管理、RAIDを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)に対応インターフェースPCI Express長さ(mm)77幅(mm)18高さ(mm)121質量(g)33データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express x1搭載I/OSATAポート数2対応OSWindows XP/Vista 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.6.8 - 13.0、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間ライフタイム動作温度範囲(℃)0~85保存温度範囲(℃)-25~85使用湿度(%RH)20~80色レッド材質スチール
    1個
    ¥6,698税込¥7,368
    当日出荷

  • GOST。NBC-MSD ネットワークケーブル RJ45-RJ45 Phoenix Contact Phoenix Contact。Phoenix Contact は、高品質の産業用イーサネット(ネットワーク)ケーブルアセンブリ製品を提供します。これらのアセンブリは、あらゆる産業ニーズに対応する M12 用の RJ45 コネクタです。NBC-MSD シリーズのイーサネットケーブルは Cat5 ケーブル( 100 Mbps )で、ストレート RJ45、角度付き RJ45、さまざまなケーブル長など、あらゆるニーズに対応するさまざまな向きが揃っています。RJ45 コネクタの反対側の端は M12 です。Phoenix の M12 コネクタには TOP of the line SPEEDCON 技術が搭載され、他の丸形コネクタと簡単かつ強力で信頼性の高い接続を実現します。 NBC-MSD ケーブルはすべて、かん合時に IP67 等級に適合します( M コネクタのみ、RJ45 には該当しません)。 2 ツイストコアとペア線のカラーは美しい青です。特長と利点:。このソリッド CAT では、最大 100 Mbps の速度伝送が可能です 5 本のケーブル シールド品と非シールド品があります さまざまな長さがあり、ニーズに適合します。短いほど、すっきりとしたケーブル管理に適しています SPEEDCON 接続により、現場での Rapid Installation が可能になります PUR ハロゲンフリー 定格電流: 1 A 50 V 動作温度範囲: -20 → +80℃ 。SPEEDCON :。SPEEDCON は、イーサネットケーブルの M (丸形コネクタ)側に設置する技術です。SPEEDCON を使用すると、M12 接続を半回転で設置できます。ケーブルは迅速に取り付けるだけでなく、かん合するコネクタにしっかりと固定され、非常に簡単に頭を固定できます。SPEEDCON 接続は簡単に設置できます。 M12 コネクタをかん合相手の中に押し入れて、設定しただけです。ネットワークケーブルを接続する場所。ネットワークケーブルは、ケーブルを介してネットワークの速度と効率を最大限に高めるように設計されています。NBC-MSD ケーブルは配線済みなので、必要なのはケーブルを差し込むだけです。 これらのケーブルは従来のケーブルではなく、一端に M12 コネクタが付いていますM12 コネクタは、押し込むだけで取り付けることができます。CAT 5 とは。CAT 5 は、「カテゴリ 5 」を意味する用語です。カテゴリ 5 ケーブルはツイストペアケーブルで、ケーブルを使用してネットワークデバイスに接続できます。CAT 5 ケーブルは、少なくとも 1 つの端にある RJ45 ポートで終端処理され、最大 100 Mbps の転送速度に対応します。
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:NBC- 10.0-94B/FS SCO US●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:803-3216アズワン品番65-7474-22
    1個
    ¥14,980税込¥16,478
    7日以内出荷



  • ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
    1箱(600mL)ほか
    ¥3,398~税込¥3,738~
    当日出荷から5日以内出荷
    バリエーション一覧へ(4143種類の商品があります)

  • RS Pro ケーブルタイ / マーカー、ナイロン 66 製. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするこの結束バンドには、マーカーペンで書き込み可能なマーカースペースや識別ステッカーの貼り付けに使用するマーカースペースが組み込まれています。そのため、この汎用結束バンドを使用すると、ケーブル束を順番に維持できるだけでなく、簡単に選択したりメンテナンスしたりできます。 RS Pro ナイロン結束バンドには、 . ; 812-1543 812-1543 は 270 x 4.6 mm のケーブルタイです . ; 812-1546 812-1546 は 200 x 4.6 mm のケーブルタイです . ; 812-1540 812-1540 は、 130 x 2.5 mm のケーブルタイです . ; 812-1559 812-1559 は 110 x 2.5 mm のケーブルタイです . ; 812-1552 812-1552 は、 300 x 4.8 mm のケーブルタイです. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66、94V-2. 同時にケーブルの結束と識別が可能. 平らな部分に簡単に書き込み可能. 用途. ケーブルタイは、ケーブルを使用するほとんどの用途で使用できます。個別のケーブルを固定する場合も、関連する個別のケーブルを結束する場合も、結束バンドはすばやく効果的にケーブルを管理するアクセサリです。 また、結束バンドが有用な場合に、ケーブル関連以外の用途で固定具として使用することもできます。このケーブルマーカーと結束バンドハイブリッドには、バンドルされたケーブルを識別するための追加アクセサリが不要な点で、標準のケーブルタイよりも利点があります。一般的な用途: . IT ハードウェア管理とサーバ . 産業機械 .オフィスおよび家庭用機器. これらの結束バンドは再利用できますか.. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。 RS Pro は、ケーブル及びケーブルアクセサリ向けに、お客様のニーズに適合するソリューションを提供します。RS では、固定具からコネクタまで、お客様が成功するために必要な専門家や日常的な製品を幅広く提供しています。
    仕様固定方法 = ケーブルタイ。レジェンド = Blank。色 = ナチュラル。長さ = 110mm。幅 = 2.5 mm。材質 = ナイロン 66。代表規格 = cULus E97527, RoHS対応, UL, UL94 V-2kgRoHS指令(10物質対応)対応
    1袋(250個)
    ¥1,998税込¥2,198
    8日以内出荷

  • ドライブサイズ = 1/2インチ。ハンドルタイプ = ラチェット。ドライブ形状 = 正方型。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro 72 歯ラチェットドライバ、 1/2 インチRS Pro のこのラチェット式ソケットレンチハンドルは、業務用や高度なユーザー向けに最適です。切り替え可能なラチェットシステムにより、トルクを効率的に適用して、ボルトや留め具を締め付けたり緩めたりするのにかかる労力と非常に効果的な結果を得ることができます。また、押ボタン式のクイックリリース機構も備えており、ソケットを Rapid せるようになっています。 スクエアドライブハンドルは、互換性のある 1/2 インチスクエア形状のアダプタ、ソケット、ビットと併用でき、あらゆる用途向けの汎用ドライバになります。1/2 インチスクエアドライブビット及びソケットは非常に一般的で、この工具はさまざまな可能性をサポートしています。 特長と利点 . 72歯クロムバナジウムクイックソケットリリースボタン正転 / 逆転セレクタ鏡面研磨仕上げPP+TPR 2トーンカラーハンドル 用途 このラチェットスクエアドライバは、適切なビット又はソケットを装着しておくと、留め具を締め付けたり緩めたりする必要があるさまざまな状況で使用できます。スパナやドライバなどの他の手動工具よりもトルクを効率的に適用でき、電動工具のドライバによって必ずしも手動での精度が保証されるとは限りません。スクエアドライブ用途向けの省電力ソリューションであるこのドライブハンドルと互換性のあるソケットセットを組み合わせることで、自動車のメンテナンスから家具の組み立てまであらゆる用途で使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
    1個
    ¥6,998税込¥7,698
    3日以内出荷

  • RS Pro ケーブルタイマウント、接着式タイマウント RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。清潔で滑らかなグリースのない表面に使用した場合、軽量のワイヤ束に支持できるように設計されています。タイタイプのケーブルタイマウントは、接着式ライナーをはがして清潔な表面に貼り、ケーブルタイでワイヤ束を固定するだけで簡単に取り付けられます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 接着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられるケーブルタイ取り付けベースで、手でもすばやく非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します 滑らかで清潔、グリースのない表面に軽負荷のワイヤ束を取り付けて支持するのに適しています ヘビーデューティサポート用に、ケーブルタイマウントには安全性を高めるためのねじ取り付け穴があります 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 50 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
    仕様色白、ケーブル 結束長さ5.5mm、長さ28.6mm、幅28.6 mm、固定穴径5mm、接着剤付きあり、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数50、耐火性難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
    1袋(50個)
    ¥5,998税込¥6,598
    8日以内出荷

  • Rapid(ラピッド)

    ビスホジ

    ビット・ドリル差し替えに便利!なくさない! 強力磁石でビスが落ちない/割れに強いポリカ使用/作業効率UP/メーカー問わず使用可能
    質量(g)50本体寸法(mm)100×52×50
    1個
    ¥1,798税込¥1,978
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

  • ドライブサイズ = 1/4インチ。ハンドルタイプ = ラチェット。ドライブ形状 = 正方型。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro 1/4 インチ ドライブラチェットハンドルRS Pro のこのラチェット式ソケットレンチハンドルは、業務用や高度なユーザー向けに最適です。切り替え可能なラチェットシステムにより、トルクを効率的に適用して、ボルトや留め具を締め付けたり緩めたりするのにかかる労力と非常に効果的な結果を得ることができます。また、押ボタン式のクイックリリース機構も備えており、ソケットを Rapid せるようになっています。 スクエアドライブハンドルは、互換性のある 1/4 インチスクエア形状のアダプタ、ソケット、ビットと併用できるので、あらゆる用途に対応する汎用ドライバとなります。1/4 インチスクエアドライブビットとソケットは非常に一般的で、さまざまな可能性をサポートしています。 特長と利点 . 72歯クロムバナジウムクイックソケットリリースボタン正転 / 逆転セレクタ鏡面研磨仕上げPP+TPR 2トーンカラーハンドル 用途 このラチェットスクエアドライバは、適切なビット又はソケットを装着しておくと、留め具を締め付けたり緩めたりする必要があるさまざまな状況で使用できます。スパナやドライバなどの他の手動工具よりもトルクを効率的に適用でき、電動工具のドライバによって必ずしも手動での精度が保証されるとは限りません。スクエアドライブ用途向けの省電力ソリューションであるこのドライブハンドルと互換性のあるソケットセットを組み合わせることで、自動車のメンテナンスから家具の組み立てまであらゆる用途で使用できます。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
    1個
    ¥3,998税込¥4,398
    8日以内出荷

  • セット内容:ラピダプターホルダー、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30)。ビットチェック 10 バイトーション 3 ビットセット。ブリスターパック入り。堅牢なビットチェック。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるトーションゾーンを備えた BiTorsion ビットにより、製品寿命が大幅に延長されます。適切な所有者であれば、可能な限り最高の寿命を実現できます。スリーブを操作しなくてもビットを保持できるRapidaptorテクノロジーを搭載。ビットは前方に押すだけで取り外せます。片手でも素早くビットを交換できます。
    用途DIN ISO 1173-C 6.3 および E 6.3 に準拠した 1/4 インチ外径六角ドライブ付きビットの保持用・ドライバーでの保持または電子ドリルのチャックでの使用にビットトルクスビット(TX):10・15・20・25・30、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3ホルダー長さ(mm)75ビット全長(mm)各25
    1セット
    ¥11,980税込¥13,178
    翌々日出荷

  • 用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10質量(g)426適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
    1個
    ¥2,598税込¥2,858
    当日出荷

  • RS Pro ケーブルタイマウント、接着式タイマウント RS Pro ケーブルタイマウント製品をご紹介します。清潔で滑らかなグリースのない表面に使用した場合、軽量のワイヤ束に支持できるように設計されています。タイタイプのケーブルタイマウントは、接着式ライナーをはがして清潔な表面に貼り、ケーブルタイでワイヤ束を固定するだけで簡単に取り付けられます。このタイプのマウントは、非常に汎用性が高く、ケーブル管理の目的から登山植物の固定などに至るまで、安全なベースとして使用できます。 特長と利点: RS Pro 接着式ケーブルタイ取り付け製品は、簡単に取り付けられるケーブルタイ取り付けベースで、手でもすばやく非常にしっかり固定できます ナイロン素材の伸張強度が高く、高張力下でも結束バンドをしっかり固定するベースが得られます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温及び低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています ナイロン製ケーブルタイマウントは、食品や製薬の加工、機器、製造などの用途に優れた耐薬品性を発揮します 滑らかで清潔、グリースのない表面に軽負荷のワイヤ束を取り付けて支持するのに適しています ヘビーデューティサポート用に、ケーブルタイマウントには安全性を高めるためのねじ取り付け穴があります 目立たないケーブル管理や整理ができるように、一連のニュートラルカラーを用意しています 100 個入りパックで販売しています 用途: 結束バンド及びケーブルタイマウントは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤなどを結束するために使用されますが、用途の異なるさまざまな用途に使用できる汎用性があります。結束バンドマウント及びケーブルタイは、安価で使いやすく、丈夫であるため、次のような軽作業からヘビーデューティ用途に使用できる汎用品目として分類されています。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 汎用メンテナンス これらのマウントは再利用可能ですか いいえ、このマウントは使い捨てであるため、定期的に点検を実施して、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid and 極温変化や化学薬品に曝される環境で使用する場合には重要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質 規格および認定: UL94V-2 RoHS対応 ハロゲンフリー
    仕様色ナチュラル、ケーブル 結束長さ8mm、長さ26.1mm、幅26.1 mm、固定穴径4.3mm、接着剤付きあり、材質ナイロン 66、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、入数100、耐火性難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
    1袋(100個)
    ¥8,698税込¥9,568
    8日以内出荷

  • アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

    エポキシ系接着剤”アラルダイト ラピッド”

    急速硬化タイプの2液性高性能接着剤です。
    用途金属・ガラス・陶磁器・木材など。金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材。トラスコ品番393-9448セット内容主剤(15g)、硬化剤(15g)色(主剤)こはく(硬化剤)淡黄色タイプチューブ・急速硬化容量(g)30可使時間(分)(25℃)約5主な用途金属・ガラス・陶磁器・コンクリート・木材硬化時間(時間)(25℃)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
    1セット
    ¥1,698税込¥1,868
    当日出荷