S-511のおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
484件の「S-511」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロントガラス 接着剤」、「安全靴 編み上げ」、「安全靴 ロング」などの商品も取り扱っております。
JIS規格取得の定番長編靴。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 ブラック 足幅 3E 長さ(cm) 約24±0.5(26cm) 形状 ハイカット 種類 安全靴 材質(アッパー) 牛革クロム 材質(ソール) 合成ゴム 標準質量(g/片足) 660(25.5cm) 機能 耐久性 JIS規格 JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯) 鋼鉄 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 長編上靴
1足
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)



水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。
用途金属加工、食品加工、化学工場 ブラック 足幅 3E 形状 ハイカット 種類 安全靴 材質(アッパー) 牛革クロム(特殊樹脂加工) 材質(ソール) 合成ゴム 標準質量(g/片足) 660(25.5cm) 機能 耐水、耐油、耐薬品 JIS規格 JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯) 鋼鉄 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
1足
10,980 税込12,078
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

材質 高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差 h8 被削材 低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金 精度 h7 表面処理 TiNコーティング ねじれ角(°) 35~40 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)


1枚ほか
特価
269 税込296
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (414種類の商品があります)

東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S511FTAG)の評価基板 TB67S511は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 バイポーラ型ステッピングモータを 1 チップで駆動可能 PWM 定電流駆動 2 相, 1-2 相, W1-2 相の励磁駆動に対応 低オン抵抗(上下和 = 0.8 Ω (typ.))の出力 MOSFET を内蔵 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現 異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵。BiCD プロセスによるモノリシック IC 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵 内部回路動作用の VCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
1本
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適 材質 高合金ハイス(高速度鋼)FMX 被削材 オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金 先端角(°) 135 ねじれ角 強ねじれ 直径許容差 h7
1本
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (585種類の商品があります)

仕様 ●吸引器用部品 アズワン品番 65-8101-92
1個
8,398 税込9,238
8日以内出荷

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%) ±5 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~155 定格周囲温度(℃) +70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

仕様 ●吸引器用部品 アズワン品番 65-8101-84
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

1組(10枚)
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)


1個
特価
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

回路方式 片切 定格 15A/300 VAC 接触仕様 銀合金-銀合金 突合わせ接触 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 温度上昇 開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下 開閉 15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回。22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回。15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回 絶縁抵抗 開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐電圧 開路状態において同極端子間。充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐熱温度(℃) 100±3/1時間放置 使用温度範囲(℃) -10~40 使用場所 住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

透明度抜群の替えリーフ 脱落防止フタつき 高透明PP
寸法(mm) 309×234 透明 穴数 2穴・3穴・4穴兼用
1冊
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)