- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- Sカン 片閉じのおすすめ人気ランキング
Sカン 片閉じのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「Sカン 片閉じ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「片側フック」、「ストレートフック」、「Sカンフック」などの商品も取り扱っております。
ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。
材質
鉄
幅(mm)
16.5
全長(mm)
28.5
種類
Sカン
線径(Φmm)
2.3
表面処理(本体)
ユニクロメッキ
1パック(50個)
¥489
税込¥538
当日出荷
ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。
材質
鉄
種類
Sカン
材質
ステンレス
質量(g)
17
種類
Sカン
寸法L1(mm)
52
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
5
寸法L2(mm)
42
寸法W1(mm)
15
寸法W2(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質
SUS304
種類
Sカン
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途吊り具として
材質
ステンレス
種類
フック
寸法B(mm)
60
紐を通してパネルやボードなどの吊り下げに。
材質
鉄
幅(mm)
12.5
全長(mm)
22.5
種類
Sカン
線径(Φmm)
1.3
表面処理(本体)
ユニクロメッキ
1セット(500個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
材質
ステンレス
色
シルバー
耐荷重(kg)
30
使用範囲外径(Φmm)
10以内
1袋(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
鉄(ユニクロメッキ)
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
SUS304。引っ掛け用フック
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
SUS304
質量(g)
21
内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質/仕上
スチール(SWRM)。表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
細い径のSカンです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.05
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
種類
Sカン
表面処理
ユニクロメッキ
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
材質
ステンレス
使用荷重(kg)
50
寸法(mm)
8×70
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
5
使用荷重(kN)
0.2
ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
21
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
5
寸法L2(mm)
21
寸法W(mm)
35
吊下荷重N(kgf)
98(10)
トラスコ品番
378-9055
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
23
1個
¥469
税込¥516
当日出荷