- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- Sカン 40mmのおすすめ人気ランキング
Sカン 40mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新260件の「Sカン 40mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐荷重100kg S字フック」、「s字フック 外れない」、「Sカン」などの商品も取り扱っております。
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質
SUS304
種類
Sカン
トラスコ品番
849-2479
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
10
種類
Sカン
参考使用荷重(kN)
0.02
使用荷重(N)
19.6(参考)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
2018年トラスコ掲載ページ
2 0966
材質
被膜線
種類
Sカン
材質(キャップ)
塩ビ
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
5
使用荷重(kN)
0.2
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
使用荷重(kg)
15
寸法D(mm)
6
使用荷重(kN)
0.15
用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。
許容荷重(kg)
(参考)10
材質
クローム
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
メタルラック専用のS字フックです。キッチンツール等、小物掛けに便利です。
適合
メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J
材質
スチール(クロムメッキ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×4×48
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1セット(3個)
¥349
税込¥384
当日出荷
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)
17
種類
標準
奥行(mm)
46.5
シリーズ
ステンレスシリーズ
仕上
サテン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
92.12
吊下荷重N(kgf)
92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
丈夫な金属製です。
用途一般商品の収納吊具として
耐荷重(kg)
5
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
808-1979
色
黒
サイズ
大
縦(mm)
85
横(mm)
40
1セット(10個)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)
12
材質
ステンレス線
線径(Φmm)
4
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
鉄(ユニクロメッキ)
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
材質
スチール、クロームメッキ
色
クローム
線径(Φmm)
6