- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- Sカン SAH型のおすすめ人気ランキング
Sカン SAH型のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「Sカン SAH型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Sカン」、「パイプSカン」、「スイベルボルト」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
849-2479
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
10
種類
Sカン
参考使用荷重(kN)
0.02
使用荷重(N)
19.6(参考)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
2018年トラスコ掲載ページ
2 0966
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス
種類
Sカン
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質
SUS304
種類
Sカン
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)
15
材質
鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)
19
色
シルバー
高さ(mm)
319
奥行(mm)
319
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
5
使用荷重(kN)
0.2
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
トラスコ品番
501-4867
材質/仕上
スチール/クロムメッキ仕上げ
質量(g)
16
最大積載量(kg)
1
フック寸法(mm)
Φ4×86×40
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)
17
種類
標準
奥行(mm)
46.5
シリーズ
ステンレスシリーズ
仕上
サテン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
92.12
吊下荷重N(kgf)
92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
鉄(ユニクロメッキ)
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
トラスコ品番
113-6155
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)
60
寸法D(mm)
2
寸法L2(mm)
56
寸法H1(mm)
22
寸法H2(mm)
30
寸法S1(mm)
3.5
寸法S2(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.005
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
色
シルバー
材質
スチール、表面処理:クロームメッキ仕上
幅(mm)
31
高さ(mm)
67
表面仕上げ
クロームメッキ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
ステンレス
種類
Sカン
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。
許容荷重(kg)
(参考)10
材質
クローム
散水ホースを引っ掛けて保管するのに便利なハンガーです。
内径12mmホースを最大25mまで保管できます。
用途散水ホースの収納に。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×140×150
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
使用荷重(kg)
15
寸法D(mm)
6
使用荷重(kN)
0.15
トラスコ品番
793-1654
カバー
なし
質量(g)
290
キャスター
なし
巻取形式
手動
1個
¥649
税込¥714
当日出荷