Sプライマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
151件の「Sプライマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレームアレスター」、「なんでもくっつく両面テープ」、「ボイラ ペイント」などの商品も取り扱っております。
TGK品番 803-54-56-01 容量(mL) 250 タイプ Sプライマー(シリコン接着用)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

仕様 前処理剤 適合材 PTFE 危険等級 アズワン品番 6-5662-01 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.25L 危険物の性状 非水溶性
1缶(250mL)
17,980 税込19,778
当日出荷

ウレタン塗膜防水システム
用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水 主成分 ウレタン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4kg)ほか
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーリング材と各種被着材質との接着性を向上させる下地処理剤です。
用途シーリング材と各種被着材質との下地処理剤。 材質 主成分:シリコーン 被着材の素材 金属
1缶(250g)ほか
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合 (RTVシリコーンゴム)縮合タイプ 比重 0.84(25℃) 適合材 金属類 外観 無色透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 粘度(mm2/s) 15(25℃) 危険物の性状 非水溶性
1個(100g)ほか
6,898 税込7,588
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様 乾燥方法/常温・焼付 使用方法 1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)。2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ 樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類 プライマー 対応材質 (プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン。(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材 金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示 名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤等 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(3.7L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱研化学工業S-300 プライマー
各種プラント機器の鉄部に使用される耐熱性、耐食性がすぐれた耐熱塗料です。 塗装完了後、1ヶ月以内に稼働して熱が入る機器に適します。 100℃~650℃の温度使用に耐えられます。 耐熱性、耐食性がすぐれています。 一液性で、刷毛、スプレー塗りいずれも作業性が良好です。 シルバー色には1回塗りで膜厚が厚く塗布できるHBタイプがあります。
用途各種プラントの熱のかかる送風機、熱交換器、煙突、集塵機、加熱炉、ボイラー等。 特性 耐熱 タイプ スタンダード 耐熱温度(℃) 300まで 主な用途 希釈剤 ヒートップS シンナー 乾燥塗膜 20μm 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) (刷毛)5~10、(吹付け)5~20 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 (20℃)最短/4時間以上、最長/7日以内 塗付量(kg/m2) (刷毛)0.15、(吹付け)0.2
1缶(4kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プライマーを使用し、PTFEとPTFE、PTFEと金属、PTFEとEPDM、PTFEと超高分子ポリマー、PTFEとシリコン等が接着できる画期的な接着剤です。
主な用途 PTFE、金属、シリコン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属、シリコーン 主なワーク パーツ
1個(20g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱研化学工業S-100 プライマー
各種プラント機器の鉄部に使用される耐熱性、耐食性がすぐれた耐熱塗料です。 塗装完了後、1ヶ月以内に稼働して熱が入る機器に適します。 100℃~650℃の温度使用に耐えられます。 耐熱性、耐食性がすぐれています。 一液性で、刷毛、スプレー塗りいずれも作業性が良好です。 シルバー色には1回塗りで膜厚が厚く塗布できるHBタイプがあります。
用途各種プラントの熱のかかる送風機、熱交換器、煙突、集塵機、加熱炉、ボイラー等。 特性 耐熱 タイプ スタンダード 耐熱温度(℃) 100まで 主な用途 希釈剤 ヒートップS シンナー 乾燥塗膜 20μm 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) (刷毛)5~10、(吹付け)5~20 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 (20℃)最短/4時間以上、最長/7日以内 塗付量(kg/m2) (刷毛)0.15、(吹付け)0.2
1缶(4kg)ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 速硬化性のため、白化現象が少ないです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。 トラスコ品番 374-8863 セット内容 接着剤 20g、プライマーPPX-3 40g 透明 質量(g) 300 主成分 接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン 標準使用量 瞬間接着剤:1滴で約6cm2 危険等級 Ⅱ/Ⅲ 危険物の類別 第四類/第四類 危険物の品名 第一石油類/第三石油類 危険物の数量 59mL/20mL 固着時間(秒) 5(20℃) 危険物の性状 非水溶性/非水溶性 被着材の素材 ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。 主なワーク パーツ
1セット(20g×40g)
1,998 税込2,198
当日出荷

熱研化学工業S-600 プライマー
各種プラント機器の鉄部に使用される耐熱性、耐食性がすぐれた耐熱塗料です。 塗装完了後、1ヶ月以内に稼働して熱が入る機器に適します。 100℃~650℃の温度使用に耐えられます。 耐熱性、耐食性がすぐれています。 一液性で、刷毛、スプレー塗りいずれも作業性が良好です。 シルバー色には1回塗りで膜厚が厚く塗布できるHBタイプがあります。
用途各種プラントの熱のかかる送風機、熱交換器、煙突、集塵機、加熱炉、ボイラー等。 特性 耐熱 タイプ スタンダード 耐熱温度(℃) 600まで 主な用途 希釈剤 ヒートップS シンナー 乾燥塗膜 20μm 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) (刷毛)5~10、(吹付け)5~20 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 (20℃)最短/4時間以上、最長/7日以内 塗付量(kg/m2) (刷毛)0.15、(吹付け)0.2
1缶(4kg)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セメダインシリコーンシーラントの接着性アップの為に使用する専用プライマーです。 施工前に刷毛で均一にもれなく塗布してください。
用途金属・ガラス・塗装面・プラスチック類用 成分 ノルマルヘキサン、イソプロピルアルコール、シリカ、キシレン、エチルベンゼン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(250g)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。【用途】。車両の減速を喚起。生活道路の事故危険個所の注意喚起。。【施工手順】。1.交通規制。2.ケガキと路面清掃(路面がぬれているときは施工しないでください)。3.プライマー塗布と乾燥:ジスラインSプライマーを塗布してください。塗布の際には保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください。塗布はたまり、カスレのの無いようにしてください。乾燥は指で触ってプライマーがつかなくなるまで行ってください。4.ラインシートの設置:ケガキに合わせて路
仕様 ●材質:特殊樹脂●注意●▼施工前に路面の砂、ごみ、水分などを除去し、正常な面にしてください。●▼プライマーはジスラインSプライマーをご使用ください。(標準塗布量0.27kg/m2)●「ソリッドシート」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第4095826号)。●サイズ(縦×横):1450×600 アズワン品番 65-8897-47
1枚
8,198 税込9,018
17日以内出荷

シーリング材に含まれる可塑剤の移行を防止する効果があります。一液型で調合などの手間もいらず取扱いが容易です。希釈の必要がなく、ハケで容易に塗装でき、作業性にすぐれています。
用途各種シーリング材中の可塑剤移行防止用プライマーとして。 塗布面積(m2/缶) 18~30 指触乾燥時間(分) 15(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 半硬化乾燥時間(時間) 3(20℃) 塗り重ね可能時間(時間) 1以上8以内(65% RH)(20℃) 塗付量(kg/m2・回) 0.03~0.05 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.946L)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

ジスプライマーはセキスイ路面標示材専用接着剤です。シートタイプ、路面種類に合わせた専用プライマーで接着力を向上させます。
用途ジスラインSの接着。ソリッドシートの接着 成分 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、鉱油 適合 特定化学物質障害予防規則:第2類物質 特別有機溶剤等(エチルベンゼン) 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 関連資料 品質表示ラベル(0.25MB)
1缶(1L)ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

変成シリコーンシーラント専用プライマー
成分 酢酸エチル・ウレタンプレポリマー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(150g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1箱(4L×6缶)
36,880 税込40,568
20日以内出荷

適合ガス 酸素 トラスコ品番 452-5183 質量(g) 250 使用圧力(MPa) 0.99 火口 あり 接続形状 【入口】M16×1.5右ホース口ナット
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

曝露防食性が優れる 鋼材との付着性が優れる 油性塗料との付着性良好
用途船舶、陸上鉄鋼構造物等の鋼材用一次防錆プライマー 特性 プライマー、防食性、付着性、防錆 主な用途 鋼、鉄 指触乾燥時間(分) 8(5℃) 硬化時間(時間) 4(5℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 20L 危険物の性状 非水溶性 塗装間隔 最短24時間(5℃)
1セット(20kg)
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーリング材用。密着性向上。
成分 ウレタン樹脂系溶剤形 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F★★★★ 包装 標準使用量 多孔質面:17m/缶(10×10mm目地目地) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(100g)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)